カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(7)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「up-49」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BU-P4969 MUELLER ELECTRIC

    BU-P4969

    MUELLER ELECTRIC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ 超硬S SUP 第一ツール

    リーマ 超硬S SUP

    第一ツール
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • Mueller Electric 同軸テストリード 500V ac, 黒 , 赤, 200mm MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸テストリード 500V ac, 黒 , 赤, 200mm

    MUELLER ELECTRIC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller マルチメータ用 テストリード, 609.6mm MUELLER ELECTRIC

    Mueller マルチメータ用 テストリード, 609.6mm

    MUELLER ELECTRIC
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 609.6mm許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V安全カテゴリ = CAT II 600 V安全カテゴリレベル = CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621

    ELPA(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
    用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
  • プレート テープ付 光

    プレート テープ付

    489税込538
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付材質アクリル寸法(mm)50×150×2
  • C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    20,888税込22,977
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • RG アップスプリング RG(レーシングギア)

    RG アップスプリング

    RG(レーシングギア)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
  • サインプレート その筋のお達しにより犬、他ペット類を~ 光

    サインプレート その筋のお達しにより犬、他ペット類を~

    7,198税込7,918
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    ビス穴があるのでしっかり留められます
    用途注意喚起にトラスコ品番359-9628厚さ(mm)2材質/仕上アクリル質量(g)69縦(mm)300横(mm)90表示内容その筋のお達しにより犬、他ペット類を連れてのご来店はご遠慮下さい。
  • C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C3020シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    19,163税込21,079
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
  • Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1455-I/SL MICROCHIP

    Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1455-I/SL

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●プログラムメモリタイプ: フラッシュmm●PIC16F1454/1455/1459 8-Bit Flash Microcontrollers. The PIC16F range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F1454/1455/1459 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s enhanced mid-range core with - 16 level deep hardware stack and 49 instructions. These MCUs provide up to 12 MIPS, 14 Kbytes program memory with data memory of 1024 bytes RAM. On board is - configurable oscillator with ±0.25% accuracy. Microcontroller Features. 48 MHz Max. CPU Speed 49 Instructions 16 Level Hardware Stack USB Technology Extreme Low-Power (XLP) Technology 16 MHz Internal Oscillator Block - Selectable Frequency Range 16 MHz to 32 kHz 12 I/O Pins - PIC16F1454/1455 18 I/O Pins - PIC16F1459 In Circuit Serial Programming (ICSP). Peripherals - All Models. Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Two 10-bit PWM Modules Master Synchronous Serial Port (MSSP) with SPI and I2C(TM)Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (EUSART). Peripherals - PIC16F1455/1459 Models Only. - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) - PIC16F1455 - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) - PIC16F1459 - Channel Digital to Analogue Converter (DAC) Two Comparators Internal Voltage Reference Complimentary Waveform Generator (CWG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水晶振動子 3.6864MHz 表面実装 テープ及びリール 1袋 10個入 Ecliptek

    水晶振動子 3.6864MHz 表面実装 テープ及びリール 1袋 10個入

    Ecliptek
    609税込670
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Ecliptek E1S シリーズ水晶水晶共振器は、基本動作モードで公称周波数は 3.6864MHz です。金属抵抗及び溶接シールを備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数安定性: ± 50ppm パッケージ: HC49/UP 動作温度: -20 → 70 ℃
    仕様●標準周波数:3.6864MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:3.2mm●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-7108-84
  • 水晶振動子 24MHz 表面実装 テープ及びリール 1セット 1000個入 Ecliptek

    水晶振動子 24MHz 表面実装 テープ及びリール 1セット 1000個入

    Ecliptek
    35,980税込39,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek E1S シリーズ水晶水晶共振器は、基本動作モードで公称周波数 24 MHz を特長としています。金属抵抗及び溶接シールを備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数安定性: ± 50ppm パッケージ: HC49/UP 動作温度: -20 → 70 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:3.2mm●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-7111-41
  • 水晶振動子 12MHz 表面実装 テープ及びリール 1セット 1000個入 Ecliptek

    水晶振動子 12MHz 表面実装 テープ及びリール 1セット 1000個入

    Ecliptek
    45,980税込50,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek E1S シリーズ水晶水晶共振器は、基本動作モードで公称周波数 12 MHz を特長としています。金属抵抗及び溶接シールを備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数安定性: ± 50ppm パッケージ: HC49/UP 動作温度: -20 → 70 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:3.2mm●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-7109-63
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【FUNAI フナイ】。★テレビ。・4120シリーズ。FL-55U4120。・4110シリーズ。FL-65U4110。FL-55U4110。FL-49U4110。・4100シリーズ。FL-65UD4100。FL-55UD4100。FL-49UD4100。・4020シリーズ。FL-49U4020。FL-43U4020。・4010シリーズ。FL-49U4010。FL-43U4010。・4000シリーズ。FL-43UB4000。・3340シリーズ。FL-55U3340。FL-50U3340。FL-43U3340。・3330シリーズ。FL-55U3330。FL-50U3330。FL-43U3330。・3130シリーズ。FL-55U3130。FL-50U3130。FL-43U3130。・3040シリーズ。FL-43U3040。・3020シリーズ。FL-55U3020。FL-50U3020。FL-43U3020。・3030シリーズ。FL-50U3030。FL-43U3030。・3010シリーズ。FL-50U3010。・2020シリーズ。FL-40H2020W。・8040シリーズ。FE-65U8040。FE-55U8040。・7040シリーズ。FE-65U7040。FE-55U7040。・7030シリーズ。FE-65U7030。FE-55U7030。・7020シリーズ。FE-65U7020。FE-55U7020。・7010シリーズ。FE-65U7010。FE-55U7010。・6030シリーズ。FE-65U6030。FE-55U6030。・6020シリーズ。FE-55U6020。・6000シリーズ。FL-65UA6000。FL-55UA6000。FL-49UA6000。・5040シリーズ。FL-65U5040。FL-55U5040。FL-49U5040。・5030シリーズ。FL-65U5030。FL-55U5030。FL-49U5030。・5000シリーズ。FL-55UP5000。FL-49UP5000。・F340シリーズ。FL-55UF340。FL-50UF340。FL-43UF340。・F140シリーズ。FL-32HF140。・S740シリーズ。FE-48US740。・Q540シリーズ。FL-65UQ540。FL-55UQ540。FL-49UQ540。★ゲーミングモニター。FGM-32C540。FGM-27C540。FGM-27F440。FGM-24F350。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    25,675税込28,243
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • プレート UP300 35×70×2 号室 光

    プレート UP300 35×70×2 号室

    429税込472
    1枚
    4日以内出荷
    ポスト、玄関等の部屋番号の表示に適しています。
    用途ポスト、玄関等の部屋番号の表示に。材質アクリル厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)35横(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー 43NANO75JPA 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー 43NANO75JPA 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【LG】。★テレビ。OLED48A1PJA。OLED48A2PJA。OLED48C1PJB。OLED48CXPJA。OLED55A1PJA。OLED55A2PJA。OLED55B1PJA。OLED55B3PJA。OLED55B6P。OLED55B7P。OLED55B8PJA。OLED55B9PJA。OLED55BXPJA。OLED55C1PJB。OLED55C6P。OLED55C7P。OLED55C8PJA。OLED55C9PJA。OLED55CXPJA。OLED55E6P。OLED55E8PJA。OLED55E9PJA。OLED55G1PJA。OLED55GXPJA。OLED65A2PJA。OLED65B1PJA。OLED65B3PJA。OLED65B6P。OLED65B7P。OLED65B8PJA。OLED65B9PJA。OLED65BXPJA。OLED65C1PJB。OLED65C7P。OLED65C8PJA。OLED65C9PJA。OLED65CXPJA。OLED65E6P。OLED65E7P。OLED65E8PJA。OLED65E9PJA。OLED65G1PJA。OLED65G8PJA。OLED65GXPJA。OLED65W7P。OLED65W8PJA。OLED65W9PJA。OLED65WXPJA。OLED77A1PJA。OLED77B3PJA。OLED77C1PJB。OLED77C8PJA。OLED77C9PJA。OLED77CXPJA。OLED77G6P。OLED77W7P。OLED77W8PJA。OLED77W9PJA。OLED83C1PJA。43NANO75JPA。43NANO76JPA。43UF6900。43UF7710。43UH6100。43UH6500。43UH7500。43UJ6100。43UJ630A。43UJ6500。43UJ7500。43UK6300PJF。43UM7300EJA。43UM7500PJA。43UN7100PJA。43UN7400PJA。43UN8100PJA。43UP8000PJB。43UQ8000PJC。43UQ9100PJD。49NANO86JNA。49SJ8000。49SK8500PJA。49SM8100PJB。49UB8500。49UF6900。49UF7710。49UF8500。49UH6100。49UH6500。49UH7500。49UH7700。49UJ6100。49UJ630A。49UJ6500。49UK6300PJF。49UK7500PJA。49UM7100PJA。49UN7100PJA。49UN7400PJA。50NANO75JPA。50NANO76JPA。50NANO85JPA。50QNED80JRA。50UM7300EJA。50UN8100PJA。50UP7700PJB。50UP8000PJB。50UQ8000PJC。50UQ9100PJD。55EG9100。55EG9600。55LA9650。55LA9700。55NANO75JPA。55NANO76JPA。55NANO90JPA。55NANO91JNA。55QNED80JRA。55SJ8000。55SJ8500。55SK8500PJA。55SM8100PJB。55SM9000PJB。55UB8500。55UB9500。55UF7710。55UF8500。55UF9500。55UH6500。55UH7500。55UH7700。55UH8500。55UJ6100。55UJ630A。55UJ6500。55UK6300PJF。55UK7500PJA。55UM7300EJA。55UM7500PJA。55UN7100PJA。55UN7400PJA。55UN8100PJA。55UP7700PJB。55UP8000PJB。55UQ8000PJC。55UQ9100PJD。60SJ8500。60UF8500。60UH7500。60UH7700。60UJ6500。60UK6200PJA。60UN7100PJA。65EG9600。65LA9700。65NANO75JPA。65NANO76JPA。65NANO90JPA。65NANO91JNA。65QNED80JRA。65QNED90JPA。65SJ8500。65SK8500PJA。65SM8100PJB。65SM9000PJB。65UB9800。65UF9500。65UH8500。65UJ630A。65UK6300PJF。65UK7500PJA。65UM7300EJA。65UM7500PJA。65UN7400PJA。65UN8100PJA。65UP8000PJB。65UQ8000PJC。65UQ9100PJD。75NANO76JPA。75NANO90JPA。75NANO91JNA。75QNED80JRA。75QNED85JRA。75QNED90JPA。75SK8000PJA。75SM8600PJB。75UQ8000PJC。75UQ9100PJD。86NANO90JPA。86NANO91JNA。86QNED80JRA。86QNED85JRA。86QNED90JPA。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • サインプレート UP370A 35×70×2 光

    サインプレート UP370A 35×70×2

    359税込395
    1枚
    4日以内出荷
    番号表示や目印に適しています。
    用途番号表示や目印に。材質アクリル厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)35横(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C4020シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    23,038税込25,342
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
  • C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKD

    C3010シリーズ W.Lコンビネーション

    CKD
    22,675税込24,943
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
  • C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    33,700税込37,070
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1503-I/SL MICROCHIP

    Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1503-I/SL

    MICROCHIP
    489税込538
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2048ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 4×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 1mm●PIC16F1503 8-Bit Flash Microcontrollers. The PIC16F range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F1503 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s enhanced mid-range core with - 16 level deep hardware stack and 49 instructions. These MCUs provide up to - MIPS, 3.5 Kbytes program memory with data memory of 128 bytes RAM. On board is - configurable oscillator with ±1% accuracy. Microcontroller Features. 20 MHz Max. CPU Speed 49 Instructions 16 Level Hardware Stack 16 MHz Internal Oscillator - Selectable Frequency Range 16 MHz to 32 kHz 12 I/O Pins Power-On Reset (POR) Power-Up Timer (PWRT) Programmable Low Power Brown-Out Reset (LPBOR) Extended Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). Peripherals. - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) Digital to Analogue Converter (DAC) Two Comparators Voltage Reference Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Four 10-bit PWM Modules Master Synchronous Serial Port (MSSP) with SPI and I2C(TM)Two Configurable Logic Cell (CLC) Modules Complimentary Waveform Generator (CWG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    27,538税込30,292
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • APT型ユーエイロック ユーエイキャスター

    APT型ユーエイロック

    ユーエイキャスター
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    種別金具:APT型材質金具・取付部:スチール取付部:シルバー取付寸法X×Y(mm)100×100(85×85)取付座A×B(mm)120×120仕上本体:三価ユニクロ仕上取付け方法プレート式取付穴径P(mm)11色(本体)シルバー
  • C4040シリーズ W.Mコンビネーション CKD

    C4040シリーズ W.Mコンビネーション

    CKD
    30,825税込33,908
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
  • C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKD

    C3040シリーズ W.Mコンビネーション

    CKD
    25,825税込28,408
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
  • C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKD

    C4010シリーズ W.Lコンビネーション

    CKD
    26,425税込29,068
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
  • QWIIC 12BIT 4CHANNEL ADS1015 SPARKFUN

    QWIIC 12BIT 4CHANNEL ADS1015

    SPARKFUN
    5,498税込6,048
    1個
    33日以内出荷
    Description。A lot of the time you just need to add more analog inputs to solve a problem. It happens. The SparkFun Qwiic 12 Bit ADC can provide four channels of I2C controlled ADC input to your Qwiic enabled project. These channels can be used as single-ended inputs, or in pairs for differential inputs. What makes this even more powerful is that it has a programmable gain amplifier that lets you "zoom in" on a very small change in analog voltage(but will still effect your input range and resolution). Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The ADS1015 uses its own internal voltage reference for measurements, but a ground and 3.3V reference are also available on the pin outs for users. This ADC board includes screw pin terminals on the four channels of input, allowing for solderless connection to voltage sources in your setup. It also has an address jumper that lets you choose one of four unique addresses(0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B). With this, you can connect up to four of these on the same I2C bus and have sixteen channels of ADC. The maximum resolution of the converter is 12-bits in differential mode and 11-bits for single-ended inputs. Step sizes range from 125μV per count to 3mV per count depending on the full-scale range(FSR)setting.。We have included an onboard 10K trimpot connected to channel A3. This is handy for initial setup testing and can be used as a simple variable input to your project. But don't worry, we added an isolation jumper so you can use channel A3 however you'd like.。Note:The I2C address of the ADS1015 is 0x48 and is jumper selectable to 0x49, 0x4A, 0x4B. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ADS1015 sensors on a single bus. If you need to use more than one ADS1015 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic 12-Bit ADC Hookup Guide。Features。ADS1015。Operating Voltage(VDD):2.0V-5.5V。(Note:When powering with a Qwiic cable, the input range is only 3.3v)。Operating Temperature:-40℃ to 125℃。Operation Modes:Single-Shot, Continuous-Conversion(Default), and Duty Cycling。Analog Inputs:Measurement Type:Single-Ended(Default)。Input Voltage Range:GND to VDD。Full Scale Range(FSR):±.256V to ±6.114V(Default:2.048V)。Resolution:12-bit(Differential)or 11-bit(Single-Ended)。LSB size:0.125mV - 3mV(Default:1 mV)。Sample Rate:128 Hz to 3.3 kHz(Default:1600SPS)。Current Consumption(Typical):150μA-200μA。I2C Address:0x48(Default), 0x49, 0x4A, or 0x4B。Screw pin terminals for solderless connection to voltage sources。Four unique I2C addresses:0x48。0x49。0x4A。0x4B。2x Qwiic connection ports。Onboard 10K trimpot
    アズワン品番67-0360-13