カテゴリ
- 農業機械(6)
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(4)
- ホンダ(2)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- TRUSCO(1)
- マークテック(1)
- 三菱電機(1)
- ナベヤ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- RK JAPAN(1)
- FSD(1)
- CF POSH(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- Baumer(1)
エコロジープロダクト
「up-st」の検索結果

カマキリハンドルバー
FSD(15件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。高さ(mm)約300タイプカマキリハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ
ナベヤ¥17,980税込¥19,7781セット(4個)3日以内出荷適合機種LT5AU全機種セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
RG アップスプリング
RG(レーシングギア)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から翌々日出荷車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU
RK JAPAN¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から4日以内出荷JP250クラスのレース用、グロムやZ125PRO等で使用されている420ノンシールチェーンからのコンバート用チェーン。 ●内外プレートに磨き&メッキ処理を施して旧モデル(GB)よりシールの耐久性をアップ、過酷なレースへ対応する為に安全性に優れたカシメジョイント(CLF)を設定、50ccベースのホビーレースからJ-GP3やMoto3迄幅広く使用可能 ●グロムやZ125PRO等125ccで420サイズを使用している車両のコンバートを可能に、耐久性や破断強度を犠牲にすることなく後輪出力を向上 ●メーカー製420サイズノンシールチェーンとの比較、重量 約10%の軽量化(スプロケットを含めた駆動系全体で20~30%程度の軽量化が図れます)強度 約15%UP、耐久性 約2~3倍(チェーンメンテナンス頻度が減少します) ●指定排気量:公道使用 50~125cc(428サイズからのコンバートは不可)、ロードレース(2st) 125cc以下、ロードレース(4st) 250cc以下(単気筒は300cc以下)耐久レースでの使用は不可
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm
Baumer¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Encoder single- or multi turn / SSI Precise magnetic sensing Resolution max。32 bit (14 bit ST, 18 bit MT) Angular accuracy up to ±0.15° Additional incremental signals High protection High resistance to shock and vibrations仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 12 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 m●コード番号:188-3534アズワン品番65-7352-17
Eradicator Baitfinesse (エラディケーター ベイトフィネス)
AbuGarcia(アブガルシア)¥39,980~税込¥43,978~1本6日以内出荷ブランク新製法「TAF」を採用したフィネスロッド。前作のEradicatorシリーズより20%もの軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。RV ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。・CPCブランクス(カーボン100%設計)。・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)。・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。さらにナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJIチタンガイド/トルザイトリング。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。マイクロガイドシステム。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック 。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。EBTC-610LT。6フィート10インチのライトアクション 。EBTC-70LT-ST。7フィートジャストのライトアクション、スローテーパーモデル。EBTC-74MLS。7フィート4インチのミディアムライトアクション。EBTC-79LT。長さが武器の7フィート9インチのライトアクション。EBTC-55ULT-ST。ショートレングスのスローテーパースペシャル 。EBTC-66ULT-ST。ベーシックなスローテーパースペシャル 。EBTC-77ULT-ST。ロングレングスなスローテーパースペシャル 。EBTC-704LT-MB。モバイル4ピースモデル 。EBTC-710MLT+PF。パワーフィネスモデル用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン100%タイプBC製法TAF
Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥49,980~税込¥54,978~1本6日以内出荷TAF製法に東レの新素材T1100GとM40Xを採用した最高峰フィネスロッド。従来のEradicator シリーズより半分近い軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF 製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。AT ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現。ZENON のリールと合わせれば、合計でも170gアンダーと超軽量リール一台分の軽さに匹敵。新設計「Triarchy Force製法」採用。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) 。・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) 。・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。T1100G、M40X採用。東レ(株)の最先端カーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。カーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。マイクロガイドシステム。4つの異次元スペック 。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ERFS-46Pro-ST。超ショートレングスの超軽量スローテーパー。ERFS-51Pro-FS。接近戦、最強モデル。ERFS-60Pro-FS。超軽量スーパーバーサタイルモデル用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP製法TAF+T1100G+M40X
ダイインサート
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781個23日以内出荷UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L用のダイスです。#22~#8AWGに対応します。用途端子の圧縮に。トラスコ品番564-9548適合工具UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L適応銅導線#22~#8AWG