カテゴリ

  • バイク部品(123)
  • オフィス家具(63)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 自動車純正部品(37)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 安全標識(28)
  • メカニカル部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 制御機器(21)
  • 物流用品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 測定用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建築金物(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 医療(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 理美容(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up7」の検索結果

関連キーワード
498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌマルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップマルエヌ(102件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(14件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
【修理】サンダ(瓜生製作)UP-7(修理) 修理【修理】サンダ(瓜生製作)UP-7(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類サンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
アクリル無地プレート(テープ無) 光アクリル無地プレート(テープ無)(8件のレビュー)
80税込88
1枚
当日出荷
マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)2仕様穴ナシ(加工フリー)材質アクリルホワイト取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
499税込549特価
1個ほか
当日出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から22日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
519税込571特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
引き出し付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口750mm×奥行750mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。引出し(キャビネット)はフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすいです。スライドレール付のため開閉もスムーズです。左右方向の自由な位置に取付可能です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100
プレート テープ付 光プレート テープ付
209税込230
1個
当日出荷
アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)70×30×2
排水特殊継手 UPトラップ 前澤化成工業排水特殊継手 UPトラップ前澤化成工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続(UPトラップはパイプ外径と同径で継手に接続)、下流側はVUパイプ内径に接続します。
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
全面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
サインプレート 無地 光サインプレート 無地
2,698税込2,968
1箱(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
無地なので様々な目的で使用できます。
用途部屋や施設の案内に
プレート 光プレート
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
仕様両面標示奥行(mm)40
サンダ 瓜生製作サンダ瓜生製作
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
半面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。※天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
サインプレート 店舗 置き型 光サインプレート 店舗 置き型
1,098税込1,208
1個
当日出荷
無地プレートです 標示用やサインプレートとして
仕様無地材質アクリル幅(mm)250ホワイト高さ(mm)70質量(g)94タイプL型奥行(mm)37
SD浮かしパーツ架台 因幡電工SD浮かしパーツ架台因幡電工
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質AES色調アイボリー
2役 充電器 デンゲン2役 充電器デンゲン
64,980税込71,478
1台
当日出荷
充電【要】【否】がひと目でわかる!!新方式の充電計です。エンジン始動補助及びバッテリー充電に!
サインプレート 女 光サインプレート 女
4,798税込5,278
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。取付粘着テープテープ粘着テープ付き
サインプレート お会計はお帰りにどうぞ 光サインプレート お会計はお帰りにどうぞ
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途飲食店の受付にトラスコ品番359-3293材質/仕上アクリル質量(g)94縦(mm)70横(mm)250表示内容お会計はお帰りにどうぞ
UPシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)UPシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
サインプレート 無地 テープ付 光サインプレート 無地 テープ付
3,198税込3,518
1箱(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に材質アクリル材質/仕上アクリル取付粘着テープテープ粘着テープ付き
サインプレート 男 光サインプレート 男
4,398税込4,838
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お手洗や更衣室などのご案内に取付粘着テープテープ粘着テープ付き
軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
取付高さ可変の中間棚付き!シンプルで使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。25mmピッチで取付高さ調整可能な中間棚板付きで収納に便利。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。仕様固定式 中間棚付 下段棚板なし材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(中間)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
サインプレート 白 無地板 光サインプレート 白 無地板
919税込1,011
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
無地なので様々な目的で使用できます。
サインプレート 食券をお求め下さい 光サインプレート 食券をお求め下さい
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途飲食店の受付にトラスコ品番359-4919材質/仕上アクリル質量(g)94縦(mm)70横(mm)250表示内容食券をお求め下さい
サインプレート L型 お支払いは日本円でお願い致します~ 光サインプレート L型 お支払いは日本円でお願い致します~
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途お店の会計にトラスコ品番344-7532材質/仕上アクリル質量(g)94縦(mm)70横(mm)250表示内容誠に恐れ入りますがお支払いは日本円でお願い致します Please make your payment in Japanese yen,Thank you
サインプレート UP730 光サインプレート UP730
249税込274
1枚ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。縦(mm)30横(mm)70テープ
無地 A型 光無地 A型
5,998税込6,598
1セット(5枚)
3日以内出荷
トラスコ品番113-5941質量(g)88寸法(縦×横×奥行)(mm)70×180×65
置き型プレート 光置き型プレート
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
テーブル・デスク等に置くタイプのプレートです 表裏両面表示のプレートです
表示内容予約席・RESERVED材質アクリル仕様両面標示寸法(mm)50×170×3(表示部)ホワイト・(底板)透明
RESERVED予約席 ⊥型 光RESERVED予約席 ⊥型
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷
サインプレート L型 只今留守にしています~に帰ります 光サインプレート L型 只今留守にしています~に帰ります
9,998税込10,998
1箱(5個)
3日以内出荷
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途お店や施設の案内に。トラスコ品番359-6557材質/仕上アクリル質量(g)94縦(mm)70横(mm)250表示内容只今留守にしています 時 分に帰ります
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ  12×4クリップ マルエヌマルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 12×4クリップマルエヌ
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
長さ(mm)700取付12×4 Uクリップ商品タイプグラファイト
サインプレート 水 光サインプレート 水
799税込879
1箱(5枚)
4日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途出入口やトイレのご案内に。トラスコ品番359-8083材質アクリル厚さ(mm)2縦(mm)70横(mm)30表示内容RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ 超硬S SUP 第一ツールリーマ 超硬S SUP第一ツール
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
関連キーワード
...
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
"up7" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷