カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 切削工具(9)
  • 物流用品(6)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「up8m」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    3,098税込3,408特価
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUタイプ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    外径(Φmm)34最高回転数(min-1[r.p.m])6000種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.2
  • ウルトラPXベルト ロングベルト 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト ロングベルト

    椿本チエイン
    5,998税込6,598特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ゴム種類PXベルトタイプロングベルト仕様HC仕様
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    3,500税込3,850
    1個
    92日以内出荷
    タイプHC仕様
  • 一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
    材質SUS304ステンレス寸法t(mm)2
  • ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M8) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    ねじ径M8材質HSS鋼ピッチ(mm)1.25仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)69質量(g)14最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:600、アルミ:700、プラスチック:700適合被削材厚(mm)8以下
  • 仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) 東洋技研

    仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
  • ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER25コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER32コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER20コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP3M形

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテック

    KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷から15日以内出荷
    ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
    用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • 第一種電気工事士試験アップグレードキット ホーザン

    第一種電気工事士試験アップグレードキット

    ホーザン
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。 より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。
    用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット質量(kg)0.7セット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック
  • ERコレットシステム ER8コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER8コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    23,363税込25,699特価
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • ダブルスイベルリングDSR型 CODIPRO

    ダブルスイベルリングDSR型

    CODIPRO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C3020シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    20,400税込22,440
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
  • スイベルアイボルトSEB型 CODIPRO

    スイベルアイボルトSEB型

    CODIPRO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エホート 六角軸鉄工3サイズドリル 4-6-8 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工3サイズドリル 4-6-8

    EFFORT(エホート)
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷
    1本のドリルで3サイズの穴あけ加工が出来ます(ピッチ8mm)、貫通穴をあける時、3ステップの為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8全長(mm)110有効長(mm)62
  • エホート 六角軸鉄工3サイズドリル 6-8-10 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工3サイズドリル 6-8-10

    EFFORT(エホート)
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷
    1本のドリルで3サイズの穴あけ加工が出来ます(ピッチ8mm)、貫通穴をあける時、3ステップの為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10全長(mm)110有効長(mm)62
  • M8アクセント ワッシャ ハリケーン

    M8アクセント ワッシャ

    ハリケーン(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    28,263税込31,089
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    17,255税込18,981
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C4020シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    24,338税込26,772
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【LG】。★パソコン。13U70P-GA74J。13U70P-GA74J1。13U70P-GA75J。13U70P-GR31J。13U70P-GR32J。13U70P-GR3CJ1。13U70P-GR51J。13U70P-GR54J。13U70P-GR54J1。13U70Q-GA73J。13U70Q-GA74J。13U70Q-GA74J1。13U70Q-GA77J。13U70Q-GR31J。13U70Q-GR54J。13U70Q-GR54J1。14U70Q-GR55J1。14U70Q-KA78J。14U70Q-KA78J1。14U70Q-KR35J。14U70Q-KR55J。14U70Q-KR55J1。14Z90N-VA74J。14Z90N-VR31J。14Z90N-VR32J。14Z90N-VR51J。14Z90N-VR51J1。14Z90N-VR52J。14Z90N-VR53J1。14Z90N-VR54J1。14Z90P-KA54J。14Z90P-KA54J1。14Z90P-KA55J。14Z90P-KA55J1。14Z90P-KR31J。14Z90P-NP56J。14Z90Q-GR31J。14Z90Q-KA78J1。14Z90Q-KR54J1。14Z90Q-KR55J。14Z95P-KA78J1。14Z95P-KR54J。14Z95P-KR55J。14Z95P-KR55J1。14Z95P-KR56J1。14Z95P-NP53J。14Z95P-NP56J。14ZB90R-MA51J1。14ZB90R-MA78J1。14ZB90R-MR54J。14ZB90R-MR54J1。14ZB90R-MR55J。14ZB90R-NP55J。15Z90N-VA72J。15Z90N-VR51J。15Z90N-VR51J1。15Z90N-VR52J。15Z90N-VR52J1。15Z95P-KA78J。15Z95P-KR56J1。16U70Q-KA56J。16U70Q-KA76J1。16U70Q-KA79J。16U70Q-KA79J1。16U70Q-KR53J1。16U70Q-KR55J。16U70Q-KR55J1。16U70Q-KR56J。16U70Q-KR56J1。16U70Q-KR5CJ1。16Z90P-KA52J1。16Z90P-KA54J。16Z90P-KA54J1。16Z90P-KA55J。16Z90P-KA55J1。16Z90P-KA56J1。16Z90P-KA75J。16Z90P-KA78J。16Z90P-KA78J1。16Z90Q-AA79J1。16Z90Q-KA76J1。16Z90Q-KA78J。16Z90Q-KA78J1。16Z90Q-KA79J。16Z95P-KA76J。16Z95P-KA78J。16Z95P-KA79J。16Z95P-KA79J1。16ZB90R-MA78J。16ZB90R-MA78J1。17Z90N-VA52J。17Z90N-VA72J。17Z90N-VA73J。17Z90N-VA74J。17Z90N-VA74J1。17Z90N-VA76J1。17Z90P-KA74J。17Z90P-KA76J。17Z90P-KA78J。17Z90P-KA78J1。17Z90P-KA79J。17Z90P-KA79J1。17Z90Q-AA79J1。17Z90Q-KA76J1。17Z90Q-KA78J。17Z90Q-KA78J1。17Z90Q-KA79J。17Z90Q-KD78J1。17Z90R-DA79J。17Z95P-KA76J。17Z95P-KA78J。17Z95P-KA78J1。17Z95P-KA79J。17Z95P-NP56J。17ZB90R-MA78J。17ZB90R-MA78J1。17ZB90R-NP55J。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BP350Q。UBK80。UBK90。UP970。★モニター。24GN600-B。24GN650-B。24GN650-BAJP。24GN65R-B。24GQ50F-B。24MD4KL-B。25GR75FG-B。27BP85UN-W。27EP950-B。27GL83A-B。27GL850-B。27GN600-B。27GN60R-B。27GN650-B。27GN65R-B。27GN800-B。27GP83B-B。27GQ50F-B。27GR75Q-B。27UL500-W。27UL550-W。27UL850-W。27UN880-B。27UP550N-W。27UP550-W。27UP600-W。27UP650-W。27UP850N-W。27UP850-W。27UQ850-W。28MQ750-C。28MQ780-B。29WL500-B。29WN600-W。29WP500-B。29WP60G-B。29WQ600-W。32EP950-B。32GN650-B。32GP750-B。32GP83B-B。32MP60G-B。32SQ730S-H。32SQ730S-W。32SQ780S-W。32UL500-W。32UL750-W。32UL950-W。32UN500-W。32UN550-WAJP。32UN650-W。32UN880-B。32UP550N-W。32UP550-W。34GL750-B。34GN73A-B。34GN850-B。34WL500-B。34WL75C-B。34WN650-W。34WN750-B。34WN780-B。34WP500-B。34WP550-B。34WP60C-B。34WP65C-B。34WP65G-B。34WP85C-B。34WP85CN-B。34WP88C-B。34WP88CN-B。34WQ60C-B。34WQ650-W。34WQ75C-B。35WN75C-B。35WN75CN-B。38WP85C-W。43SQ700S-W。43UN700-B。43UN700-BAJP。43UN700T-B。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • ウルトラPXベルト UP14M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP14M形

    椿本チエイン
    199,800税込219,780
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)14ベルト厚(mm)8.4
  • C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    36,288税込39,917
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKD

    C3010シリーズ W.Lコンビネーション

    CKD
    25,150税込27,665
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
  • VOYAGER EXIV(ボイジャーイーエックスフォー) APIA(アピア)[釣具]

    VOYAGER EXIV(ボイジャーイーエックスフォー)

    APIA(アピア)[釣具]
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    日本国内のみならず、世界を釣り歩く”ワールドジャーニー”村岡昌憲のバディ「VOYAGER EXIV」は全モデル4ピースのパックロッド。極めて精度の高いNANO JOINTを搭載し、重量、アクション、バランス、強度と全てのファクターで2ピースロッドと遜色のない仕上がりを実現。港湾のバイク、自転車でのランガンや、夢の遠征フィールドでも普段と同じように100%信頼できるパックロッドで挑むことができる。ルアーを狙いのスポットに送り込み、こちらの意図するままアクションを両立したアピアマルチピースシリーズ。主な特徴。「M40X」。一切のブレを排除する驚異の「感度」&「操作性能」。40t高弾性カーボン繊維。ロケットや次々世代航空機への使用を前提とした最新素材。弾性率と強度の両方を極限追求し、M40Jと同じ弾性率を保持したまま、圧縮強度を30%向上している。ハジキ性能、キャスト時のスピード向上に起因する素材で、樹脂は#2574(ナノアロイ)を使用。「T1100G」。世界最高強度カーボン、異次元の「強度」&「パワー」。33t中弾性カーボン繊維。ロケットやF1、次世代航空宇宙用途向けに開発した炭素繊維で、引っ張り強度においては現時点で、世の中の炭素繊維(カーボン)では最高水準の強度を誇る。強度以外にも、キャスト時のロッドスピードの加速や、曲がりのしなやかさを生み出す素材で、樹脂は#2574(ナノアロイ)を使用。さらに進化したAPIAテクノロジー「NANO JOINT」。従来のマルチピースロッドの弱点は間違いなくジョイント部にあった。ジョイント数が増えることによる重量増と、それに伴うトップヘヴィバランス。各ジョイントの突っ張り、ジョイント増による強度の低下。何よりジョイントが増えることでの各部の緩みを継ぎ直すストレスなど、マルチピースロッドには仕舞寸法が短くなるという利点以外、多数のデメリットの要因は従来のジョイントにあったのは明白であった。NANOALLOY(R)技術を採用したアピアオリジナル開発のジョイントシステム「NANO JOINT」。とりわけ近年採用しているPut-in方式の「NANO JOINT」は「強度」、「軽量化」、「高バランス」に加え、「ベンディングカーブ」に至るまで印籠継を超えるパフォーマンスを実現しこの問題を解消。ジョイントのテーパー差は1000分の2~5mmと超高精度研磨で仕上げているため、ストレスを感じる釣行時の緩みも大幅に解消。BLACKFINの全モデル3ピース化は、「NANO JOINT」があってこそ実現できたといえる。 ※NANO JOINTは超高精度研磨をしているため、そのままご使用ください。※ジョイントの抜き差しには付属のジョイントアシストシートをご使用ください。※万一ジョイントが固着した場合、カーボンの膨張が考えられますので、ジョイント部を氷などでよく冷やして収縮させると抜きやすくなります。
  • C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    30,013税込33,014
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20%

    VISHAY
    5,498税込6,048
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = F1772許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 17.9mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 6 x 12 x 17.9mmリード径 = 0.8mm(EN 132400) CEI 384-14 iss. 2 Ongoing qualifications, VDE 0565-1 class X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (up to 1 μF), CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, VE CEI 384-14 1981. X2 class anti-interference capacitors, series F1772-2000 310 V ac. Metallised film capacitors for interference suppression installed between phases or between phase and neutral Epoxy resin-sealed, flame-retardant caseRoHS指令(10物質対応)対応
  • C4040シリーズ W.Mコンビネーション CKD

    C4040シリーズ W.Mコンビネーション

    CKD
    33,413税込36,754
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
  • C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKD

    C3040シリーズ W.Mコンビネーション

    CKD
    28,300税込31,130
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
  • C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKD

    C4010シリーズ W.Lコンビネーション

    CKD
    29,013税込31,914
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
  • AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    35,338税込38,872
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    ポート数2接続方式チューブ使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
  • 雌ネジスイベルアイボルトFE.SEB型 CODIPRO

    雌ネジスイベルアイボルトFE.SEB型

    CODIPRO
    22,980税込25,278
    1個
    23日以内出荷
    SEBの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。