カテゴリ
- 物流用品(8)
絞り込み
「upa-lsc」の検索結果

プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 W905×D605
ダンディ¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。トラスコ品番208-2180材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)905幅(mm)605色ブルー高さ(mm)232均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)968キャスター径(Φmm)125適合ストッパーPA-PB
エース(PA)
花岡車輌¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。 再生材を使用。 分別後、再生しやすい材料を使用。 廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。 部品の交換が簡単にできる。材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
プラスチックエース5輪車仕様
花岡車輌¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷仕様五車輪種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ標準ブレーキ有無なしキャスター5輪車荷台寸法(幅)(mm)605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)968キャスター金具スチール特性軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605
花岡車輌¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):968●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3074質量(kg)18車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)232荷台寸法(mm)905×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)968アズワン品番67-5669-61特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ) 仕様 W905×D605
ダンディ¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。トラスコ品番208-2187材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプノーパンクタイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1018キャスター径(Φmm)175
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(エアータイヤ) 仕様 W905×D605
ダンディ¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。トラスコ品番208-2186材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプエアータイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1018キャスター径(Φmm)175