カテゴリ

  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「upb-7n」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケル水素充電池 KENWOODニッケル水素充電池KENWOOD
3,398税込3,738
1個
当日出荷
トラスコ品番417-5051適合機種UBZ-EA20R質量(g)26
中継機対応特定小電力トランシーバー KENWOOD中継機対応特定小電力トランシーバーKENWOOD
23,980税込26,378
1個
当日出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。 3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP67 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書ブラック種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch電源電圧(V)DC1.5電波形式F3E防塵防水性能IP54/55/67送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)使用周波数(MHz)400低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M51E KENWOODケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M51EKENWOOD
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
店舗スペシャル機能を搭載した、免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 厨房とフロア、別々に指示が出せる「セカンドPTT機能」を搭載。 3つの持ち場の状況がわかる「簡易スキャン機能」を搭載。設定された大3 つのチャンネルの受信状況を自動的に確認することができるので、すみずみまで状況を把握できます。 「送信お知らせ音機能」は誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 設定中のchを画面非表示にできる「チャンネル非表示機能」を搭載しているため、ch番号の覗き見をシャットアウトして安全な接客を実現します。
仕様【バッテリーライフ】[アルカリ乾電池]内蔵スピーカー:on/24時間、Eco/26時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/27時間、Eco/29時間[ニッケル水素充電池(UPB-7N)]内蔵スピーカー:on/18時間、Eco/21時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/ 20時間、Eco/24時間(送信1/受信1/待受8の繰り返し動作を送信出力10mW、バッテリーセーブon・ECo、室温25℃の条件で測定。使用時間は周囲温度やボリューム位置、電池の種類などの使用条件により変動します。)付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書種別特定小電力トランシーバー種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)電源電圧(V)DC1.5通信方式交互送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)防水保護等級IP67(※設計段階において防塵・防水規格IP67の試験を行いその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません)使用周波数(MHz)400帯電波型式F3E低周波出力外部低周波出力:50mW以上 (8Ω負荷、10%歪)
関連キーワード
トランシーバーカテゴリ