カテゴリ

  • バイク部品(716)
  • パソコン/周辺機器(558)
  • 農業機械(274)
  • 作業工具(208)
  • 防災用品(185)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(171)
  • 空調・照明・電設資材(146)
  • 事務用品(130)
  • 研磨材(107)
  • 自転車部品(106)
  • 切削工具(99)
  • 制御機器(71)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(61)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 厨房用品(47)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • 卓上消耗品(39)
  • 電動工具(38)
  • 鈑金・塗装(36)
  • 日用品(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
  • 手袋(33)
  • 塗料(32)
  • 清掃用品(32)
  • 作業服(32)
  • 家電(32)
  • 学童・教育用品(30)
  • 測定用品(26)
  • 建築金物(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • カー用品(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 洗車・清掃(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 縫製用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 住設機器(12)
  • 保管用品(11)
  • 医療(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 安全保護具(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 電気材料(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 理美容(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • テープ(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「upe」の検索結果

3,822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガEコレット(メガEチャック・メガUPEチャック用) BIG DAISHOWA

    メガEコレット(メガEチャック・メガUPEチャック用)

    BIG DAISHOWA
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    メガEチャック・メガUPEチャック用です。
    トラスコ品番539-6718内径把握(mm)3
  • BIG DAISHOWAメガEコレット(メガEチャック・メガUPEチャック用) BIG DAISHOWA

    BIG DAISHOWAメガEコレット(メガEチャック・メガUPEチャック用)

    BIG DAISHOWA
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 融雪プロテクタ家庭用エンドストッパー 大研化成工業

    融雪プロテクタ家庭用エンドストッパー

    大研化成工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    融雪プロテクターの敷設に便利です。
    用途融雪プロテクターのスペア部品材質ABSトラスコ品番759-7932質量(g)8内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 融雪プロテクタ業務用エンドストッパー 大研化成工業

    融雪プロテクタ業務用エンドストッパー

    大研化成工業(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    融雪プロテクターの敷設に便利です。
    用途融雪プロテクターのスペア部品として材質ABS樹脂トラスコ品番759-7860質量(g)14
  • スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特長>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイカップ Canon

    アイカップ

    Canon
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接眼部装着アクセサリー。中空のゴムを使用しているので目にやさしく眼鏡使用時にソフトな感触。
  • 6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 ケミカル山本

    6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理

    ケミカル山本(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ビニールテープ ユーボン

    ビニールテープ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    長期の屋外使用に耐候性有り。
    用途温度範囲が-18℃~105℃。高温・低温下での作業に優れている。 柔軟で凸凹に対してフット性が良い。
  • VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLC形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(11件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7種類VベルトLC形寸法θ40
  • エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    エポキシフィルム電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
  • 岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10mA 3GΩ UL 1283 岡谷電機産業

    岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10mA 3GΩ UL 1283

    岡谷電機産業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様リーク電流:10 mA 、 動作温度 Max:+55℃ 、 抵抗:3GΩ 、 基準適合:UL 1283 、 UL, CSA, VDE, TUV, SEMKO. AC電源フィルタ SUP-EH-EPシリーズ. 優れた耐パルス特性。高減衰特性 1KVのパルスで20dB以上の減衰効果がある 各国の安全規格取得品 用途:情報処理装置、計測機器、制御機器、事務機器、小型汎用機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型電気炉 城田電気炉材

    卓上型電気炉

    城田電気炉材
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
    最高温度(℃)1000付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット寸法(mm)185×230×225質量(kg)4電源AC100V・400W炉内寸法(mm)85×120×60温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
  • ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ) Whatman(ワットマン)

    ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)

    Whatman(ワットマン)
    44,980税込49,478
    1箱(100個)
    当日出荷から48日以内出荷
    フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。
    用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過適合バイアル寸法(mm)12×32残液量(μL)75穴径(Φμm)0.45材質(ハウジング)PP処理容量(mL)0.4
  • ステンレス エンドキャップ 南電機

    ステンレス エンドキャップ

    南電機
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    SUSエンドキャップは、SUSレース本体の端末を閉める金具です。
  • USBメモリ デュプリケーター/1対7/PC不要 スタンドアローン型/コピーモード2種類(1.5 GB /分)/消去モード3種類/LCDディスプレイ/フラッシュ ドライブ、メモリースティック コピー機 StarTech.com

    USBメモリ デュプリケーター/1対7/PC不要 スタンドアローン型/コピーモード2種類(1.5 GB /分)/消去モード3種類/LCDディスプレイ/フラッシュ ドライブ、メモリースティック コピー機

    StarTech.com
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対7 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリースティックの管理やデータ消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(※外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:128MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは128MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
    用途ソフトウエアやOSのアップデート展開に活用。営業用カタログのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをバックアップ。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。他のアプリケーションで使用できるように複数のドライブを同時に消去したいIT管理業務者ドライブ数7
  • キャスター 東野精機

    キャスター

    東野精機
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • コーティング片刃ポイントドリルPE-90° AUPEQ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリルPE-90° AUPEQ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
  • スーパーセーブロープ テザック

    スーパーセーブロープ

    テザック
    89,980税込98,978
    1巻
    翌々日出荷
    外層(黄色)と内層(黒)の色を変えているため外層の磨耗が進むと黒いシグナルが現れます。法面工事用親綱として唯一「NETIS」に登録されています。
    用途親綱トラスコ品番148-8776材質ポリエステルスパンライクマルチフィラメント長さ(m)200包装形態コイル巻引張強度(kN)36.3線径(mm)18ロープ仕様打ち方:3つ打
  • ステンレス エンドキャップ 南電機

    ステンレス エンドキャップ

    南電機
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • アイカップER-h Canon

    アイカップER-h

    Canon
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    接眼部装着アクセサリー、標準アイカップ。 EOS R3に付属している標準アイカップ。シリコーンゴムを採用し、顔を押し付けた場合にフィットしやすい設計です。
    適合カメラEOS R3
  • 電動万能おろし機 Super nob 千葉工業所

    電動万能おろし機 Super nob

    千葉工業所
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
    材質ABS PA PC質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400TKG品番9-0674-0301TKG品番(2017)6-0596-0301
  • アイカップER-hE Canon

    アイカップER-hE

    Canon
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    接眼部装着アクセサリー、EOS R3用大型アイカップ。眼鏡装着時や、逆光やサイドから光が入ってくるとき、視線入力精度を保つ用途や野外での動画撮影等におすすめです。90°ごとにクリック感がある360°のレボルビングが可能。シリコーンゴムを採用しフィットしやすい設計です。
    適合カメラEOS R3
  • コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
  • 岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 20A フランジマウント 岡谷電機産業

    岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 20A フランジマウント

    岡谷電機産業
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大定格電流:20A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ノイズフィルタ SUP-EWシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 スーパーハイμ材の採用により低域の減衰効果が大 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
  • クリーンルーム用フリーベア フリーベアコーポレーション

    クリーンルーム用フリーベア

    フリーベアコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
  • スーパーアタックM10 壽環境機材

    スーパーアタックM10

    壽環境機材
    22,980税込25,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    鉱物油から動植物油まで全ての油脂を吸着できます。コストパフォーマンスに優れたメンテナンス用に最適な油吸着材です。
    用途オイル用。対応オイルトラスコ品番401-3573材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)10タイプシートタイプ縦(mm)500横(mm)500吸収量(L/箱)(油)179
  • スーパーアタック10 壽環境機材

    スーパーアタック10

    壽環境機材
    28,980税込31,878
    1個(100枚)
    当日出荷
    対応オイルトラスコ品番470-9811質量(kg)10
  • 山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ

    いけうち
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレン材を使用。独自構造により長寿命化を実現。スプレー研磨用ノズルとして安定した性能を長時間継続。
    用途研磨圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質超高分子量ポリエチレン噴射角度区分:65、65°(標準圧力時)
  • Magigoo Supergrip フレキシブルビルドプレート専用 3Dプリント用接着剤 50ml Magigoo

    Magigoo Supergrip フレキシブルビルドプレート専用 3Dプリント用接着剤 50ml

    Magigoo
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    Magigoo Supergripは、PEI(スムース/テクスチャ)、PC、サテンシートなど、柔軟・樹脂系ビルドプレート向けに開発された次世代3Dプリンター用接着剤です。PLA、PETG、ABS/ASA、TPUをはじめとする幅広い材料に対応しています。
  • スーパーアタックS 壽環境機材

    スーパーアタックS

    壽環境機材
    33,980税込37,378
    1個(130枚)
    当日出荷
    対応オイルトラスコ品番470-9829質量(kg)13
  • SUPERIOR Piano Black qdc

    SUPERIOR Piano Black

    qdc
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    SUPERIOR(スーペリア)は、数多くのカスタムIEM開発から得られた知見と技術による快適な装着性と正確な音楽再生というブランドアイデンティティーを、より多くのユーザーに体感して頂きたいという思いから新規開発した真のエントリーユニバーサルIEMです。ブランド初の10mm径シングルフルレンジのダイナミックドライバー搭載。過度特性を重視した設計とチューニング。ダイアフラムには真空成膜技術を使用した複合膜採用。ドライバー部に独自の同軸デュアル磁気回路とデュアルキャビティ構造を採用。ダイアフラム駆動用磁気回路をドライバーの内外にそれぞれ使用し磁束密度を高めることでトランジェントに優れた駆動を実現。内部の空気圧を段階的に最適化する二層キャビティー構造で、極めて低歪なサウンド。さらにメタルノズルを採用し、ドライバーのパフォーマンスを最大限引き出しながら、正確なサウンドをストレートに耳へ届けます。3Dプリンティングシェルは、軽量で快適なフィッティングを実現。コネクターにはカスタムIEM 2pinコネクターを採用。付属ケーブルは伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線採用。キャリングケース付属。
    仕様外音遮断:26dB付属品SUPERIOR Cable 3.5mm3極アンバランス、ソフトフィットシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、クリーニングツール、オリジナルキャリングケースBK形式密閉型入力感度100 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/ケーブル及び付属品6ヶ月 (日本国外は対象外)ケーブル高純度無酸素銅4芯ケーブル(約120cm)※ブラックカラーPVC被膜使用応答周波数(Hz)10 - 40000コネクタカスタムIEM 2pin、プラグ(金属スリーブ使用ストレート):3.5mm3極インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型(10mm径シングルフルレンジ)ドライバ数1DD / 1ドライバー(片側)
  • SUPERIOR Vermilion Red qdc

    SUPERIOR Vermilion Red

    qdc
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    SUPERIOR(スーペリア)は、数多くのカスタムIEM開発から得られた知見と技術による快適な装着性と正確な音楽再生というブランドアイデンティティーを、より多くのユーザーに体感して頂きたいという思いから新規開発した真のエントリーユニバーサルIEMです。ブランド初の10mm径シングルフルレンジのダイナミックドライバー搭載。過度特性を重視した設計とチューニング。ダイアフラムには真空成膜技術を使用した複合膜採用。ドライバー部に独自の同軸デュアル磁気回路とデュアルキャビティ構造を採用。ダイアフラム駆動用磁気回路をドライバーの内外にそれぞれ使用し磁束密度を高めることでトランジェントに優れた駆動を実現。内部の空気圧を段階的に最適化する二層キャビティー構造で、極めて低歪なサウンド。さらにメタルノズルを採用し、ドライバーのパフォーマンスを最大限引き出しながら、正確なサウンドをストレートに耳へ届けます。3Dプリンティングシェルは、軽量で快適なフィッティングを実現。コネクターにはカスタムIEM 2pinコネクターを採用。付属ケーブルは伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線採用。キャリングケース付属。
    仕様外音遮断:26dB付属品SUPERIOR Cable 3.5mm3極アンバランス、ソフトフィットシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、クリーニングツール、オリジナルキャリングケースRD形式密閉型入力感度100 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/ケーブル及び付属品6ヶ月 (日本国外は対象外)ケーブル高純度無酸素銅4芯ケーブル(約120cm)※ブラックカラーPVC被膜使用応答周波数(Hz)10 - 40000コネクタカスタムIEM 2pin、プラグ(金属スリーブ使用ストレート):3.5mm3極インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型(10mm径シングルフルレンジ)ドライバ数1DD / 1ドライバー(片側)
  • クリューバー 超高真空フッ素グリース NOKクリューバー

    クリューバー 超高真空フッ素グリース

    NOKクリューバー
    24,980税込27,478
    1本(75g)
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
    用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。ちょう度265~295トラスコ品番324-1432質量(g)94使用温度範囲-35~260℃アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
  • アサヒ スーパーブレンダー アサヒ

    アサヒ スーパーブレンダー

    アサヒ
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    タイマー機能搭載でモーターへの負荷を軽減 タイマー機能最大3分(1分・30秒単位での設定可能)作業の平準化(レシピ化)を可能にし、過剰運転を防止できます。
    容量(L)(ボトル)3質量(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×500TKG品番9-0650-0101TKG品番(2017)6-0577-0501
  • SUPERIOR Azure Blue qdc

    SUPERIOR Azure Blue

    qdc
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    SUPERIOR(スーペリア)は、数多くのカスタムIEM開発から得られた知見と技術による快適な装着性と正確な音楽再生というブランドアイデンティティーを、より多くのユーザーに体感して頂きたいという思いから新規開発した真のエントリーユニバーサルIEMです。ブランド初の10mm径シングルフルレンジのダイナミックドライバー搭載。過度特性を重視した設計とチューニング。ダイアフラムには真空成膜技術を使用した複合膜採用。ドライバー部に独自の同軸デュアル磁気回路とデュアルキャビティ構造を採用。ダイアフラム駆動用磁気回路をドライバーの内外にそれぞれ使用し磁束密度を高めることでトランジェントに優れた駆動を実現。内部の空気圧を段階的に最適化する二層キャビティー構造で、極めて低歪なサウンド。さらにメタルノズルを採用し、ドライバーのパフォーマンスを最大限引き出しながら、正確なサウンドをストレートに耳へ届けます。3Dプリンティングシェルは、軽量で快適なフィッティングを実現。コネクターにはカスタムIEM 2pinコネクターを採用。付属ケーブルは伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線採用。キャリングケース付属。
    仕様外音遮断:26dB付属品SUPERIOR Cable 3.5mm3極アンバランス、ソフトフィットシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、クリーニングツール、オリジナルキャリングケースBL形式密閉型入力感度100 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/ケーブル及び付属品6ヶ月 (日本国外は対象外)ケーブル高純度無酸素銅4芯ケーブル(約120cm)※ブラックカラーPVC被膜使用応答周波数(Hz)10 - 40000コネクタカスタムIEM 2pin、プラグ(金属スリーブ使用ストレート):3.5mm3極インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型(10mm径シングルフルレンジ)ドライバ数1DD / 1ドライバー(片側)
  • 裏フタ(U・N・S型1B用) GRY TOEX(LIXIL)

    裏フタ(U・N・S型1B用) GRY

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体(UPE01020A)×1グレー
...