曜日別特売

LED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き

LED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き - メディアカバーマーケットLED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き - メディアカバーマーケットLED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き - メディアカバーマーケットLED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き - メディアカバーマーケットLED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き - メディアカバーマーケットLED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き - メディアカバーマーケットLED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き - メディアカバーマーケット

・6倍の大レンズと25倍の小レンズを搭載した、手持ち・スタンド兼用のLED・UVライト付きルーペです。
・大レンズ(6倍)は、文字や対象物を広い範囲で拡大して確認できます。小レンズ(25倍)は、小さな文字や細かな部品などを、より大きく拡大して確認する際に便利です。
・小レンズを使用する際は、小レンズ部分を確認したい対象物に近づけ、対象物との距離を調整して焦点を合わせてください。小レンズ用LEDライトを点灯することで、細部を明るく照らしながら確認できます。
・折りたたみ式のスタンドを広げると自立するため、両手を使いながら細かな作業や確認ができます。
・メインレンズ周囲のLEDライト、小レンズ用LEDライト、UVライト(ブラックライト)を搭載しています。側面の切替スイッチで、使用するライトを切り替えられます。
・付属のUSBコードによるUSB給電と、単4形乾電池3本による給電に対応した2WAY電源仕様です。
USB電源アダプターおよび乾電池は付属していません。
・スタンドのベース内側には0~100mmの目盛りが付いており、印刷物や部品などの簡易的な寸法確認に便利です。

付属品
USBコード
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:アクリル光学レンズ
寸法(mm)
215×95×26
質量(g)
約150
タイプ
手持ち・スタンド兼用
電源
USB給電/単4形乾電池×3本(別売り)
倍率
大レンズ:6倍、小レンズ:25倍
LEDランプ
大レンズ用LED×5灯、小レンズ用LED×1灯、UVライト(ブラックライト)×2灯
内容量
1個
注意
※LEDライトおよびUVライト(ブラックライト)を直接のぞき込んだり、人や動物の目に向けて照射したりしないでください。
※本製品は簡易確認用です。紙幣・印刷物・部品などの真贋判定、品質判定および検査結果を保証するものではありません。
※小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。
※乾電池は付属しておりません。別途、単4形乾電池3本をご用意ください。
※USB電源アダプターは付属しておりません。付属のUSBコードを使用する場合は、別途USB電源をご用意ください。
※乾電池の向きを確認し、正しくセットしてください。長期間使用しない場合は、乾電池を取り外してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02960190loupe-x001
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
02960199loupe-x001
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02960199loupe-x00102960190loupe-x001loupe-x001 LED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き メディアカバーマーケット 02960190LED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付きメディアカバーマーケット1個
¥1,798
税込¥1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする