カテゴリ

  • バイク部品(140)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(13)
  • 測定用品(10)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業服(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uph」の検索結果

関連キーワード
368件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(36件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • パッキン(フッソ) UPH型 NOK

    パッキン(フッソ) UPH型

    NOK
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH
  • 大口径ロール紙対応ペーパーホルダー 日本プリメックス

    大口径ロール紙対応ペーパーホルダー

    日本プリメックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    プリメックスプリンタ用のアクセサリーとして設計されたジャンボロール紙ホルダー。ロール紙外径 最大200mmに対応。アームの付け替えでロール紙のセット、取り出し方向を「右側」または「左側」に設定可能。アームの付け替えでロール紙の位置を「上方」または「後方」または「下方」に設定可能
    外径(Φmm)用紙:200対応機種NP-2411D、 NP-2511D、NP-3411D、 NP-3511D、 NP-3911D、 NP-3711U
  • LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット Seabass Link

    LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット

    Seabass Link
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    4日以内出荷
    【特徴】。《配光の最適化》。ハロゲンバルブのロービームとハイビームのそれぞれの発光点と同じ位置にLED 素子をレイアウトし、特殊形状のシェードを採用する事により、優れた配光性能を可能にしました。 《フリッカー対策》。ブルーモーション車にLEDバルブを装着すると、車両の電流制御によりフリッカー(チラつき現象)が発生しますが、キャンセラーで回避し、安定した照射を実現しました。(PLUPH4 には含まれません)
    仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)1灯分:ハイビーム=55、ロービーム=55全光束(Lm)2灯合計:ハイビーム=8000、ロービーム=8000色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32バルブ種類H4
  • 大口径ロール紙対応ペーパーホルダー 日本プリメックス

    大口径ロール紙対応ペーパーホルダー

    日本プリメックス
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    最大外径250mmのロール紙に対応。ロール紙内径は、1inch、 2inch、 3inch に対応。パーツの入換えにより、紙幅58、60、80、85、112mmに対応。ペーパーニアエンドセンサを標準装備
    外径(Φmm)最大用紙:250対応機種NP-4511D、NP-3A11UK、NP-3B11U、NP-3C11DK、NP-3911D、NP-3711U、NP-2411D、NP-3411D、NP-2511D、NP-3511D、 NP-2611D、NP-3611D、 NP-KV20、NP-KV30 シリーズ内径(inch)用紙:1、2、3紙幅(mm)58608085112
  • ULTRA PLUSゲーミングヘッドセット プリンストン

    ULTRA PLUSゲーミングヘッドセット

    プリンストン
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    両耳オーバーヘッドタイプ 密閉型カップデザインによって安定した装着感を実現。フレキシブルマイクアームを採用し着脱可能 マイクの位置調整が容易で不要な時はヘッドホンとしても使用可能。ウィンドスクリーン搭載 息によるノイズを軽減。2種類のイヤークッション付属 標準装備の超柔軟プロテイン素材とメッシュ生地のイヤークッションが付属し、好みに合わせて交換可能。スイーベル機構の搭載 前後に回転する事で耳へのフィット感を向上、内側に約90度回転可能。
    色ブラックケーブル長(m)約2.1装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • Virtua7.1サラウンドヘッドセットスタンド プリンストン

    Virtua7.1サラウンドヘッドセットスタンド

    プリンストン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドホンスタンド台座にUSB3.0x2個とヘッドセット、ヘッドホン、マイク端子を装備。 ヘッドセット/ヘッドホン端子には、Virtua7.1サラウンド機能に対応するUSBサウンドデバイス機能を搭載しています。 また、耐久性に優れたアルミ素材を採用、底面にはラバーを装備し安定性を担保底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応し、状況により切り替えが可能。
    イヤホン形状ヘッドホン
  • PoH インジェクタ イメージニクス

    PoH インジェクタ

    イメージニクス
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    イメージニクス社製向けPoHインジェクタイメージニクス社製HCE-CP1ATXなどPoH給電に対応した機器に電源を給電するPoHインジェクタ。
  • 作業台 ケニス

    作業台

    ケニス
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    5日以内出荷
    ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。
    高さ(mm)950タイプ立ち作業用耐荷重(kg)150材質(天板)ポリウレタンエンボスシート
  • プラトップチェーン TTUPH形(曲線搬送用) 椿本チエイン

    プラトップチェーン TTUPH形(曲線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥379~税込¥417~
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1内リンク内幅(mm)17.4トッププレート(mm)82.6
  • ステンレス 交差支持金具 南電機

    ステンレス 交差支持金具

    南電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
  • AKRacing ゲーミングチェアオプション カップホルダーつきアームレスト AKRacing(エーケーレーシング)

    AKRacing ゲーミングチェアオプション カップホルダーつきアームレスト

    AKRacing(エーケーレーシング)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    7日以内出荷
    カップホルダーつきのアームレストです。ゲーム中やデスクワーク中にドリンクを置くのに便利です。右手用/左手用それぞれ取り扱っていますので、利き手や使用環境に応じて選択してください。製品に標準で取り付けられているアームレストから交換してご利用ください。
    材質PU(天板)、スチール/アルミ合金(フレーム)、ABS樹脂(カップホルダー)、ナイロン(樹脂パーツ)色黒対応機種チェア製品全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパウト部 TOTO

    スパウト部

    TOTO
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
    スパウト部
    用途台付シングル混合栓(TKG31UPH系/TKJ31UF3V2)用ねじ径W22山20
  • 警報用UPヒューズホルダ 大東通信機

    警報用UPヒューズホルダ

    大東通信機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    42日以内出荷
    色黒質量(g)50種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500
  • 交換用pHセンサー カスタム

    交換用pHセンサー

    カスタム(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
  • LAQUA用 スタンダードToupH電極 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA用 スタンダードToupH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個(1個)
    当日出荷
    仕様計量法型式 承認番号:S114品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極使用温度(℃)0~100測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極内部液#300防水防水構造
  • 卓上導電マット ENGINEER(エンジニア)

    卓上導電マット

    ENGINEER(エンジニア)(10件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
    用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10
  • スタンダードToupH電極 9615S-10D 堀場アドバンスドテクノ

    スタンダードToupH電極 9615S-10D

    堀場アドバンスドテクノ
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷
    すばやい安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。ドーム型であらゆる角度に強く、破損の心配を低減します。凹凸のない構造で、ラクラク洗浄です。ふき取りも簡単です。ワンタッチスライド式補充口で、片手でラクラク操作です。防水構造です。鉛フリーです。9615-10D、9611-10D、6366-10D後継モデルです。
    用途バッファ調製に最適。水溶液系試料に広く使用可能。トラスコ品番406-8399セット内容電極9615S-10D、取扱説明書材質ガラス、セラミック(多孔性)、ポリサルフォン、シリコンゴム外径(Φmm)【接液部】12測定範囲(pH)0~14電極長H(mm)151位置【電極先端から】13mmリード線長さ(m)1
  • 交換用pHセンサーのみ アズワン

    交換用pHセンサーのみ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥7,150税込¥7,865
    1個
    当日出荷
    種別交換用pHセンサーのみアズワン品番1-062-11
  • マイクロToupH電極 9618N-10D HORIBA(堀場製作所)

    マイクロToupH電極 9618N-10D

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現しています。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。
    トラスコ品番695-1144使用温度範囲(℃)0~60pH範囲0~14
  • 卓上シーラー FV802-01 HAKKO(白光)

    卓上シーラー FV802-01

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
    付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2その他出荷時は溶着用でセットされています。トラスコ品番293-9215質量(kg)約2.7(コード除)電源(V)AC100消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断アズワン品番6-646-02適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)商品タイプ本体
  • マイクロ ToupH 電極 HORIBA(堀場製作所)

    マイクロ ToupH 電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷
    タフ電極の使いやすさを微量試料でも。世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。9618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
    用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#300(KCl)pH範囲0-14
  • ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具) ネグロス電工

    ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具)

    ネグロス電工
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(20個)
    当日出荷
    フランジ幅が90mmから150mmまでなら形鋼の中心位置で器具支持ができます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)3~16(PH1適合値)
  • ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F Mokuba(小山刃物製作所)

    ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    先端部に高速度鋼(SKH-9)を使用、シャンク部に靱性の優れた合金鋼(SCM-440)を使用しています。ハイスの刃先は切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
  • 卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光)

    卓上シーラー FV801-01

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    当日出荷
    厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
    用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)商品タイプ本体
  • Torras -  UPRO Ostand Case for iPhone 14/13 [ Black ] TORRAS

    Torras - UPRO Ostand Case for iPhone 14/13 [ Black ]

    TORRAS
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    IFデザイン賞を受賞し、外観設計特許を取得したデザイン。折りたたみ式MagSafeスタンドにより、横向きと縦向きの両方のスタンド機能を持ちます(最大30,000回の使用に耐えます)。TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な17Nの磁力を搭載*。MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。*Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.7倍。手触りが良い半透明な素材を使用。画面保護ガラスが同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。
    材質TPU+PC+PMMA色ブラックタイプケース型対応機種iPhone 14/13特性折りたたみ式MagSafeスタンド、スタンド機能、マグネット
  • PH-222用pH電極 マザーツール

    PH-222用pH電極

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    適合機種PH-222
  • LAQUA用 ロングToupH pH電極 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA用 ロングToupH pH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個(1個)
    欠品中
    仕様計量法型式 承認番号:S005-1品名ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極使用温度(℃)0~100電極品名:ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極
  • iPhone12 mini 5.4”用 PCTPUケース JTT

    iPhone12 mini 5.4”用 PCTPUケース

    JTT
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用し、衝撃吸収、キズ防止、ストラップホールなどの性能があり、iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。
    材質PC、TPU寸法(mm)138×71×13色クリア質量(g)17タイプケース型対応機種iPhone12 mini特性耐衝撃・防傷・ストラップホール付
  • ヒンジ 点検口用PH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ 点検口用PH

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
  • LAQUA用 スリーブToupH pH電極 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA用 スリーブToupH pH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個(1個)
    当日出荷
    仕様計量法型式 承認番号:S004品名スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極使用温度(℃)0~60電極品名:スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極
  • iPhone14用 PC+TPUケース(6.1インチ) JTT

    iPhone14用 PC+TPUケース(6.1インチ)

    JTT
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用したiPhone14用クリアケース。ケース側面には衝撃吸収に優れたTPU素材を採用。四隅にエアダンパーとして厚みをつけることで、。万一の落下時に衝撃を分散させ、本体へのダメージを軽減することができます。背面部分にはPC素材を採用。ケース全体の強度がアップし、衝撃や傷・ホコリからiPhoneをしっかりと守ります。ケースを取付けた状態でiPhone付属の充電ケーブルの抜き差しや各ボタン操作をスムーズに行うことができます。ケースのフチを高くすることで、iPhoneの液晶画面やカメラレンズへ傷を軽減することができます。ケース側面のストラップホールにはキーホルダーなど取付けることができます。
    材質ケース側面:TPU素材、ケース背面:PC素材色クリア質量(g)約26タイプケース型対応機種iPhone14保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約150×75×10特性耐衝撃
  • iPhone 12/12Pro 6.1”用 PCTPUケース JTT

    iPhone 12/12Pro 6.1”用 PCTPUケース

    JTT
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用し、衝撃吸収、キズ防止、ストラップホールなどの性能があり、iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。
    寸法(mm)152×78×13質量(g)21
  • Mylana用pHプローブ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    Mylana用pHプローブ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    電極部のみの交換が可能です。
    測定範囲pH0~14/0~100℃
  • MM41DP/42DP用pHプローブ3m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ3m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    欠品中
    リード線長さ(m)3
  • データロガー工業用PHメーター マザーツール

    データロガー工業用PHメーター

    マザーツール
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル。本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計。記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能。pH・ORP(センサー別売)の測定が可能。液晶バックライト付き。別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定値を固定するデータホールド機能搭載。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
    付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書トラスコ品番419-5040幅(mm)68高さ(mm)177奥行(mm)45測定範囲(pH)0~14表示範囲0.01pH測定範囲(mV)-1999~1999分解能(mV)1
  • iPhone 15 iPhone14 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 耐衝撃 マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT

    iPhone 15 iPhone14 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 耐衝撃 マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU

    LEPLUS NEXT
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スリムで傷つきにくいサフィアーノ調の手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/耐衝撃TPUケース採用/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載
    材質PU+TPUタイプ手帳ケース対応機種iPhone 15/iPhone 14特性薄型・軽量
  • MM41DP/42DP用pHプローブ5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    欠品中
    リード線長さ(m)5
  • 無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能
    用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
  • GS2 土壌専用 突き刺し土壌pH計 農業・水耕栽培・家庭菜園・園芸の土壌や養液管理向けのpHメーター Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    GS2 土壌専用 突き刺し土壌pH計 農業・水耕栽培・家庭菜園・園芸の土壌や養液管理向けのpHメーター

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    長期安定した正しいpH測定が実現可能のApera GS2のpH電極 スイス電極技術を採用し、従来のガラス電極より10倍以上の強度を持ち、耐衝撃性に優れて、土壌の直接測定に最適です。簡単に土に挿すことができる突き刺し形状の電極は、養液など水溶液のpH測定にも対応しています。PTFE液絡部は、土による目詰まり発生を防ぎ、耐久性を大幅に向上させます。電極に付着した土は、ブラシを使って水中で直接洗浄することができ、メンテナンスがとても簡単です。ポケットテスター電極でも、耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現します。交換可能なため、ランニングコストが節約できます。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できます。 頑丈なテスターに操作利便性向上の製品機能を搭載 自動標準液識別・自動校正確定・校正プロセスガイダンス付きの1~3点自動校正。校正済みマークL・M・Hが校正の30日後に消え、ユーザーに校正時期をお知らせます。測定結果安定表示・自動/手動ロック機能により、測定値の読み取りタイミングに迷いがありません。白(測定)・緑(校正)・赤(警告)三色画面表示は視認性が高いです。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはなありません。
    用途土壌・水耕栽培養液・土壌上澄み液・汎用付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml),電極保存液校10ml, ストラップ,取扱説明書測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/℃本体寸法(mm)40×40×235本体質量(g)143測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃防塵防水性能IP67校正ポイント1~3点