カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 無停電電源装置(UPS)本体(3)
絞り込み
出力容量(VA)
  • 400
  • 350(1)
  • 425(1)
  • 500(9)
  • 550(2)
  • 750(9)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1000(9)
  • 1095(1)
  • 1125(1)
  • 1200(9)
  • 1500(15)
  • 2200(2)
  • 2370(1)
  • 2400(5)
  • 3000(12)
  • 5200(2)
  • その他(6)
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ups apc」の検索結果

APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
    色Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class Bケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%保護機能ギガビットネットワークサージ保護入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class B標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m定格出力電圧(V)100蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年停電時の切替時間(ms)6(最大10)出力コンセント形状NEMA 5-15R
  • APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    翌日出荷
    Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。
    仕様●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U色黒(シルバー色フロントベゼル付き)種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)400幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグNEMA 5-15P同梱部品USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド充電時間3h高さ(cm)4.4容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)400定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)90~110動作温度(℃)0~40アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命8~10年正味質量(kg)4相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)23.2出力コンセント4×NEMA 5-15R
  • 【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥98,910税込¥108,801
    1セット
    翌々日出荷
    【SCL400RMJ1U UPS】。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。長寿命リチウムイオンバッテリー採用、5年間の製品保証で高信頼のUPS。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。このUPSにはオプションカードを取り付けるためのスマートスロットはありません。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成
    付属品【SCL400RMJ1U UPS】USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド幅(mm)【SCL400RMJ1U UPS】432質量(kg)【SCL400RMJ1U UPS】4色黒(シルバー色フロントベゼル付き)取付床、壁高さ(mm)【SCL400RMJ1U UPS】44種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SCL400RMJ1U UPS】232シリーズSmart-UPS定格電力(W)400出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式オフライン騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】-15~45取付場所前コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリーリチウムイオン電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95% 結露のないこと、(保管時)0~95% 結露のないこと保証期間60(月単位)出力定格周波数(Hz)50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期入力周波数(Hz)47~63歪率(%)5未満動作周囲温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】0~40定格電力(VA)400適合バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)400/400バッテリー寿命8~10年