カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 無停電電源装置(UPS)本体(5)
絞り込み
出力容量(VA)
  • 700
  • 350(8)
  • 400(6)
  • 500(25)
  • 550(7)
  • 750(46)
  • 1000(79)
  • 1080(4)
  • 1100(4)
  • 1200(37)
  • 1240(15)
  • 1500(81)
  • 2000(4)
  • 2200(5)
  • 2400(12)
  • 2500(18)
  • 3000(50)
  • 5000(8)
  • -(5)
  • その他(17)
ブランド
  • パワーコムジャパン(1)
  • 三菱電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ups」の検索結果

APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置(UPS) 三菱電機

    無停電電源装置(UPS)

    三菱電機
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    11日以内出荷から52日以内出荷
    規格RoHS/VCCI classA 準拠出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能)運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下冷却方式強制風冷出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池力率入力:0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)バッテリ:8以内歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時)標高(m)1500以下(0~40℃)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動/バッテリ起動入力電圧範囲(V)AC85~144RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)25~85外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値])交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転交流出力(電圧波形)正弦波交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断
  • FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機

    FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式

    三菱電機
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
    用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源入力電圧(V)AC85~144出力電圧(V)定格:AC100~120 ±2%周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
  • FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式 三菱電機

    FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式

    三菱電機
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース
    用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100(±5%)入力電圧(V)AC81~124±3運転方式ラインインタラクティブ方式形状タワータイプ/カバー付き周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%定格入力電圧(V)AC81~124起動形式バッテリ起動騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA入力プラグ2P15Aアース付 NEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースUSB(タイプB)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池充電時間5時間以内(充電量90%)相数単相相対湿度25~85%(結露しないこと)塗装色黒使用環境0~40(推奨20~30)力率(入力)接続する負荷に依存入力周波数(Hz)50/60±10設置方式タワータイプ安全規格VCCI Class A充電時間(時間)5以内(充電量90%)通信機能RS-232C、USBコネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)標高(m)1000以下端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100±5%蓄電池タイプ鉛蓄電池停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒出力周波数(交流入力)50/60Hz±10%、(交流出力)50/60Hz±0.8%バッテリー寿命5年(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85線数2線式(アース付)停電時の切替時間(ms)4
  • OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ パワーコムジャパン

    OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ

    パワーコムジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
    出力コンセント形状NEMA 5-15P出力電圧(V)AC100±5%(バックアップ運転時)容量(W)350容量(VA)700出力コンセント数6(バックアップ:3/サージ保護のみ:3)バックアップ時間30(負荷0~40W)分付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続)質量(kg)約2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相2線式(アース付き)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)保護機能バッテリーバックアップ、サージ保護機能入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE通信機能USB入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)ケーブル長(cm)197プラグ形状(入力)NEMA 5-15Pバッテリー交換可能
  • 無停電電源装置 三菱電機

    無停電電源装置

    三菱電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    停電保証時間10分対応 出力電圧を自在に設定 商用起動・バッテリ起動の双方に対応
    形状カバー付きシリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ定格入力電圧(V)AC85~144起動形式商用起動/バッテリ起動信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
ups電源特集