カテゴリ

  • 制御機器(13,999)
  • バイク純正部品(4,840)
  • パソコン/周辺機器(2,595)
  • バイク部品(2,527)
  • 電気材料(2,429)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,348)
  • トラック純正部品(2,346)
  • メカニカル部品(2,043)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,423)
  • 科学研究・開発用品(1,149)
  • 切削工具(1,106)
  • 測定用品(1,019)
  • トラック用品・パーツ(1,012)
  • 自動車純正部品(969)
  • オフィス家具(838)
  • 機構部品(780)
  • 作業工具(535)
  • 農業機械(531)
  • ねじ・ボルト・釘(529)
  • 物流用品(526)
  • 学童・教育用品(500)
  • 船舶用品・漁業資材(419)
  • 自転車部品(410)
  • 空調・電設資材(345)
  • 整備工具・収納(324)
  • 事務用品(320)
  • 家電(317)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(294)
  • 溶接用品(253)
  • 建築金物(250)
  • 医療(235)
  • 梱包用品(229)
  • カー用品(217)
  • 作業服(215)
  • 研磨材(211)
  • 電動工具(207)
  • 配管・水廻り設備部材(167)
  • FA担当者のオススメ新商品(160)
  • 安全保護具(151)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(141)
  • 店舗什器・備品(138)
  • 保管用品(128)
  • 日用品(116)
  • 厨房用品(110)
  • 建材・エクステリア(110)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(109)
  • 自動車用オイル・ケミカル(107)
  • 卓上消耗品(104)
  • スプレー・オイル・グリス(97)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(90)
  • はんだ関連・静電気対策用品(85)
  • 食品・飲料(81)
  • ヘルスケア(70)
  • 自動車補修部品(69)
  • 安全靴・作業靴(67)
  • 照明(64)
  • フォークリフト・産機・建機用品(64)
  • 介護用品(63)
  • 防犯用品(62)
  • 塗装・養生・内装用品(61)
  • 空圧工具(61)
  • クリーンルーム用品(60)
  • 清掃用品(57)
  • 安全用品(54)
  • 農具(52)
  • 接着剤・補修材(46)
  • 洗車・清掃(46)
  • 縫製用品(44)
  • 塗料(43)
  • 手袋(43)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 安全標識(40)
  • タイヤ・足回り(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 洗剤・除去剤(31)
  • テープ(30)
  • 防災用品(30)
  • 理美容(26)
  • 住設機器(25)
  • 救急・衛生(24)
  • バッテリー・電装(22)
  • 鈑金・塗装(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • マスク(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 完成車(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • エンジン工具(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「ur」の検索結果

51,409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪(ウレタン車) 439G-UR ハンマーキャスター車輪(ウレタン車) 439G-URハンマーキャスター(15件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
SR16UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]SR16UR(UNF)アダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
車輪(ウレタン車輪) 439E-UR ハンマーキャスター車輪(ウレタン車輪) 439E-URハンマーキャスター(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR13URアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手](5件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
基板押えスポンジ URシリーズ タカチ電機工業基板押えスポンジ URシリーズタカチ電機工業
119税込131
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
UR21 シャンクアッセンブリー ユニカUR21 シャンクアッセンブリーユニカ
2,598税込2,858
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。買い替えはボディだけなので、経済的です。Sサイズはボディ口径:25~55mm、Lサイズはボディ口径:60~170mmに対応します。
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
CVJ用 BJグリースUR 神戸ルブリカンツCVJ用 BJグリースUR神戸ルブリカンツ(1件のレビュー)
369税込406
1本(150g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ウレアグリースに有機モリブデンを配合した、耐熱用の等速ジョイント用グリース 剪断安定性、付着性、耐熱性に優れ、高温・高速・高荷重下でも安定した性能を発揮します。
用途自動車の等速ボールジョイントの主にインナー側ブーツ用仕様基油動粘度(40℃)性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.784 W.P.2452 L.W.I.372黄褐使用温度範囲(℃)-20~150混和ちょう度350増ちょう剤ウレア基油鉱油特性剪断安定性、付性、耐熱性
UR21 振動用 ボディ ユニカUR21 振動用 ボディユニカ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 乾式ダイヤ ボディ ユニカUR21 乾式ダイヤ ボディユニカ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
SR18UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]SR18UR(UNF)アダプター清水製作所[継手]
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
OKAPI URハンドル ニッサチェインOKAPI URハンドルニッサチェイン
499税込549
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト幅(mm)12全高(mm)25深さ(mm)(ねじ)8表面処理クロームメッキ仕上げねじ寸法M4×0.7寸法B1(mm)12
SR33URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR33URアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UR21 ブレイズダイヤ ボディ ユニカUR21 ブレイズダイヤ ボディユニカ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。
用途ALC・塩ビ板・軟硬質サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカUR21 UR-Lシャンク用 防塵カバーユニカ
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク 防塵カバー用の替えジャバラです。
用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 ALC用 ボディ ユニカUR21 ALC用 ボディユニカ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
ガスケット 3UR-F3158-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 3UR-F3158-00YAMAHA(ヤマハ)
519税込571
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-082-60UR イマオコーポレーションワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-082-60URイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂青色B8質量(g)3DM4×0.7C6寸法A(mm)(0-0.13)8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
UR21 センタードリル ユニカUR21 センタードリルユニカ
949税込1,044
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-60UR イマオコーポレーションワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-60URイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂青色B13質量(g)8DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)12RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカUR21 UR-Lシャンク用 防塵カバーユニカ
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク用の防塵カバーです。
用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR交換用シリンダーセット TOSTEM(LIXIL)UR交換用シリンダーセットTOSTEM(LIXIL)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から5日以内出荷
MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーションMSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)イマオコーポレーション
2,098税込2,308
1個
当日出荷から15日以内出荷
当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。 3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。 RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
UR21 金属木材用 ボディ ユニカUR21 金属木材用 ボディユニカ
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 振動用ロング ボディ ユニカUR21 振動用ロング ボディユニカ
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
【有効長200mmのロングタイプ。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 ALC用 STシャンク ユニカUR21 ALC用 STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
UR21 振動用 STシャンク ユニカUR21 振動用 STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 振動用 SDSシャンク ユニカUR21 振動用 SDSシャンクユニカ
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 複合材用 ボディ ユニカUR21 複合材用 ボディユニカ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 ALC用 SDSシャンク ユニカUR21 ALC用 SDSシャンクユニカ
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
UR21 マルチplus ボディ ユニカUR21 マルチplus ボディユニカ
5,698税込6,268
1本
当日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-S(ストレートシャンク) / URSK-SD-S(SDSシャンク)関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
SR型 固定車(ウレタン車輪) UR ユーエイキャスターSR型 固定車(ウレタン車輪) URユーエイキャスター
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
U/URユニトルク 東日製作所U/URユニトルク東日製作所
159,800税込175,780
1台ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
AURのストレート形。 レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクアップ時の反力が少ない。 UR/ULRは正逆転付きです。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締付RoHS指令(10物質対応)対応
アーバンリール本体(UR-006) 三洋化成アーバンリール本体(UR-006)三洋化成
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。
用途15mから50mまで収納できるホースリールホース長さ(m)1.2ホース内径(Φmm)12仕様クイックノズルR、蛇口用プラグセットトラスコ品番816-3781セット内容給水ホース1.2m、ホースバンド材質PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸質量(kg)2.04
中間リングジョイント UR型 シンコー[継手]中間リングジョイント UR型シンコー[継手]
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.5MB)
カットグリップ GEPI-UN/UR/UL イスカルカットグリップ GEPI-UN/UR/ULイスカル
41,980税込46,178
1箱(10個)
当日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。高精度研削仕様です。
用途内径ぬすみ加工用。トラスコ品番624-0046材質IC528コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)1
リベット ブラインド 90267-329UR YAMAHA(ヤマハ)リベット ブラインド 90267-329URYAMAHA(ヤマハ)
259税込285
1個
3日以内出荷
ボルト 7UR-14428-10 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 7UR-14428-10YAMAHA(ヤマハ)
469税込516
1個
3日以内出荷
UR Nビスレス 木工用 ユニカUR Nビスレス 木工用ユニカ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
仕様UR21シリーズの複合材用のセンタードリル。
UR21 マルチplus STシャンク ユニカUR21 マルチplus STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 SDSシャンク ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンクユニカ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
...