カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ur8-6」の検索結果

ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ)
ハイロック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
異径ユニオン
ハイロック¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
クイック継手 レデューサー
コガネイ¥259~税込¥285~1個5日以内出荷から9日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状レデューサー適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥3,498~税込¥3,848~1袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空