カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • テープ(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)

「urt-k1505tp」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    スポンジパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥83~税込¥91~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
    用途配分電盤・工作機械材質クロロプレン(CR)長さ(m)1使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
  • ネオロン URT-K シリーズ ユーボン

    ネオロン URT-K シリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋
    当日出荷
    ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
    材質クロロプレンゴム単泡スポンジ色黒定尺(m)5
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付

    岡安ゴム(55件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(29件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • パッキン(クロロプレンスポンジゴム) 内外電機

    パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

    内外電機(12件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    仕様裏面粘着テープ付材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)

    CRパッキン 角形

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
  • ゴムパッキン CRスポンジ モノタロウ

    ゴムパッキン CRスポンジ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
    用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。仕様両面テープ付材質CRスポンジゴム長さ(m)10
  • ネオロン角ひも ノブカワ

    ネオロン角ひも

    ノブカワ(7件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
    材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオロン角紐 コクゴ

    ネオロン角紐

    コクゴ(5件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    (1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
    用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
  • CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐 ノーブランド

    CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
  • NRスポンジ テープ付 篠田ゴム

    NRスポンジ テープ付

    篠田ゴム(12件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel)

    日東エプトシーラー No.686

    日東電工(旧:Permacel)(71件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
  • シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    シーリングパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
    用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)色ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • NRスポンジ 巻物 テープ付 光

    NRスポンジ 巻物 テープ付

    光(18件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~+60粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズ

    エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン

    ニトムズ(32件のレビュー)
    1ケース(20巻)
    取扱停止中
    断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
    用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性