カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 測定用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空圧工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 梱包用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us-05」の検索結果

233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ECE05US05 XP POWER

    ECE05US05

    XP POWER
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)1.2定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECM40US05 XP POWER

    ECM40US05

    XP POWER
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)8定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC 17 Rack LCD Console-English(US)5年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC 17 Rack LCD Console-English(US)5年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-English(US)5年保証。
    適合機種1U ラックマウント
  • APC 19 Rack LCD Console-English(US)5年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC 19 Rack LCD Console-English(US)5年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    モニタードロア。APC 19 Rack LCD Console-English(US)5年保証。
    適合機種1U ラックマウント
  • ECS45US05 XP POWER

    ECS45US05

    XP POWER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECM60US05 XP POWER

    ECM60US05

    XP POWER
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)12定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECM100US05 XP POWER

    ECM100US05

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)20定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECL10US05-E XP POWER

    ECL10US05-E

    XP POWER
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.6定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECL10US05-T XP POWER

    ECL10US05-T

    XP POWER
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.6定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECL10US05-P XP POWER

    ECL10US05-P

    XP POWER
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.6定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECL05US05-T XP POWER

    ECL05US05-T

    XP POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECE60US05-S XP POWER

    ECE60US05-S

    XP POWER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)10定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECL15US05-T XP POWER

    ECL15US05-T

    XP POWER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3.9定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECL05US05-E XP POWER

    ECL05US05-E

    XP POWER
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US5A 大見工業

    デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US5A

    大見工業
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷
    複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。
    トラスコ品番212-8085セット内容Φ25、28、35、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
  • ショックレスハンマー TRUSCO

    ショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
  • ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
    用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)5最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)作業量(目安)噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分商品タイプ本体のみ
  • SYバンド SUS304 カナフレックス

    SYバンド SUS304

    カナフレックス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火栓使用法ステッカー 山陽商会(AMENITY COX)

    消火栓使用法ステッカー

    山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    UVカットのラミ加工を施した高耐久性タイプです
    用途屋内消火栓の使用法です。5種類の使用方法からお選びください材質PVCステッカー寸法(mm)400×310取付方式シール/ステッカー
  • セットカラーステンレス SUS MIYOSHI(小西製作所)

    セットカラーステンレス SUS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
  • ウレタンソフトハンマー TRUSCO

    ウレタンソフトハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
    用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(柄部)材質(頭)ウレタン樹脂主な用途機械の組立・修理
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分商品タイプ本体のみ
  • OK内開きアミド GIKEN(川口技研)

    OK内開きアミド

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
    取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)660
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
  • ウレタンソフトハンマー替ヘッド TRUSCO

    ウレタンソフトハンマー替ヘッド

    TRUSCO
    759税込835
    1パック(2個)
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッド
  • HDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム サンワサプライ

    HDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    細くて取り回しのしやすいスリムHDMIケーブル(UltraHighSpeed認証品)。ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。高帯域幅(48Gbps)で8K映像や4K/120Hzに対応で高画質・高応答性の映像体験を実現します。スリム設計で取り回しやすく、狭所にも対応します。Dynamic HDRに対応し、より高品位な映像再生が可能です。eARC対応で高音質オーディオ機器ともシームレス連携です。接触抵抗を低くする金メッキプラグ採用です。
    仕様認証有無(HDMI):あり種類HDMI規格HDM/ウルトラハイスピードコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)ケーブル線材規格:UL2725コネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)3.6対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)
  • ステンレス六角穴付ボルト コノエ

    ステンレス六角穴付ボルト

    コノエ
    4,298税込4,728
    1セット(400本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • SSCNETⅢケーブル (盤内標準コード) SSCNETⅢ(/H) 対応 三菱電機

    SSCNETⅢケーブル (盤内標準コード) SSCNETⅢ(/H) 対応

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • グラス柄コンビハンマー オーエッチ工業

    グラス柄コンビハンマー

    オーエッチ工業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    グラス柄コンビハンマー。鉄×ウレタン。ガラス繊維入りで折れにくい。
    材質(柄部)グラスファイバー
  • EVN ピタナット SUS エバオン

    EVN ピタナット SUS

    エバオン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
    用途ベアリングの締め付けなどに。材質ステンレス(SUS304)形状丸形種類ロックナット
  • ライトンステンレスハンマー オーエッチ工業

    ライトンステンレスハンマー

    オーエッチ工業
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    用途食品工場内の修理等長さ(mm)73(頭)全長(mm)280質量(kg)0.33(頭0.23)呼称#1/2材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)SUS304頭部径(Φmm)21主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理
  • XP Power AC/DCコンバータ 5V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5V dc

    XP POWER
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
  • シムプレート ステンレス TRUSCO

    シムプレート ステンレス

    TRUSCO
    679税込747
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
    用途すき間調整用として、水平維持などに。材質ステンレス(SUS304)
  • 部品 シート イスカル

    部品 シート

    イスカル
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラス柄コンビ替頭 オーエッチ工業

    グラス柄コンビ替頭

    オーエッチ工業
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    グラス柄コンビハンマー用替ヘッド
    材質(柄部)グラスファイバー
  • APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    399,800税込439,780
    1個
    欠品中
    モニタードロア。APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。
    適合機種1U ラックマウント
  • APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷
    モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。
    適合機種1U ラックマウント
  • ECE05US12 XP POWER

    ECE05US12

    XP POWER
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)0.49定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECE05US24 XP POWER

    ECE05US24

    XP POWER
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応