カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(614)
- 油圧機器・油圧ホース(292)
- FA担当者のオススメ新商品(174)
- 制御機器(75)
- 科学研究・開発用品(58)
- 物流用品(47)
- 安全靴・作業靴(41)
- オフィス家具(36)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 作業工具(26)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 測定用品(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 機構部品(20)
- 建築金物(20)
- メカニカル部品(19)
- 切削工具(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 事務用品(16)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 農業機械(10)
- 梱包用品(8)
- 厨房用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 空圧工具(7)
- バイク部品(6)
- 住設機器(6)
- 自動車補修部品(6)
- 研磨材(6)
- 家電(6)
- 学童・教育用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業服(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 電気材料(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(523)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(260)
- XP POWER(34)
- プラス[家具](34)
- ノーブランド(32)
- ジョー・プリンス竹下(32)
- TRUSCO(29)
- CKD(24)
- アズワン(19)
- RS PRO(19)
- Festo(18)
- 東洋国際(18)
- コマツ(16)
- 日栄インテック(15)
- ParkerTAIYO(14)
- uni(三菱鉛筆)(13)
- 扶桑精機(12)
- ミトロイ(水戸工機)(8)
- BUMAX(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「us-10」の検索結果

カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC78US-10
コマツ¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)30001-適合機種(代表)PC78US-10交換目安1000時間
カートリッジ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC138US-10
コマツ¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料プレフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)40001-適合機種(代表)PC138US-10交換目安500時間
エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC78US-10
コマツ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)30001-適合機種(代表)PC78US-10交換目安1000時間
カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC138US-10
コマツ¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)40001-適合機種(代表)PC138US-10交換目安1000時間
カートリッジ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC78US-10
コマツ¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料プレフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)30001-適合機種(代表)PC78US-10交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC78US-10
コマツ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)30001-適合機種(代表)PC78US-10交換目安500時間
エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC138US-10
コマツ¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)40001-適合機種(代表)PC138US-10交換目安不定期
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC138US-10
コマツ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)40001-適合機種(代表)PC138US-10交換目安500時間
F×ホールカッター アレンジセット F×-US10A
大見工業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷-トラスコ品番212-8058セット内容Φ21、27、33×各2本、シャンク(SJ-SK)×1本
極軟質ポリウレタンチューブ US 10X6.5mm 15-10シリーズ
潤工社¥7,198~税込¥7,918~1巻7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
極軟質ポリウレタンチューブ US 10X6.5mm 15-10シリーズ
潤工社¥17,980税込¥19,7781巻7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧仕様●色:イエローブラウン●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):24●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):50●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8851アズワン品番67-2252-42
ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
プロパス・ウインドウ
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥97税込¥1071本当日出荷ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。 太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。質量(g)8.4タイプツイン材質(軸)PP樹脂線幅(mm)0.6~4.0インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯/太字角芯
ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
プロパス・ウインドウ 多色セット
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(3色)ほか当日出荷ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。タイプツイン材質(ケース)PP樹脂線幅(mm)0.6~4.0インク水性商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
プロパス・ウインドウ ソフトカラー 5セット
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥479税込¥5271セット(5色)当日出荷ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。質量(g)49.7タイプツイン材質(ケース)PP樹脂線幅(mm)0.6~4.0寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×61×17インク色5色セット(ソフトカラー)ヤマブキ・ライム・アクア・ラベンダー・サクラインク水性色数5色商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
プロパス2 多色セット
uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット(3色×1セット)ほか当日出荷特殊顔料インクで鮮やか発色!乾けば、耐水・耐光性で描線ながもち。太字角芯+細字丸芯の1本で2役。用途に合わせて、描線の太さが選べるツインタイプ。タイプツイン材質(ケース)PVC樹脂商品タイプ使い切り本体
ウレタンショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
電動ドリル用ユニバーサルソケット
トップ工業(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。仕様インパクト対応、シャンク部圧入式材質特殊合金鋼深さ(mm)(ナット受部)40軸(mm)6.35
小形六角ナット SUS304 並目 薄型
ラクテム¥460税込¥5061個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
セットカラーステンレス SUS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
ウレタンソフトハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン樹脂主な用途機械の組立・修理
シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥12,980税込¥14,2781枚翌日出荷材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
トップ工業(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
ユーズナブル クリアーホルダー 封筒タイプ(マチ付)
キングジム(2件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10枚)当日出荷材質PP表紙幅(mm)230色乳白高さ(mm)308質量(g)301奥行(mm)10グリーン購入法適合
PTFE試料分解容器
三愛科学¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から3日以内出荷汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。耐圧(MPa)15
クイック継手 ユニオンストレート
コガネイ¥409税込¥4501個当日出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状ユニオンストレート材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ
アズワン¥12,300税込¥13,5301個当日出荷接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
ステンレスハンマー
オーエッチ工業¥25,980税込¥28,5781本当日出荷圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。種類両口ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)SUS304主な用途打ち込み作業
ステンレス厚口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
...