カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 制御機器(19)
- 作業工具(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 安全靴・作業靴(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建築金物(7)
- 店舗什器・備品(6)
- メカニカル部品(6)
- 物流用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(4)
- テープ(3)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- 住設機器(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(20)
- RS PRO(11)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- コマツ(7)
- DiodesZetex(5)
- エスエヌディ(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日栄インテック(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- KSフィルター(3)
- AKER(3)
- アズワン(2)
- EPSON(2)
- タカチ電機工業(2)
- トップ工業(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- ヨドノ(2)
- ブランドをもっと見る
「us-13」の検索結果

プロパスウインドウ クイックドライ
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥99~税込¥109~1本ほか当日出荷教科書のようなツヤのある紙でもすぐ乾くから、手や紙を汚さない!速乾性に優れた蛍光ペンです。 新開発の「Q-Dry(クイックドライ)インク」は、液体の乾きが速く、色材粒子はしっかり定着するため、インク乾燥時間をメーカー従来品の3分の1以下に短縮しています。 窓付きペン芯を採用し、ラインを引きながら下の文字が見えるため、はみださず、きれいにマーキングできます。仕様摩耗性:少ない、書き味:ソフト材質PP樹脂質量(g)8.4タイプツイン線幅(mm)0.6~4.0インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
電動ドリル用ユニバーサルソケット
トップ工業(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。仕様インパクト対応、シャンク部圧入式材質特殊合金鋼深さ(mm)(ナット受部)40軸(mm)6.35
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
トップ工業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式グローブ型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
セットカラーステンレス SUS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット
ミトロイ(水戸工機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
ステンレス普及型ストロング掛金
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔テープ CUL・CUSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻(2m)当日出荷から4日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥11,294税込¥12,4231袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ワイヤー型ホースバンド
栃木屋(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から14日以内出荷2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
多機能ストレートシャンクドリル 錐丸
THECUT¥3,898~税込¥4,288~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命材質高級ハイス先端角(°)125加工内容穴加工
SUS スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥27,907税込¥30,6981袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS ステンレス平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール1バックラッシ(mm)0.08~0.18
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200首振角度(°)30
ユニバーサルシート縦型
コンビ¥479,800税込¥527,7801個5日以内出荷介助する方や車いすの移動がしやすいサイズ。。軽い力30N(3kgf)で開閉操作が可能。。ゆっくり開くソフトダウン機構。。ソフトなマットでゆったり使える広い座面。。シートの長さは1,285mm。2.2m角以上のトイレブースであれば、災害などの緊急時にシートを開いたまま避難できるレイアウトが可能。。手すりと壁面への寄りかかりを利用すれば、車いす使用者お一人でも快適に使用できる。。左右の手すりはどちらも開閉が可能。。収納式のバックル付ベルト 。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 クッション材/ウレタンフォーム 張り材/ウレタンレザー寸法(mm)(閉時)W738×D240×H1,538、(開時)W738×D1,285×H583質量(kg)35色クリアホワイト
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)200首振角度(°)30
LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4
オーム電機¥4,598税込¥5,0581個当日出荷最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適。充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的。USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付き。ライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射。マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能。IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心。最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らす。ヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感付属品USBケーブル・ヘッドバンド・電池質量(g)約91(電池除く)電圧(V)3.6電源DC5V・1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×31×47機能角度調整・マグネット付・給電機能バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C光束(Lm)550(HIGH)、200(MID)、40(LOW)明るさ(Lm)1300(BOOST)防水性IPX4照射距離(m)90連続点灯時間(時間)約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)エコロジー商品省エネ
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100首振角度(°)30
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット13
セキスイ¥97税込¥1071個3日以内出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6337材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)80呼び径(B)1/2寸法D(mm)18使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】13最高使用温度(℃)40
蛍光ペン プロパスクイックドライ
uni(三菱鉛筆)¥109税込¥1201本当日出荷蛍光ペン/ツインタイプ/ペン先の窓から文字が見え、はみ出さず線が引ける幅(mm)40高さ(mm)210奥行(mm)12線幅(mm)0.6/4.0商品タイプ使い切り本体
SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
S&K(三興製作所)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から5日以内出荷オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
循環アダプター JX-TU
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から8日以内出荷浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法ターンロック
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781個翌日出荷から61日以内出荷ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。材質ナイロン(MC901)色青色比重1.16(D-792)伸び(%)30引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット
ミトロイ(水戸工機)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]首振角度(°)30
オールステンレス製チャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷オールステンレス、ノングリス仕様となっており、細部まで丁寧なバリ取り済で食品関係・医療関係用途に最適です。 振れ精度 精密A級用途食品加工・医療用ドリルの把握用セット内容チャックハンドル材質ステンレス
SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥319税込¥3511個当日出荷から7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質SUS303モジュール1圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)10歯切基準面穴(H7)