47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容USB通信ケーブル US-15C 質量(g)70 ケーブル長(m)1.5 対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機 アズワン品番61-8494-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


仕様カッターハンドピース スタンダードタイプ US-15CB トラスコ品番162-9161
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷

小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。 小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源USBバスパワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5 本体質量(g)25 通信方法USB通信、光通信 アズワン品番1-5020-22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし 動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4 通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用) インターフェースUSB 動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ 防水性なし
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

コンパクト&スリム26面デザイン。 Type-Cコネクタを搭載したUSB2.04ポートハブ。 ブルーに輝くアクセスLED搭載。 Type-Cポート搭載のPCやスマホダブレットで、マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を使用できます。 持ち運びに便利な一体型ケーブル。 AC電源不要のバスパワータイプ。 6色展開(ブラック/ブルー/オレンジ/ライトブルー/レッド/ホワイト)。
ケーブル長(cm)約15 適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android 質量(g)24 ポート数4 対応OSWindows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×15 供給電流(mA)合計400まで RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計
RoHS
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー 質量(g)約190(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー 測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760 本体質量(g)140 精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上) 分解能0.1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120 記録方式瞬時値、平均値 測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/R インターフェースUSB 測定チャンネル数4チャンネル 動作環境温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと) 動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番61-8493-90 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード 防水性なし データ記録件数960000 記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

アズワン品番1-9822-01 付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約62(電池含む) 電源単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18 本体質量(g)約40 センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)10~95RH インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa)750~1100 動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約10ヶ月 液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数8000個×3ch 記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式 種別CO2濃度・温度・湿度データロガー 測定範囲CO2:0~9999ppm 電源単3アルカリ×4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃)0~55 測定対象CO2、温湿度 湿度測定範囲(%)10~95 インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと) 記憶容量8000×3ch 警報出力外部接点出力 アズワン品番61-8493-83 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔15通り(1秒~60分) 商品タイプレンタル品はこちら
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83X102X28 通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2 動作環境温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED 防水性なし
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 電圧ロガー
1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
測定範囲(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V) 付属品単3アルカリ乾電池2個、USB通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア(CD-ROM)、カードスロットカバー 質量(g)約190(電池含む) 外形寸法(mm)75×32×120 電源単3アルカリ乾電池2個、USB電源(5V250mA) 本体質量(g)140 精度±(0.3%+0.06mV) 対応OSMicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10 分解能0.01mV:50~60zフィルタON、0.1mV:50~60zフィルタOFF 測定対象電圧 4ch 動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと) 動作温度、湿度範囲温度:0~50℃湿度:90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番61-8493-91 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性なし データ記録件数1ch記録時:フルデータ480,000個/ch、2ch記録時:フルデータ240,000個/ch、3ch記録時:フルデータ160,000個/ch、4ch記録時:フルデータ120,000個/ch 記録間隔2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)おんどとり USB
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%) 付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源単3アルカリ×1 測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル) 本体質量(g)約40 表示測定値、電池寿命警告、その他 センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151) 分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2 温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3) 湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH) インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信 メモリー8000データ×4ch 動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと) 電池寿命約6ヶ月 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18 アズワン品番62-5001-31 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式 種別TR-74Ui 測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリx1 精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 通信方法USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと) サイズ(mm)H55×W78×D18 アズワン品番1-1879-01 警報の表示測定値、電池寿命警告、その他 記録モードエンドレス/ワンタイム データ記録件数8000×4ch 記録間隔15通り 1秒~60分 測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2 校正証明書温度/湿度のみ対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)おんどとり USB
CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH) 付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約214 電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属) 測定項目CO2、温度、湿度 本体質量(g)約120 表示測定値、電池残量、その他 センサー温湿度センサ(SHA-3151) 分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH 通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信 メモリー8000データ×3ch 動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約2日間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46 アズワン品番62-5001-32 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)おんどとり Jr.Wireless
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm) 付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約220 電源単3アルカリx4、ACアダプタ 測定項目温度・湿度・CO2(高精度) 本体質量(g)約125g 精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下) 表示測定値、電池残量、その他 センサー温湿度センサ(SHA-3151) 通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 メモリー8000データ×3ch 動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約2日間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46 アズワン品番62-5001-34 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別CO2・温度・湿度データロガー 子機 測定範囲CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリx4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池残量、その他 測定対象CO2、温湿度 通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 動作環境温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 警報方式外部接点出力 電池寿命約2日 アズワン品番62-2699-12 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×3ch 記録間隔15通り 1秒~60分
1個
59,980 税込65,978
当日出荷


T&D(ティアンドデイ)おんどとり Jr.Wireless
1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h 付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約68 電源単3アルカリx1 測定項目温度 湿度 照度 紫外線 本体質量(g)約45 精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2) 表示測定値、電池寿命警告、その他 センサー温湿度センサ(SHA-3151) 通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 メモリー8000×4ch 動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約4ヶ月 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18 アズワン品番62-5001-33 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔15通り 1秒~60分
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch 測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリx1 精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池寿命警告、その他 測定対象紫外線、照度、温湿度 通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約4ヶ月 サイズ(mm)H55×W78×D18 アズワン品番1-3529-01 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×4ch 記録間隔15通り 1秒~60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。
対応機種TR-51i、TR-52i、TR-55i-Pt、TR-55i-TC、TR-55i-V、TR-55i-mA、TR-55i-P、TR-74Ui、TR-74Ui-H、TR-76Ui、TR-76Ui-H、VR-71、TR-71Ui、TR-72Ui、TR-77Ui、TR-71U、TR-72U、TR-71S、TR-72S、TR-51S、TR-52S、TR-51、TR-51A、TR-52、TR-52A、RTR-51、RTR-51A、RTR-52、RTR-52A、RTR-52Pt、RTR-53、RTR-53A、RVR-52(Lタイプ含む) セット内容本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
1個
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



クロワッサンサンドやバーガーをやさしく包みます
材質薄葉紙21g/LDEP15us表裏スミ1C 寸法(mm)120×122
1枚(100枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷


UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = 3/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 9.525mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = 1/4 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = 1/2 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 12.7mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = 3/8 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 9.525mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = 1/2 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 12.7mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷


C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
21,838 税込24,022
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)


関連キーワード