カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(141)
- クリーンルーム用品(59)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 測定用品(32)
- 建築金物(25)
- 制御機器(19)
- 科学研究・開発用品(16)
- 作業工具(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- メカニカル部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 機構部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- オフィス家具(4)
- 防犯用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業機械(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(91)
- フジトク(54)
- トーステ(47)
- 南国フレキ工業(32)
- 第一計器(15)
- ParkerTAIYO(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- TRUSCO(10)
- 吉年(10)
- omron(オムロン)(9)
- StarTech.com(9)
- アズワン(7)
- ケミカル山本(7)
- ノーブランド(7)
- ベッセル(6)
- 日栄インテック(6)
- 日東工器(5)
- XP POWER(5)
- HSバルブ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「us-30」の検索結果

ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
電極棒セット F03-□
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
ステンレス工具箱
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。仕様中皿付(取り外し可)色シルバー耐荷重(kg)20
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥329税込¥3621個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウレタンショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
セットカラーステンレス SUS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
電極棒 F03-01
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。長さ(m)1
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(10件のレビュー)¥1,743税込¥1,9171枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
電極棒用ロックナット F03-□
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥339税込¥3731パック(10個)当日出荷から3日以内出荷電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。仕様ロックナット
ピカ素#SUS300S
ケミカル山本(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本(1L)ほか当日出荷原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。用途さび、汚れ取り形状ペースト状色ピンクタイプもらいさび・汚れ取り食品機器用対応材質ステンレス主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ピカ素#SUS300W
ケミカル山本(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。用途一般的なもらいさび・汚れ取り形状ペースト色緑危険物の類別非危険物特性強力
HULA フローティングベスト 大人用
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚翌々日出荷から3日以内出荷コンパクトに折り畳むことができるライフベスト。 反射布付きで視認性アップ。材質表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×450×70適応身長(cm)150~185適応体重(kg)45~90適応胸囲(cm)75~105折りたたみ寸法(cm)45×35×15
スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
タイフレキホース V型SUSタイプ
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781本当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)色銀長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー型ホースバンド
栃木屋(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から14日以内出荷2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(3本組)当日出荷超軽量の新世代ツール用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番323-5327セット内容3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーユニバース7000
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(テーパー)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレスへのはんだ付けに最適です。 使用後は、水で洗浄して下さい。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。用途ステンレスのはんだ付けに。トラスコ品番207-5835材質/仕上水、リン酸、ほか容量(mL)30質量(g)45臭気刺激臭アズワン品番64-8748-19色調無色
HULA フローティングベスト幼児用
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷幼児(2~3歳)用フローティングベスト。材質表面生地:ポリエステル、浮力体:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリエステル色ライトグリーンサイズ子ども用寸法(cm)約52×30×8適応身長(cm)85~95適応腹囲(cm)55以下浮力(kg)4適応体重(kg)11~18適応胸囲(cm)60以下
...


































![サイフォン ガステーブル UNION[コーヒー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88843641-140227-02.jpg)