カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(366)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • クリーンルーム用品(62)
  • 制御機器(54)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 機構部品(33)
  • 測定用品(33)
  • 建築金物(27)
  • 物流用品(23)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 空圧工具(18)
  • 作業工具(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 保管用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 防犯用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「us-30」の検索結果

関連キーワード
947件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックレスハンマー TRUSCO

    ショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
  • ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
    用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    ソケット ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(17件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)

    電極棒セット F03-□

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
    セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
  • ステンレス工具箱 TRUSCO

    ステンレス工具箱

    TRUSCO(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
    仕様中皿付(取り外し可)シルバー耐荷重(kg)20
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    4,160税込4,576
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ワッシャー SUS304 TRUSCO

    ワッシャー SUS304

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ステンレス 長ニップル 吉年

    ステンレス 長ニップル

    吉年(17件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
  • ウレタンショックレスハンマー TRUSCO

    ウレタンショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
    用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
  • SYバンド SUS304 カナフレックス

    SYバンド SUS304

    カナフレックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンベアリング 岡本工機

    ウレタンベアリング

    岡本工機(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
  • サドル イワブチ

    サドル

    イワブチ
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
    材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • セットカラーステンレス SUS MIYOSHI(小西製作所)

    セットカラーステンレス SUS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
  • 電極棒  F03-01 omron(オムロン)

    電極棒 F03-01

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
    長さ(m)1
  • フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ

    アズワン
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
  • 電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)

    電極保持器 BS-1(T)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100
  • 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤

    日鉄ステンレス(10件のレビュー)
    1,743税込1,917
    1枚
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
    材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
  • 電極棒用ロックナット F03-□ omron(オムロン)

    電極棒用ロックナット F03-□

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    339税込373
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
    仕様ロックナット
  • ステンレス 丸ニップル 吉年

    ステンレス 丸ニップル

    吉年(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
  • ピカ素#SUS300S ケミカル山本

    ピカ素#SUS300S

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
    用途さび、汚れ取り形状ペースト状ピンクタイプもらいさび・汚れ取り食品機器用対応材質ステンレス主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • ピカ素#SUS300W ケミカル山本

    ピカ素#SUS300W

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。
    用途一般的なもらいさび・汚れ取り形状ペースト危険物の類別非危険物特性強力
  • サニタリーヘルールオネジアダプター フジトク

    サニタリーヘルールオネジアダプター

    フジトク
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状オネジアダプター
  • ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ハーフソケット
  • サニタリーパイプハンガー フジトク

    サニタリーパイプハンガー

    フジトク(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状クランプ
  • ステンレスメッシュフィルター SUS304 アズワン

    ステンレスメッシュフィルター SUS304

    アズワン
    12,980税込14,278
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304
  • HULA フローティングベスト 大人用 CAPTAIN STAG

    HULA フローティングベスト 大人用

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンパクトに折り畳むことができるライフベスト。 反射布付きで視認性アップ。
    材質表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×450×70適応身長(cm)150~185適応体重(kg)45~90適応胸囲(cm)75~105折りたたみ寸法(cm)45×35×15
  • スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • タイフレキホース V型SUSタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUSタイプ

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
  • ステンレスメッシュ くればぁ

    ステンレスメッシュ

    くればぁ
    28,980税込31,878
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、高精度の薬品・薬液のろ過や養蜂などに用いられます。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • 平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
    用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • 100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
    用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • サイフォン ガステーブル UNION[コーヒー]

    サイフォン ガステーブル

    UNION[コーヒー]
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    接続口径(Φmm)9.5
  • LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(3本組)
    当日出荷
    超軽量の新世代ツール
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番323-5327セット内容3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • サドル Φ30~40 東京富士商会

    サドル Φ30~40

    東京富士商会
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。材質はステンレス鋼(SUS 304)を使用しています。
    適合管径30~40
  • ハイパーユニバース7000 ハウスビーエム

    ハイパーユニバース7000

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
    用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
  • テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(テーパー)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 弁当容器 本体 WU エフピコ

    弁当容器 本体 WU

    エフピコ
    33,980税込37,378
    1ケース(20枚×18袋)
    翌日出荷から4日以内出荷
    種別本体
関連キーワード
...