カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 機構部品(48)
  • メカニカル部品(40)
  • 建築金物(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 物流用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 測定用品(21)
  • 切削工具(20)
  • 作業工具(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • バイク部品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 梱包用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • カー用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us-4」の検索結果

関連キーワード
531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • US-4R 赤ビーズ ハリミツ

    US-4R 赤ビーズ

    ハリミツ
    309税込340
    1パック(10個×1パック)ほか
    6日以内出荷
    大穴仕様で太仕掛にも対応した仕掛作り専用ビーズです。
  • ユニット US4 ミニ・コーナースクレーパー シャビーブ

    ユニット US4 ミニ・コーナースクレーパー

    シャビーブ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    溝の仕上げ用などに使用
  • デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US4A 大見工業

    デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US4A

    大見工業
    61,980税込68,178
    1セット
    翌々日出荷
    複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。
    トラスコ品番212-8054セット内容Φ28、32、35、38、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
  • マグネットクリップ ステンレス 角型 モノタロウ

    マグネットクリップ ステンレス 角型

    モノタロウ(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
    用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質ステンレスシルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石特性強力
  • 溶接用蝶番 栃木屋

    溶接用蝶番

    栃木屋(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
    用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ステンレスナット付洋灯吊 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスナット付洋灯吊

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 小形六角ナット SUS304 並目 薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 並目 薄型

    ラクテム
    324税込356
    1個
    当日出荷
    市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
    材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手(スタッド付)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
    用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス打掛 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス打掛

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンベアリング 岡本工機

    ウレタンベアリング

    岡本工機(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
  • ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスナット付洋折

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)USシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
    用途事務所、会議室、応接室、トイレなど勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45シリーズUSシリーズ
  • ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪

    東信製作所(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラーステンレス SUS MIYOSHI(小西製作所)

    セットカラーステンレス SUS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
  • クイック継手 ミニタイプ ユニオンストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ユニオンストレート

    コガネイ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ユニオンストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 鉛筆 ユニスター uni(三菱鉛筆)

    鉛筆 ユニスター

    uni(三菱鉛筆)
    699税込769
    1箱(12本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン
    18,000税込19,800
    1箱(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリングフック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
  • 塩ビカット SK11

    塩ビカット

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    工作やホビー・荷造作業に適したハサミです。軽くて疲れにくいソフトグリップを採用しています。サビにくいハードクロームメッキ仕様です。
    用途工作やホビー、荷造作業。全長(mm)約180表面処理ハードクローム材質(刃)炭素工具鋼(S50C)
  • サドル イワブチ

    サドル

    イワブチ
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
    材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
  • アルミフレーム System30 用連結プレート 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用連結プレート

    青木精密工業
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途フレーム接続用プレート適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
  • 溝付ヒンジピン 栃木屋

    溝付ヒンジピン

    栃木屋(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • アメリカンポスト ステンレス グリーンライフ

    アメリカンポスト ステンレス

    グリーンライフ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    材質18-8ステンレスシルバー種別ハガキが取出しやすいエンボス付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×430×230投入口寸法(幅W×高さH)(mm)148×50
  • 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)

    円筒錠USシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
  • チューブフィッター ユニオンストレート アークランズ

    チューブフィッター ユニオンストレート

    アークランズ
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンストレートブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
  • ネームペン キャップレスS 本体のみ(印面なし)ケース付 シヤチハタ

    ネームペン キャップレスS 本体のみ(印面なし)ケース付

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    書きやすく、携帯しやすい伸縮ボディー。手にやさしくなじむソフトグリップ採用。 ソフトタッチで握りやすいグリップ(エラストマー)の採用により、長時間の筆記も快適にこなせます。ボディーは伸縮するスライド式。全長を縮めることができ、携帯にもたいへん便利です。筆記部は黒の油性ボールペンです。
    寸法(mm)Φ13.7×19.8×111.5(筆記時138.5)ボール径(Φmm)0.7
  • ミラクルワイパー 4ツ折 中薄手 300×400mm 100枚×8袋/箱 橋本クロス

    ミラクルワイパー 4ツ折 中薄手 300×400mm 100枚×8袋/箱

    橋本クロス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    接着剤を一切使用せずに水の力だけで綿繊維を絡めて製造した地球に優しい純粋コットン100%使用。 アルコールや溶剤を含ませても不純物の溶出がありません。
    用途食品工場、準クリーンルーム、高温部の拭き取り作業材質綿100%不織布トラスコ品番809-6017質量(kg)5タイプ4つ折りシートサイズ(mm)270×400生地の種類綿100%
  • ステンレスパネル取手 栃木屋

    ステンレスパネル取手

    栃木屋(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPSON ダブルシェアハンガー 八幡ねじ

    SIMPSON ダブルシェアハンガー

    八幡ねじ
    3,398税込3,738
    1セット(6個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    釘打ちの本数が少なく速やかに取り付け可能です。
    用途根太受金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスローレットツマミ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
    用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • USワイヤ 神戸製鋼

    USワイヤ

    神戸製鋼
    29,980税込32,978
    1箱(25kg)
    当日出荷から34日以内出荷
  • クッションクラッチドライバ 瓜生製作

    クッションクラッチドライバ

    瓜生製作
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。 間欠トルクだから反動が少ない。
    用途建材家具、弱電関係等。差込口(ビット)5mmねじ締め能力(mm)4空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/8排気方向側方チャックビットバンド式仕様始動レバー式使用空気圧力(MPa)0.4
  • ステンレス普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス普及型ストロング掛金

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W Uトメワ(スタック(オチアイ 大阪魂

    3カ-W Uトメワ(スタック(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(101個)
    翌々日出荷
    形状U形止め輪寸法d(mm)4表面処理3価ホワイト
  • ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋

    ステンレスツマミ付ネジ

    栃木屋(8件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
    用途計測機器・分電盤等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
...