カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(18)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us-43」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • アメリカンポスト ステンレス グリーンライフ

    アメリカンポスト ステンレス

    グリーンライフ
    7,998税込8,798
    1台
    欠品中
    種別ハガキが取出しやすいエンボス付材質18-8ステンレスシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×430×230投入口寸法(幅W×高さH)(mm)148×50
  • インパクト用ユニバーサルソケット トップ工業

    インパクト用ユニバーサルソケット

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
    用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用差込角(mm)12.7首振角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用本管ユニバーサルソケット トップ工業

    インパクト用本管ユニバーサルソケット

    トップ工業
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
    用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに全長(mm)118.5差込角(mm)12.7首振角度(°)30
  • ミューテクノ グラファイトスノーブレード マルエヌ

    ミューテクノ グラファイトスノーブレード

    マルエヌ
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安心の日本製、空気を通して水を通さないエアシールで凍結防止。グラファイトラバーが多種多様なガラスに対応!ガラスとの摩擦を極限まで抑えて、ビビリもなくスムーズな拭きを実現。ガラスを選ばず撥水コーティング剤効果を長持ちさせます。
    商品タイプグラファイト
  • ミューテクノ トップロック用スノーブレード マルエヌ

    ミューテクノ トップロック用スノーブレード

    マルエヌ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安心の日本製、空気を通して水を通さないエアシールで凍結防止。グラファイトラバーが多種多様なガラスに対応!ガラスとの摩擦を極限まで抑えて、ビビリもなくスムーズな拭きを実現。ガラスを選ばず撥水コーティング剤効果を長持ちさせます。
    商品タイプグラファイト
  • PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱) ATEN

    PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱)

    ATEN
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    US4324 は、外付けSSDやWebカメラなど最大4台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなどを、本体/有線リモコンのボタンを押すだけで、接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。
    仕様ポート選択:プッシュボタン / 有線リモコンセット内容本体 ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A オス - USB 3.2 Gen1 Type-A オス (1.5m)× 2、有線リモコン ×1質量(g)77湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.65×14.50×1.52ケーブルUSBケーブル:USB 3.2 Gen1 Type-A オス - USB 3.2 Gen1 Type-A オス (1.5m)× 2LED【選択】2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)コネクタ【コンピューター】USB Type-A メス×2(青)【デバイス】USB Type-A メス×3(青)、USB Type-C メス×1(黒)【電源(オプション)】USB Type-C メス×1(黒)【有線リモコン】USB Type-C メス×1(黒)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2グリーンマーク認定
  • PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続) ATEN

    PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続)

    ATEN
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    US4322 は、外付けSSDやWebカメラなど最大2台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなど、本体ボタンを押すだけで、各機器の接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。
    仕様ポート選択:プッシュボタンセット内容本体 ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A オス - Type-A オス × 2(1.5m)質量(g)34湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.65×6.10×1.52ケーブルUSBケーブル:USB 3.2 Gen1 Type-A オス - Type-A オス × 2(1.5m)LED【選択】2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)コネクタ【コンピューター】USB Type-A メス×2(青)【デバイス】USB Type-A メス×2(青)【電源】ターミナルブロック / DCジャック電源アダプター動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2グリーンマーク認定
  • ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
    材質ステンレス鋼幅W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金
  • ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドコートハンガー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    4日以内出荷
    レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
    セット内容左右各1本材質/仕上(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼/-(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル種類ローラ形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)SUS430
  • ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋

    ステンレスツマミ付ネジ

    栃木屋
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    抜け止めワッシャー付きで、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
    用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • S型金具SKA-S ERECTA(エレクター)

    S型金具SKA-S

    ERECTA(エレクター)
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    棚を直角に連結したり、柱を共用して横に連結します(1段2個使用)。
    型番SKA-S(SUS430)アズワン品番3-361-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • SAFETY J OXYPAS SONICサンダル SAFETY J

    SAFETY J OXYPAS SONICサンダル

    SAFETY J
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷
    超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。サイドに空気穴があり、通気性抜群です。丸洗い可能です(40℃以下)。
    用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。材質アッパー材:軽量EVA規格EN ISO 20347規格材質(ソール)EVA靴タイプサンダル
  • SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番) ニシムラ

    SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番)

    ニシムラ
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
    付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法103×89板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)88.4
  • スチール先芯入りコンフォート人工皮革安全短靴”QS500” ブラック ビルケンシュトックジャパン

    スチール先芯入りコンフォート人工皮革安全短靴”QS500” ブラック

    ビルケンシュトックジャパン
    19,980税込21,978
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
    用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。仕様撥水アッパー材質アッパー:マイクロファイバーブラックタイプアウトソール:耐油規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証機能ソール:踏み抜き防止耐圧迫性荷重(J)200
  • 超耐滑安全靴 ハイグリップセフティ ミドリ安全

    超耐滑安全靴 ハイグリップセフティ

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1足
    当日出荷
    靴底は油や水なども全方向に逃す意匠で、安定したグリップ力を発揮します。靴底には一般的な発泡ポリウレタンより、1.5倍もの耐摩耗性能を持つスーパーPUを採用しました。つま先を上げ、凸部を設けないつまずき防止設計です。靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサインを特に減りやすい3箇所に設置。3箇所のうち2箇所が磨り減ったら交換時期です。幅広で履きやすく、軽量な樹脂先芯を使用しています。アーチクッション、中足パッド、かかと部は通常の2倍の厚みのカップインソールを採用しました。
    材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:PE カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)ブラック規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • 長靴レンジャーマイティブーツHG Daido(大同石油)

    長靴レンジャーマイティブーツHG

    Daido(大同石油)
    29,980税込32,978
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    多重構造設計で、耐切創・高強力繊維「ケブラー[[R下]]」を胴部全体に搭載しているので、厳しい作業環境でも切創から身を守ることができます。 爪先部には鋼鉄製先芯、中底には踏抜き防止板を搭載しています。 1足1足、職人による手作りで製造しています。 完全国内生産品です。
    用途災害時作業に。 瓦礫撤去作業に。 建築現場で。 林業に。 測量に。ブラック材質(甲被)特殊配合ゴム機能耐切創、踏抜防止JIS規格JIS T8101 L種適合品足幅3E丈(cm)32材質(先芯)鋼鉄材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプブーツ
  • 鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラック TRUSCO

    鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラック

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1足
    当日出荷
    鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。
    ブラック材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)靴タイプ長靴
  • 鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト TRUSCO

    鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1足
    当日出荷
    鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。
    ホワイト材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)靴タイプ長靴
  • スチール先芯入りコンフォート本革安全短靴”QS500” ブラック ビルケンシュトックジャパン

    スチール先芯入りコンフォート本革安全短靴”QS500” ブラック

    ビルケンシュトックジャパン
    20,980税込23,078
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
    用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。仕様撥水アッパー材質アッパー:本革、先芯:スチールブラックタイプアウトソール:耐油規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証機能ソール:踏み抜き防止耐圧迫性荷重(J)200
  • 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK

    静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC

    WOCK
    7,498税込8,248
    1足
    当日出荷
    134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。 温水(90℃まで)で丸洗い可能です。 素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。 滑りにくいソールデザインになっています。 使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。 ヒールストラップ付きです。
    セット内容ヒールストラップ材質TPE(Steri-tech(TM))機能静電防止靴タイプサンダル
  • 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG WOCK

    静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG

    WOCK
    9,598税込10,558
    1足
    当日出荷
    134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。 温水(90℃)で丸洗い可能です。 素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。 通気穴が付きでムレにくいです。 滑りにくいソールデザインになっています。 特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。 使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。 ヒールストラップ付きです。
    セット内容インソール、ヒールストラップ材質TPE(Steri-tech[[TM上]])機能静電気防止、通気性、衝撃吸収靴タイプサンダル
  • 山林作業靴マジカルフォレスター 丸五

    山林作業靴マジカルフォレスター

    丸五
    22,980税込25,278
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    山林作業用の安全スパイクシューズです。つまづき、当たり傷などで傷みやすいつま先部分をゴムで補強しました。ファスナー、アッパー素材を見直し、耐久性を向上させました。
    用途林業・狩猟・法面作業に。材質先芯:樹脂、アッパー材:天然皮革 合皮+合成繊維、底材:ゴム+鋼スパイクピン形状ハイカットブラック材質(甲被)天然皮革 合皮+合成繊維機能撥水加工、スパイクソール足幅EEE材質(底部)ゴム+鋼製スパイクピン材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐+マジックタイプ靴タイプブーツ
  • 耐滑シューズ”ドレス Cambridge” SFC(エス・エフ・シー)

    耐滑シューズ”ドレス Cambridge”

    SFC(エス・エフ・シー)
    3,598税込3,958
    1足
    当日出荷
    水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。防水仕様です。インソールは取り外し可能です。靴底は360度ステッチで補強されています。アッパーは耐久性のある革製です。クラシックなデザインでフォーマルな場所にも適しています。
    材質アッパー:合成皮革、インソール:PU、アウトソール:ゴムブラック
  • 耐滑シューズカジュアル Andy SFC(エス・エフ・シー)

    耐滑シューズカジュアル Andy

    SFC(エス・エフ・シー)
    4,398税込4,838
    1足
    当日出荷
    水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。 防水仕様です。 つま先部分にはつまづき転倒を防ぐトリップガード[[TM上]]技術が使用され滑りやすい環境下での危険を減らします。 かかと襟部分にはパッドが入っており快適です。 軽量です。 アッパーは通気性の良い布地で作られています。
    材質メッシュ形状ローカットブラック甲被タイプスリッポンタイプ
  • スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴”QS400” ホワイト ビルケンシュトックジャパン

    スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴”QS400” ホワイト

    ビルケンシュトックジャパン
    18,980税込20,878
    1足
    翌日出荷
    タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
    用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。材質アッパー:本革 、先芯:スチールホワイト規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証耐圧迫性荷重(J)200
  • 耐滑ブーツワーク Pike Chill 先芯 SFC(エス・エフ・シー)

    耐滑ブーツワーク Pike Chill 先芯

    SFC(エス・エフ・シー)
    12,980税込14,278
    1足
    当日出荷
    アッパーには耐久性のあるマイクロファイバー合成断熱材を使用しており、寒冷地でも足を温かく保ちます。 ウォータープルーフです。 V字型のグラディエーターアウトソール[TM]は梯子を上る時に滑りにくいように設計されています。 アウトソールは目詰まりしにくいように設計されています。 18000ボルトに耐えうる耐電撃性のソールとかかとを採用しています。 先芯入り。 足の保護規格ASTM F-241クラス75に適合しています。 インソールは取り外し可能です。 アウトソールは寒冷地でも硬くならないように特別に設計されています。
    材質牛革形状ミドルカットブラック質量(g)694材質(アッパー)マイクロファイバー合成断熱材機能耐久性、耐電撃性甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
  • スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴”QS400” ブラック ビルケンシュトックジャパン

    スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴”QS400” ブラック

    ビルケンシュトックジャパン
    20,980税込23,078
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
    用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。仕様撥水アッパー材質アッパー:本革 、先芯:スチールブラックタイプアウトソール:耐油機能ソール:踏み抜き防止耐圧迫性荷重(J)200
  • 高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全

    高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ

    ミドリ安全
    9,798税込10,778
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。かかと部に大きな反射材付きです。フィット感のある履き心地です。
    用途製造・運輸・建設作業等に。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • SUS-430 クロゼット柱用 止受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS-430 クロゼット柱用 止受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
    仕上ヘアーライン取付ピッチ(mm)20用
  • スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック ビルケンシュトックジャパン

    スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック

    ビルケンシュトックジャパン
    21,980税込24,178
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
    用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。仕様撥水アッパー材質アッパー:本革ブラックタイプアウトソール:耐油規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証機能ソール:踏み抜き防止耐圧迫性荷重(J)200
  • SUS-430 ワンタッチ止受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS-430 ワンタッチ止受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
    仕上ヘアーライン取付ピッチ(mm)20用
  • 高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N ミドリ安全

    高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N

    ミドリ安全
    9,998税込10,998
    1足
    3日以内出荷
    高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。 跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。 つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。 かかと部に大きな反射材付きです。 フィット感のある履き心地です。
    用途製造・運輸・建設作業等に。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • SUS-430 クロゼット柱 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS-430 クロゼット柱

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    7,398税込8,138
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    焼付塗装の棚柱(ダボ柱)。棚受ピッチは15mmです。
    材質ステンレスSUS430
  • SUS-430 クロゼット柱 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS-430 クロゼット柱

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷
    クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
    材質ステンレス(SUS430)仕上ヘアーライン
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【FUNAI フナイ】。★テレビ。・4120シリーズ。FL-55U4120。・4110シリーズ。FL-65U4110。FL-55U4110。FL-49U4110。・4100シリーズ。FL-65UD4100。FL-55UD4100。FL-49UD4100。・4020シリーズ。FL-49U4020。FL-43U4020。・4010シリーズ。FL-49U4010。FL-43U4010。・4000シリーズ。FL-43UB4000。・3340シリーズ。FL-55U3340。FL-50U3340。FL-43U3340。・3330シリーズ。FL-55U3330。FL-50U3330。FL-43U3330。・3130シリーズ。FL-55U3130。FL-50U3130。FL-43U3130。・3040シリーズ。FL-43U3040。・3020シリーズ。FL-55U3020。FL-50U3020。FL-43U3020。・3030シリーズ。FL-50U3030。FL-43U3030。・3010シリーズ。FL-50U3010。・2020シリーズ。FL-40H2020W。・8040シリーズ。FE-65U8040。FE-55U8040。・7040シリーズ。FE-65U7040。FE-55U7040。・7030シリーズ。FE-65U7030。FE-55U7030。・7020シリーズ。FE-65U7020。FE-55U7020。・7010シリーズ。FE-65U7010。FE-55U7010。・6030シリーズ。FE-65U6030。FE-55U6030。・6020シリーズ。FE-55U6020。・6000シリーズ。FL-65UA6000。FL-55UA6000。FL-49UA6000。・5040シリーズ。FL-65U5040。FL-55U5040。FL-49U5040。・5030シリーズ。FL-65U5030。FL-55U5030。FL-49U5030。・5000シリーズ。FL-55UP5000。FL-49UP5000。・F340シリーズ。FL-55UF340。FL-50UF340。FL-43UF340。・F140シリーズ。FL-32HF140。・S740シリーズ。FE-48US740。・Q540シリーズ。FL-65UQ540。FL-55UQ540。FL-49UQ540。★ゲーミングモニター。FGM-32C540。FGM-27C540。FGM-27F440。FGM-24F350。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • モンキーレンチ イチネンTASCO

    モンキーレンチ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷