カテゴリ

  • 切削工具(31)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 店舗什器・備品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「us-702」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄機 エスエヌディ超音波洗浄機エスエヌディ
109,800税込120,780
1個(1個)
7日以内出荷
《電波法型式指定取得済》排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上)質量(kg)約3.7容量(L)2.6電源(V)AC100 50/60Hz外寸(mm)319×217×194洗浄槽237×137×100mm発振周波数38kHz PZT自励発振排水方式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)高周波出力(W)100安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズエスエヌディ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-MS 三菱マテリアルチップ SNMG-MS三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-MA 三菱マテリアルチップ TNMG-MA三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-MA 三菱マテリアルチップ TNMG-MA三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMH-MV 三菱マテリアルチップ TPMH-MV三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH-MV 三菱マテリアルチップ CPMH-MV三菱マテリアル
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-MS 三菱マテリアルチップ TNMG-MS三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-GH 三菱マテリアルチップ CNMG-GH三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MA 三菱マテリアルチップ WNMG-MA三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MS 三菱マテリアルチップ WNMG-MS三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMH-MV 三菱マテリアルチップ CCMH-MV三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-MW 三菱マテリアルチップ CCMT-MW三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-M-MA 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MA三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMX-SW 三菱マテリアルチップ TNMX-SW三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH-MV 三菱マテリアルチップ CPMH-MV三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MH 三菱マテリアルチップ CNMG-MH三菱マテリアル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VB-MV 三菱マテリアルチップ VB-MV三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VN-MA 三菱マテリアルチップ VN-MA三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-MV 三菱マテリアルチップ DCMT-MV三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TP-MV 三菱マテリアルチップ TP-MV三菱マテリアル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
チップ TNMG-ES 三菱マテリアルチップ TNMG-ES三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-ES 三菱マテリアルチップ TNMG-ES三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質US7020内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-MH 三菱マテリアルチップ TNMG-MH三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VN-MH 三菱マテリアルチップ VN-MH三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SW 三菱マテリアルチップ CNMG-SW三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-SW 三菱マテリアルチップ CCMT-SW三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MW 三菱マテリアルチップ CNMG-MW三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VN-MS 三菱マテリアルチップ VN-MS三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMX-MW 三菱マテリアルチップ DNMX-MW三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
7日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
超音波洗浄器 エスエヌディ超音波洗浄器エスエヌディ
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
周波数(kHz)38、PZT自励発振付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)電源AC100V・50/60Hzタイマー最大60分(1分刻みで設定)安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】★ラベルプリンターGP-C831TM10UB611TM10UB612TM10UE621TM10UE622TM302-613WTM302-614BTM302H611WTM302H612BTM302H613WTM302H614BTM302-S1BTM302-S1WTM302-S2BTM302-S2WTM302-SL2BTM302-SL2WTM302-SLBTM302-SLWTM303H621WTM303H622BTM30UBE611TM30UBE612TM55-611WTM55-612BTM702UD241TM702UD242TM702UD541TM702UD542TM702UE231TM702UE232TM702UE531TM702UE532TM702US201TM702US202TM702US501TM702US502TM887P921WTM887P922BTM887S911WTM887S912BTM902UD101TM902UD141TM902UE311TM902UE321TM902US001TM-C100ASTM-C100ASKTM-C100RLTM-C100RLKTMC3400LT1TM-C3400UTM-C3500TM-C7500TM-C7500GTM-H5000TM-H5000IITM-H60005WTM-H6000TM-H6000IVTM-J2000UTM-J2100UBTM-J2100UGTM-J2100URTM-L100BTM-L100WTM-L90TM-L90LSUTML90UD451TML90UE421TML90UE431TML90UH311TML90US401TML90UW441TM-m10TM-m30TM-m30TM-m30-HTM-m30-STM-m30-SLTM-m30-HTM-m55TM-T20TM-T20IIITM-T70IITM-T88VITM-T90II★Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★ディスプレイLT16W81LLT22W81LLT22W81LJ★スキャナーDS-531FBDS-870FBDS-970FB★プロジェクターEB-1440UTEB-1460UTEB-1485FTEB-1700シリーズEB-1780WEB-1785WEB-1795FEB-2000シリーズEB-2065EB-2155WEB-2265UEB-536WTEB-680EB-685WEB-685WTEB-695WTEB-700UEB-700シリーズEB-725WEB-725WiEB-735FiEB-750FEB-755FEB-760WEB-760WiEB-770FEB-770FiEB-800FEB-800シリーズEB-805FEB-810EEB-815EEB-982WEB-992FEB-E01EB-FH52EB-L200SWEB-L200WEB-L210WEB-L250FEB-L255FEB-L260FEB-PU1007BEB-PU1007WEB-PU1008BEB-PU1008WEB-PU10シリーズEB-PU2010BEB-PU2010WEB-PU20シリーズEB-W06EB-W50EB-X06EH-TW410EH-TW510EH-TW530EH-TW530SEH-TW650EH-TW650SEH-TW750EH-TW750SELPDC07ELPDC21L200シリーズなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
サーマルロール紙(高保存) EPSONサーマルロール紙(高保存)EPSON
1,298税込1,428
1個(3巻)
5日以内出荷
サーマルロール紙 EPSONサーマルロール紙EPSON
1,298税込1,428
1個(3巻)ほか
5日以内出荷
本体槽サイズ2.6L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ2.6L用オプションエスエヌディ
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ専用フタ。インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止。外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ
種別インサートトレイフタ 本体槽サイズ2.6L用対応機種US-2KS、702、802外寸法(mm)W257×D156×H24アズワン品番61-0084-18
ビーカーラック エスエヌディビーカーラックエスエヌディ
7,598税込8,358
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
PET樹脂製ビーカーラック(内径:Φ80mm)。300ml標準ビーカー、500mlトールビーカー等に対応。荷重たわみ温度(℃):JISK7191/1.80MPa条件で69℃。ビーカーを固定するОリング付き。ビーカー内の液が少ない状態でも、ラックによる固定で転倒せずに間接洗浄が可能
本体槽サイズ2.6L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ2.6L用オプションエスエヌディ
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ2.6L用内寸法(mm)W235×D134×H65対応機種US-2KS、702、802アズワン品番61-0084-17