カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(524)
  • 保管用品(100)
  • 制御機器(78)
  • バイク純正部品(75)
  • 油圧機器・油圧ホース(70)
  • 安全靴・作業靴(56)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 梱包用品(37)
  • メカニカル部品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • トラック純正部品(23)
  • 物流用品(20)
  • 建築金物(18)
  • 機構部品(17)
  • 店舗什器・備品(14)
  • オフィス家具(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(12)
  • 測定用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 厨房用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us8」の検索結果

関連キーワード
1,349件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F×ホールカッター アタッシュケースセット F×-US8A 大見工業

    F×ホールカッター アタッシュケースセット F×-US8A

    大見工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    -
    トラスコ品番212-9598セット内容Φ28、32、35、38、50×各1本、シャンク(SJ-SK)×1本
  • Even R1 US8号 スマートリング EvenRealities

    Even R1 US8号 スマートリング

    EvenRealities
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    欠品中
    操作と健康管理を両立するスマートリング。Even G2 と連携し、指先の自然なジェスチャーでスマートグラスを直感的に操作。メガネ本体に触れることなく、手元で快適な操作が可能です。日々の健康状態を可視化。日常的にリングを装着することで、心拍数や血中酸素濃度、ストレス指標などの健康データを測定。取得したデータはスマートグラスのディスプレイ上に表示され、日々の体調管理に役立ちます。防水・長時間使用に対応した設計。IP68 の防水性能を備え、日常生活からアクティブなシーンまで安心して使用可能。最大約4日間使用できるバッテリーにより、充電の手間を軽減します。
    用途Even R1は健康管理だけでなく、Even G2スマートグラスの操作デバイスとしても機能します。リングのジェスチャー操作により、直感的にスマートグラスをコントロールできます。
  • IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8 Texas Instruments

    IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8

    Texas Instruments
    ¥219税込¥241
    1個
    13日以内出荷
    IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
    仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:2.3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:24Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VFSOP(0.091インチ、2.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0410-42
  • フランス落シ 中西産業

    フランス落シ

    中西産業(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形六角ナット SUS304 並目 薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 並目 薄型

    ラクテム
    ¥415税込¥457
    1個
    当日出荷
    市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
    材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 電動ドリル用ユニバーサルショートソケット トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

    トップ工業(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ
    用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
  • クイック継手 ユニオンストレート コガネイ

    クイック継手 ユニオンストレート

    コガネイ
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状ユニオンストレート材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • ルーチ・リミット us(8W) Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット us(8W)

    Luci(ルーチ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)70/1008mm
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • ステンレス厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス厚口蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドスクリュー AIOULE(ふじわら)

    ウッドスクリュー

    AIOULE(ふじわら)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プライヤー等で廻してネジ込みます
    材質ステンレス(SUS316)種類連結金具
  • ステンレスパネル取手 栃木屋

    ステンレスパネル取手

    栃木屋(7件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン
    ¥18,600税込¥20,460
    1箱(1kg)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)USシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
    用途事務所、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズ勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45
  • ユニオンストレート アラム

    ユニオンストレート

    アラム
    ¥2,770税込¥3,047
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • ステンレス Uカン USシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス Uカン USシリーズ

    水本機械製作所
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
  • チューブフィッター ユニオンストレート アークランドサカモト

    チューブフィッター ユニオンストレート

    アークランドサカモト
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンストレート色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
  • ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージ

    ステンレス(SUS)製シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    リーフ幅(mm)12.7
  • ステンレス普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス普及型ストロング掛金

    ジョー・プリンス竹下
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)

    本体打込み式アンカー

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    本体打込み式アンカー
    用途あと施工アンカー適合材コンクリート
  • ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックUSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前6本ピンシリンダー
  • 高圧捻込形ユニオン ヤマト特殊鋼

    高圧捻込形ユニオン

    ヤマト特殊鋼
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付 日栄インテック

    N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付

    日栄インテック
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • クイック継手 ユニオンストレート 禁油 コガネイ

    クイック継手 ユニオンストレート 禁油

    コガネイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ユニオンストレート
  • 弁当容器 本体 WU エフピコ

    弁当容器 本体 WU

    エフピコ
    ¥32,980税込¥36,278
    1ケース(30枚×20袋)
    翌日出荷から4日以内出荷
    種別本体
  • 電動ドリル用ユニバーサルソケット トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルソケット

    トップ工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    首振り角度30°!コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。
    用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適 壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱にトラスコ品番855-8894材質SCM435質量(g)86寸法L(mm)110寸法H(mm)12寸法D(mm)12.7寸法l(mm)57首振角度(°)30対辺寸法S(mm)8トルク(N・m)(保証)75
  • 上ツボ 中西産業

    上ツボ

    中西産業
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上バレル研磨
  • カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC128US-8 コマツ

    カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC128US-8

    コマツ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)26284-適合機種(代表)PC128US-8交換目安1000時間
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC128US-8 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC128US-8

    コマツ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)20001-適合機種(代表)PC128US-8交換目安500時間
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC138US-8 コマツ

    カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC138US-8

    コマツ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)26284-適合機種(代表)PC138US-8交換目安1000時間
  • カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC128US-8 コマツ

    カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC128US-8

    コマツ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)20001-26283適合機種(代表)PC128US-8交換目安1000時間
  • ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋

    ステンレスツマミ付ネジ

    栃木屋(8件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
    用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    ¥40,507~税込¥44,558~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • 精密プラスチックピンセット 三商

    精密プラスチックピンセット

    三商
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
    材質PBT ガラス30%補強入耐熱温度(℃)174強度190MPa
  • ステンレスダブルリング ジョー・プリンス竹下

    ステンレスダブルリング

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥14税込¥15
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC78US-8 コマツ

    カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC78US-8

    コマツ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)15001-16832適合機種(代表)PC78US-8交換目安1000時間
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
"us8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷