カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 制御機器(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「us800c」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動部 TOTO駆動部TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
電磁弁部(TEB1型用) TOTO電磁弁部(TEB1型用)TOTO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様2ヶ1セット、グリース塗布品適合本体TEB1型用関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
駆動部 TOTO駆動部TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様内容量:1個
オートマージュe用電磁弁ASSY INAX(LIXIL)オートマージュe用電磁弁ASSYINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合AM-90(K)(100V)、AM-91(K)(100V)
TOTO  パッキン TOTOTOTO パッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
自動洗浄小便器用電解槽 HH54001S TOTO自動洗浄小便器用電解槽 HH54001STOTO
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合品番UFS800CE型、UFS810CE・CEF型、UFS820CE型、UFS860CES型
駆動部 TOTO駆動部TOTO
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズTOTO
7,498税込8,248
1個
当日出荷から15日以内出荷
電磁弁ASSY(ラッチ式) INAX(LIXIL)電磁弁ASSY(ラッチ式)INAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小便器自動洗浄システム用電磁弁部
仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R TOTO小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98RTOTO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
用途パブリック、小便器用消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
排水弁 TOTO排水弁TOTO(64件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途トイレタンク補修部品セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書関連資料適合本体品番リスト
電磁弁部 INAX(LIXIL)電磁弁部INAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合品番SF-FS2D(JW)
ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)ドライバービットセットBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2US3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2US3AMPHENOL
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = U動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応