カテゴリ

  • 測定用品(490)
    • 顕微鏡その他関連用品(78)
    • マイクロスコープ(212)
    • 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品(95)
    • 実体顕微鏡(65)
  • 測定関連サービス(19)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 顕微鏡」の検索結果

542件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール)有線顕微鏡USBタイプ3R(スリーアール)(5件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ640×480(標準15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
USB顕微鏡 サンワサプライUSB顕微鏡サンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。 撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。 スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。 手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書形式ビデオ:AVI対応OSWindows 10・8.1・8・7倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え)接続方式USB2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く)センサー200万画素CMOS解像度撮影:最大1600×1200フォーマット形式保存:JPEGアズワン品番64-0901-93関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
USBデジタルマイクロスコープ アズワンUSBデジタルマイクロスコープアズワン(1件のレビュー)
12,500税込13,750
1個
当日出荷
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブアズワン品番4-449-01
デジタルマイクロスコープ nano.capture SIGHTRONデジタルマイクロスコープ nano.captureSIGHTRON(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効:60~250倍(17型モニター使用時)トラスコ品番818-5331質量(g)約90対応OSWindows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 ~ 10.12.x範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時)接続USB2.0照明LED 4灯寸法(Φ×mm)約30×86最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA)撮像素子CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書電源USB電源倍率(倍)光学ズーム20~220センサーCMOSセンサー外部出力HDMI解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)フォーマット形式【静止画保存】JPEG画素数350万画素
デジタル顕微鏡 サンワサプライデジタル顕微鏡サンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書質量(g)約70(スタンド含まず)ケーブル長(m)約1.5倍率最大300倍対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117センサーCMOSインターフェースUSBLED色白色解像度静止画:最大1920×1080フォーカス手動画素数200万画素LED使用数(個)8灯
Dino-Lite Premier M ANMODino-Lite Premier MANMO(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
欠品中
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約130万画素仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
USB顕微鏡 サンワダイレクトUSB顕微鏡サンワダイレクト(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。 撮影台を兼ねた専用台座を付属。 スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付。 手元のダイヤルで明るさ調整出来ます。
付属品取扱説明書対応OSWindows10,8.1,8,7倍率(倍)最大250(光学ズーム60/250切替え)センサーCMOSセンサーインターフェースUSB2.0解像度【静止画】最大1600×1200フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【ビデオ】AVI画素数200万画素
デジタル顕微鏡 モノタロウデジタル顕微鏡モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)取扱説明書(5.4MB)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
USBカメラ フレキシブルタイプ MCOUSBカメラ フレキシブルタイプMCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)ブラック本体質量(g)59対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません先端径(mm)5.5光源白色LED6灯インターフェースUSB2.0準拠解像度VGA 640 × 480防塵防水性能IP67相当映像素子CMOS 30万画素フォーカス約3cm~10cm本体長さ(mm)2000画素数30万画素明るさオート画角約60°
USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素 3R(スリーアール)USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素3R(スリーアール)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。 シリーズ史上最高の約500万画素 不具合特定の正確性を向上します 本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍 誰でも簡単に倍率を設定することができます PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー画素数約500万画素対応OSWindows10/8.1 macOS10露光調節自動ホワイトバランス自動静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)光源色LED×8倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。焦点距離(mm)約0~300電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電寸法(Φ×mm)36×103ケーブル長(m)1.5質量(g)100
USB接続マイクロスコープ ソコミル スリーアールソリューションUSB接続マイクロスコープ ソコミルスリーアールソリューション
2,998税込3,298
1個
当日出荷
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書寸法(mm)約120×33.5質量(g)約120対応OSWindows11/10倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時)センサー1/6.5インチCMOSセンサー光源白色 LED×8解像度640×480焦点距離(mm)0~40ケーブル長(cm)140静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480動画サイズ640×480(30fps)
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプモノタロウ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能取扱説明書(1.2MB)
防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7OM SYSTEM(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)レンズ7群9枚有効画素数約1200万画素機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Onceズーム(光学/デジタル)4倍輝度±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)防塵防水性能焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)耐衝撃性モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)撮像素子1/2.33インチホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドットフォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)開放F値W2.0-T4.9対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31AFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFFISO感度設定100~12800画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960耐寒性シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)アスペクト比0.16875
USB顕微鏡 200万画素 MCOUSB顕微鏡 200万画素MCO
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USB接続でPCにダイレクト出力! PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 USB接続ですぐに使用可能 ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。 高精細200万画素センサー搭載 高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。 静止画と動画を撮影できる スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。 シンプルな簡単操作 焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、 LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。 LEDライト搭載 LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。 手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。 固定用スタンド付属 観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー200万画素 CMOSセンサー倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。焦点調整動作:手動焦点距離(mm)10~50最大解像度1920×1080フレームレート30fpsホワイトバランス自動光源LED(8灯)記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI接続USB2.0寸法(Φ×mm)約33×112質量(g)約250ケーブル長(m)約1.2付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール対応OSWindows11、10保証期間お買い上げ日より1年間
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
モニタリングスコープ D シンワ測定モニタリングスコープ Dシンワ測定(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブスリーアールソリューション(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2..4インチ
防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-8 PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-8PENTAX(ペンタックス)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
主な特長【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンドブラック質量(g)(本体のみ)約215電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)有効画素数約2000万画素記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍防塵防水性能IPX8・IPX6焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶シンワ測定(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ WG-90PENTAX(ペンタックス)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
【頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチハンディ型 デジタル顕微鏡ブロードウォッチ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 ◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)防水防塵デジタルカメラ WG-80RICOH(リコー)(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
欠品中
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
実体顕微鏡 モノタロウ実体顕微鏡モノタロウ(45件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67スタンドポールスタンド式接眼レンズ10×(視野数20)対物レンズ2×、4×(切替式)焦点調整鏡体上下動式作動距離(mm)53ベース寸法(mm)W114×D168×H22接眼部傾斜角(°)45高さ(mm)220~300総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)柱スタンドの直径(mm)14関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタル顕微鏡 サンワサプライデジタル顕微鏡サンワサプライ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書電源リチウムイオンバッテリー倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4センサーCMOSセンサー(1/3インチ)インターフェースUSBディスプレイ3インチTFT液晶解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA対応メディアmicroSDHCカードフォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI動作時間最長3時間(LED消灯時)画素数500万画素
電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍ブロードウォッチ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能4.3インチのカラースクリーン内蔵表示映像の静止画や動画撮影が可能パソコンに接続して操作が可能
用途細かい作業や外観検査など様々な用途に便利セット内容本体、USBケーブル寸法(mm)約120×220×170質量(g)410センサーCMOS 1/6.5 インチ記憶方式microSDカード (最大32GB) ※カード別売最大解像度動画:最大1080P、写真:最大2Mディスプレイ4.3 インチ TFT液晶動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)1600 (3.7V)拡大率(倍)1000
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵アズワン
159,000税込174,900
1個
当日出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
顕微鏡用高速通信デジタルカメラ USB3.0 用接眼鏡筒アダプター アズワン顕微鏡用高速通信デジタルカメラ USB3.0 用接眼鏡筒アダプターアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
顕微鏡用デジタルカメラ アズワン顕微鏡用デジタルカメラアズワン
97,200税込106,920
1個
当日出荷
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリングサイズ(ピクセル)2×2um質量(g)約200対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)60×60×32撮像素子1/2.8"対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI画素数500万画素アズワン品番3-6691-32マウントCマウントフレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
ショップ測定顕微鏡 nihonkoukiショップ測定顕微鏡nihonkouki
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
被写体のキズ、打痕、変色などの検査に安価で手軽に使用できるノギス感覚で簡単に計測被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)600寸法(Φ×mm)64×200接眼レンズ10×鏡筒形式単眼
CamPlus ライセンスキー発行コード ホーザンCamPlus ライセンスキー発行コードホーザン
58,980税込64,878
1個
当日出荷
PCに接続することでCamPlusの拡張機能をご使用いただけます。
用途CamPlus ライセンスキー用コネクタUSB 1.1質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセットアズワン
285,650税込314,215
1セット
当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
Dino-Lite Edge AMR 800x ANMODino-Lite Edge AMR 800xANMO
69,980税込76,978
1台
当日出荷
驚愕の高倍率800倍でミクロの世界を高画質で切り取るAMR搭載の超高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。800倍モデルの為前後の700~900倍までが拡大範囲となります。
倍率(倍)700~900画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラ エンリス商事スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラエンリス商事(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。仕様明るさ調節:手動付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC質量(g)約270視野角67度直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ LazosWiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズLazos
999税込1,099
1個
当日出荷
IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
材質プラスチック+鉄容量(g)約1.9本体寸法(mm)約20.48×14.63×6.4対応OSWindows 8 / 10 / 11、Mac OS 10.3~10.6、Linux 2.4/ 2.6準拠規格IEEE802.11b/g/nインターフェースUSB 2.0セキュリティWEP 64/128bit 、 WPA、 WPA2、802.1x、 802.11i、 Cisco CCS 準拠アズワン品番66-0023-04データ転送速度11b/11Mbps Max、11g/54Mbps Max、11n/150Mbps Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
82,980税込91,278
1個
当日出荷
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。 裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。 光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です 本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。 オートフォーカスの機能もついています。 スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。 8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降 8GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。 裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。 また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。 レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。 USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。 7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。 強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。 独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。 また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。 このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド倍率最大390倍(32インチモニター使用時)対応OSWindows11、10、8.1、8、7センサーCMOS、1/2.8インチインターフェースUSB解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160LED8灯(白色)フォーカス手動、 オートフォーカス対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP画素数840万画素カメラ仕様デジタル顕微鏡ビデオ仕様AVI
顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) マイクロネット顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ)マイクロネット
29,980税込32,978
1個ほか
4日以内出荷
・顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡像を撮影するための「光学レンズアダプター」です・ただ固定するだけのアダプターとは異なり、複数枚の光学レンズが視野欠けや歪みのない高品質な顕微鏡像を映し出します・iPhoneをクイックに脱着できる、特許取得済みのスライド機構を搭載・各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを使用することで、正確で安定した固定が可能になります(i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケースは別売です)・顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)、旧オリンパス・ニコン三眼鏡筒などにも取り付け可能・顕微鏡撮影に特化した各種アプリにより多彩な観察が可能になります(製品をお持ちの方に限り無料で使用できます)・視野欠けのない最適化された画像・動画撮影 / 電子顕微鏡モード / スケール表示 など便利な機能搭載 顕微鏡撮影用標準カメラアプリ「i-NTER SHOT2(インターショット2)」<無料>・【NEW】手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ「多層フォーカスAI」<無料>・リアルタイムの像を二値化して表示・しきい値調整できるカメラアプリ「二値っ太(にちった)」<無料>・画面分割で比較画像とリアルタイム像を同時表示できるカメラアプリ「比べっ太(くらべった)」<無料>・WEB会議アプリを使えばリモートでの顕微鏡像の供覧も可能になります・USBケーブルでPCへ画像・動画を転送できます・一般的な顕微鏡用カメラとは全く異なる利便性と活用性。すでにカメラ装着済みの顕微鏡でもサブ機として活躍します
用途顕微鏡像の観察・記録・解析
Dino-Lite Premier 500M ANMODino-Lite Premier 500MANMO
69,980税込76,978
1台
欠品中
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約500万画素仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM質量(g)約170適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)対応OSWindows XP/Vista/7/10センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Premier M Polarizer(偏光)ANMO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
...