カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(722)
  • 制御機器(17)
  • カー用品(8)
  • 家電(7)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • エンジン工具(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)

「usb 3.1」の検索結果

779件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック エレコム

    USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
    ケーブル太さ(mm)4.8仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
  • USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。 最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。 USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。 USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品ケーブル太さ(mm)5
  • USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB3.1ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
  • USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 エレコム
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    柄物

    USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証

    エレコム(11件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
    コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
  • USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル エレコム

    USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBStandard-A端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-A端子搭載パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)を搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
  • USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック エレコム

    USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック

    エレコム
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:搭載最大電力(W)60(USB PD対応)最大出力電流(A)3
  • USBケーブル C-microB 3.1 ブラック エレコム

    USBケーブル C-microB 3.1 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB3.1/3.0micro-Bを搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB3.1/3.0micro-Bを搭載しているHDDなどの機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    色ブラック規格USB3.1規格正規認証品シールド3重シールド
  • USBメモリ 3.0 モノタロウ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    USBメモリ 3.0

    モノタロウ(145件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
    質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
  • USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ Gigastone

    USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ

    Gigastone
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。
    その他ストラップホール付き寸法(mm)56×20.5×11色ブラック質量(g)約8キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.0メモリー スライドタイプ Gigastone

    USB3.0メモリー スライドタイプ

    Gigastone
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。
    寸法(mm)59×21×8色ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB(3.1) TypeC - Aケーブル 1m カモン

    USB(3.1) TypeC - Aケーブル 1m

    カモン(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本
    当日出荷
    USB3.1 Gen 2規格に対応したUSB Type Cケーブル。 充電・データ転送対応です。
    ケーブル長(m)1転送速度(Gbps)対応:10長さ(m)約1規格USB3.1 Gen 2コネクタ形状USB A(オス)-USB C(オス)
  • USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/50cm/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB 3.2 Gen 2/タイプC コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/50cm/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB 3.2 Gen 2/タイプC コネクター

    StarTech.com
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    USB 3.1 対応のホストとデバイスで使用する場合、最大で10GbpsのUSB 3.1データ転送レートをサポート メーカーの2年保証で信頼性を保証
    用途ポータブルドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応のノートパソコン/タブレットに接続。USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電。 USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期色ブラック高さ(mm)10質量(g)29コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)12シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/1m/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/1m/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    USB-IF認証取得のUSB - USB-Cケーブルで優れた接続機能を提供 10Gbpsのデータ転送速度に対応するUSB 3.1ケーブルでデータを高速伝送 USB-Aチャージャー/ノートパソコンでUSB-Cモバイル端末を充電 USB Type-CポートがついていないノートパソコンにUSB Type-C周辺機器を接続
    用途USB-C機器をコンピュータまたはチャージャーのUSB-Aポートに接続色ブラック高さ(mm)8質量(g)40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)16シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 32GB BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 32GB

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量32GB
  • USB3.1 Gen2 TypeC - A ケーブル サンワサプライ

    USB3.1 Gen2 TypeC - A ケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ケーブル長(m)約1ケーブル外径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルコネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオスプラグ金メッキシールド3重シールドアズワン品番64-0898-59特性データ伝送USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。セルフパワー・バスパワー両用タイプです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続できます。USB3.2なのに超コンパクトです。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    仕様ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5mセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m)ポート数4ポート(合計)ケーブル長(m)約0.5対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8、Windows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標ですインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
  • USB2.0 スライド式USBメモリー ARCHISS

    USB2.0 スライド式USBメモリー

    ARCHISS(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
    色ホワイトキャップタイプスライド式
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル BUFFALO(バッファロー)
    ブラック
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア
    付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
  • USB3.1Gen2変換アダプタ アイネックス

    USB3.1Gen2変換アダプタ

    アイネックス(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
    伝送速度(Gbps)10(最大)(理論値)仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)規格USB3.1(Gen 2)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)アダプター型式パッシブ特性なしオス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C変換タイプオス-メスパワーデリバリー非対応
  • 2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps) StarTech.com

    2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)

    StarTech.com
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル。優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要。プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能
    伝送速度(Gbps)最大10長さ(mm)515色ブラック高さ(mm)8質量(g)30.5規格SATA 3.0、SATA 2.0、SATA 1.0ケーブル長(m)0.515湿度(%RH)40~50コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス対応UASP保存温度(℃)-10~55インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)45動作温度(℃)0~70USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
  • USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 エレコム

    USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1(Gen1)規格準拠コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル長(cm)約8※コネクタ含まずケーブル太さ(mm)3.5転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
  • 1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス StarTech.com

    1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 2年間保証に裏打ちさた信頼性
    用途USB 3.1搭載デバイス(ポータブルHDD、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続。古いUSB 3.0デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続色ブラック質量(g)45ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
  • USB-C - USB-C ケーブル 0.5m オス/オス USB 3.1 (10Gbps) StarTech.com

    USB-C - USB-C ケーブル 0.5m オス/オス USB 3.1 (10Gbps)

    StarTech.com
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    近距離接続、携帯用途に最適な短めの50cmケーブル 動画のダウンロード、ファイルのバックアップ、モバイルデバイスの同期を最大10 Gbpsのデータ転送速度で高速実行 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 4K/60HzビデオとDisplayPort 1.2をフルサポート メーカーの2年保証で信頼性を保証
    用途ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.1デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電色ブラック質量(g)29コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • USB変換アダプタ C-A(メス) USB3.1 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USB変換アダプタ C-A(メス) USB3.1 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
    色ブラック規格USB3.1規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージブリスター+紙台紙
  • 2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
  • USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)
    ブラック
    ホワイト
    ゴールド
    ブルー
    レッド

    USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷
    75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
    付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラスインターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
  • 1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード StarTech.com

    1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
  • オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB BUFFALO(バッファロー)
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ノックスライド&オートリターン機構で片手でらくらくコネクタ出し入れが出来る。大きなリング状ストラップホールで用途が広がる。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GB
  • 50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブル色グレー、ブラック質量(g)26タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
  • UGREEN USB 3.1 Gen 2 USB Type-CtoC ケーブル 100W 1m UGREEN

    UGREEN USB 3.1 Gen 2 USB Type-CtoC ケーブル 100W 1m

    UGREEN
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    USB PD に対応、最大 100W(20V×5A)まで安定出力します。Thunderbolt 3 4K60Hzの映像出力や、10Gbpsの超高速データ伝送にも対応。これ1本ですべてのニーズを満たします。
    ケーブル長(m)1対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cデータ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 3.1 (10 Gbps)対応SATA - USB変換アダプタケーブル 2.5インチSATA SSD/HDDに対応 USB-Cポートに接続 StarTech.com

    USB 3.1 (10 Gbps)対応SATA - USB変換アダプタケーブル 2.5インチSATA SSD/HDDに対応 USB-Cポートに接続

    StarTech.com
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンに搭載されたUSB-Cポートから外付けドライブに素早く簡単にアクセス アクセサリ不要で2.5インチSATA SSD/HDDと直接接続 USBポートから直接電源供給可能な優れた携帯性 USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の高速データ転送速度で時間を節約 SATA 1.0、2.0、3.0に対応(最大6 Gbps)に対応 UASP対応で性能アップ 本体一体型USB-Cケーブル
    伝送速度(Gbps)最大10転送速度(Gbps)最大:6長さ(mm)508色ブラック高さ(mm)5質量(g)29.2規格SATA 3.0湿度(%RH)40~50コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス対応UASP保存温度(℃)-10~55インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)43動作温度(℃)0~70USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン]変換タイプオス - オス
  • USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 64GB BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 64GB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量64GB
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m

    JTT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    色ブラック質量(g)約85ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
    ポート数4対応Chrome OSUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 16GB BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 16GB

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GB
  • 変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1 エレコム
    ブラック
    ホワイト

    変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
    転送速度(Gbps)最大5※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1(Gen1)規格準拠プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブシールド3重シールド特性なしパッケージPET箱+紙台紙
  • 2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠 StarTech.com

    2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠

    StarTech.com
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    10GbpsのスループットでUSB 3.1 Gen 2デバイスのアクセスとファイル転送を高速化。ハイパワー機器用のオプショナルSATA電源コネクタ。標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザイン。USB 3.1 Gen 2 対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
    用途USB-C ポート2口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI Express搭載デスクトップマシンをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2(10Gbps、Type C)にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
  • USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-C(メス) ストレートタイプ USB3.1 トライメイト

    USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-C(メス) ストレートタイプ USB3.1

    トライメイト
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    USB Type-A(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
    用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)30×14×5質量(g)3USBタイプUSB3.1変換タイプメス-メス
  • USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 ブラック エレコム

    USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 ブラック

    エレコム
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子搭載のパソコンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
    転送速度(Gbps)最大5※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品ケーブル長(m)0.15※コネクタ含むコネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン/スマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.5オス形状USB Type-Cメス形状USB3.1 Standard-AパッケージPET箱+紙台紙
  • PD対応CtoC ケーブルUSB3.1 HIDISC

    PD対応CtoC ケーブルUSB3.1

    HIDISC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応
    色ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送