カテゴリ
- パソコン/周辺機器(30)
- USB-Aメモリ(27)
絞り込み
ストレージ容量
- 4GB(1)
- 16GB(3)
- 32GB(11)
- 64GB(5)
- 128GB(4)
- 256GB(1)
キャップタイプ
- キャップレス(2)
- キャップ式(7)
- スライド式(9)
色
イエロー(1)
グリーン(2)
ピンク(2)
ブラック(16)
ブルー(4)
ホワイト(7)
インターフェイス
- USB2.0
- Type-C(1)
- USB1.1(4)
- USB3.0(23)
- USB3.1(16)
- USB3.2(19)
- その他(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エレコム(1)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- キオクシア(KIOXIA)(5)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- Gigastone(3)
- ARCHISS(1)
- HIDISC(3)
- サンワサプライ(3)
- プリンストン(2)
- グリーンハウス(2)
- Apacer(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「usb 32」の検索結果

USBメモリ 3.0
(141件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。寸法(mm)51.4×21.4×8.4色ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。色ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ2.0
(241件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降インターフェイスUSB2.0
USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から翌日出荷持ち運びやすいスティックタイプ 大容量データも快適に扱える高速転送 データの誤消去やウイルス感染を防ぐ対象パソコンUSB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×10×71最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年LEDLED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯インターフェイスUSB3.0/2.0
USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証
エレコム(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式USBメモリー
TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本13日以内出荷スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。寸法(mm)63.6×21.2×10.6色ブラック質量(g)4.9キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
USB2.0 スライド式USBメモリー
ARCHISS(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。色ホワイトキャップタイプスライド式
USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。色ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ式USB
HIDISC¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷色ホワイトキャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
スライド式USBメモリ
HIDISC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。 ストラップホール付き。寸法(mm)60×20×7.8色ホワイト質量(g)約10.5キャップタイプスライド式対応OSWinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい仕様最大転送速度:-色ホワイトキャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌日出荷強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル用途安心・安全にデータの持ち運びが可能色ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
USB2.0メモリー
プリンストン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。用途for Win10、Win8.1、Win7、MacOS質量(g)約8(キャップ含む)対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)インターフェースUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USBテンキーアイソレーションタイプ
サンワサプライ(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。ケーブル長(m)0.75対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT接続方式USBVer.2.0準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)キー数20キーキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)19
USB2.0メモリー スライドタイプ
Gigastone¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB2.0に対応、超高速データ転送でストレスなくご使用いただけます。わずか9gのコンパクト設計に、キャップをなくす心配のないスライド型を採用。ストラップホール付きで、キーホルダーに付けて持ち歩くことも可能です。その他ストラップホール付き寸法(mm)59×21×8色ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー
BUFFALO(バッファロー)¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 堅牢な強制暗号化機能搭載 パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能 対応ソフトウェア付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載色ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5% (DC 5V)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続対応機種USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%保証期間1年LEDLED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
USBメモリー ピコドライブSnap
グリーンハウス¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷キャップ不要、スライド式コネクタ採用! 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。「Windows ReadyBoost」機能に対応。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 大容量データでもUSB2.0対応で高速転送!USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。 ストラップホール付き。質量(g)10キャップタイプスライド式対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10(コネクタ収納時)消費電流(mA)160以下(動作時最大)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(動作時)動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
USBメモリー ピコドライブN
グリーンハウス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。 「KINGSOFT Internet Security 2013 製品版」を同梱。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。質量(g)7.5対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4) 、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.1×18×8.1消費電流(mA)160以下(動作時)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
<AH333>USB2.0対応 キャップ式 ホワイト 5年保証
Apacer(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。色ホワイトキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式USBメモリ
HIDISC¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。寸法(mm)55.9×20.5×9.9色ホワイト質量(g)約9.2キャップタイプスライド式対応OSWinXP SP2以降, Vista, 7, 8, 8.1, 10、Linuxカーネル2.5以降、Mac OS10.1以降保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
USB2.0メモリースティック キャップレス 3色セット
Gigastone¥5,798税込¥6,3781セット(3個)当日出荷高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。色3色セット(ブラック/ピンク/ブルー)質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応
産業用USB2.0フラッシュメモリー
プリンストン¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。質量(g)8対応OSWindows11(64bit)、Windows10/8.1/7SP1(32bit&64bit)、MacOSX10.9-10.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応機種USBインターフェイスを標準搭載したWindowsPC及びMacコネクタUSBシリーズA動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-25~+85インターフェイスUSB3.0、USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応
<AH333>USB2.0対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証
Apacer¥1,798税込¥1,9781個欠品中シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。色ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32
テンキー_USBハブ付き
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。 ※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。 ※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンケーブル長(m)0.8対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT接続方式USB 2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28動作力50±5gインターフェーステンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)キー数20キーキー方式メンブレンキーストローク(mm)3.6±0.5コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2キーピッチ(mm)19
USBメモリ JetFlash 350
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。色ブラック質量(g)8.5サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
USB2.0ハブ付テンキーアイソレーションタイプ
サンワサプライ¥3,398税込¥3,7381台当日出荷独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 2ポートUSBハブ付きです。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。ケーブル長(m)0.75対応OSUSB2.0でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降) ※USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機種。USB1.1でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)キー数20キーコネクタUSB(Aタイプコネクタ)×2、USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)キーピッチ(mm)19
SB2.0メモリースティック キャップレス
Gigastone(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応