カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • USB-Aメモリ(6)
絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB(4)
インターフェイス
  • USB3.2
  • Type-C(1)
  • USB2.0(19)
  • USB3.0(12)
  • USB3.1(7)
  • その他(1)
キャップタイプ
  • キャップ式(2)
  • スライド式(3)
  • 回転式(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • HIDISC(1)
  • ADATA(1)
  • エスコ(1)
  • Apacer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 32g」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Type-C&USB A両対応USBメモリー 32GB HIDISC

    Type-C&USB A両対応USBメモリー 32GB

    HIDISC
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンとパソコン間のデータ移動、こんなに簡単!。HIDISCのUSBメモリ「HDUF148C32G3C」は、USB Type-CとUSB-Aの両方に対応した便利なデュアルタイプ。WindowsやMacはもちろん、iPad、Androidスマートフォン、そしてiPhone15以降にも直接接続できるため、デバイスを選ばず使えます。USB3.2 Gen1規格に対応し、写真や動画、音楽ファイルの高速転送が可能。日常使いはもちろん、ビジネスシーンや旅行先でのデータバックアップにも最適です。また、32GBの大容量で、画像なら約8000枚、音楽なら約7000曲(※ファイルサイズにより異なります)をしっかり保存。本体は約8.5gと軽量で、ポケットやバッグに入れてもかさばらないスリム設計。耐久性に優れたアルミ×ABS素材を採用し、温度変化にも強いため安心して持ち運べます。
    ホワイト容量32GB質量(g)8.5タイプキャップ式対応OSWindows(11/10)、Mac OS(10.15以降)、Android OS(8.0以降)、iPadOS(13以降)本体サイズ(mm)約66(W)×18(D)×8.2(H)動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB Type-C:USB3.2 Gen1 / USB A:USB3.2 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 32GB BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 32GB

    BUFFALO(バッファロー)
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷
    写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単
    付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)質量(g)約9消費電力(W)最大2.5電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-A、USB Type-CキャップタイプType-A:キャップ式、Type-C:回転式インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%端子数2RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32
  • 32GB USBメモリー エスコ

    32GB USBメモリー

    エスコ
    5,570税込6,127
    1個(1個)
    翌日出荷
    ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
    材質PC寸法(mm)約18 (W)×7.9 (D)×61 (H)ホワイト容量32GB質量(g)13タイプFlashFlash:MC入力電圧(V)DC 5キャップキャップ式フォーマット形式FAT32コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
  • USB3.0 スライド式USBメモリー ADATA

    USB3.0 スライド式USBメモリー

    ADATA(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    8日以内出荷
    USB3.0の高速インターフェイス親指 1 本で簡単操作のキャップレス設計。便利なストラップホール付。
    寸法(mm)60×20×9質量(g)10キャップタイプスライド式対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x 以降, Linux 2.6.x 以降
  • 抗ウイルス抗菌 ハードウェア暗号化 USBメモリー BUFFALO(バッファロー)

    抗ウイルス抗菌 ハードウェア暗号化 USBメモリー

    BUFFALO(バッファロー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    抗ウイルス・抗菌対応 不正なアクセスからデータを守る 高速転送を実現 よく使うパソコンを登録できる デバイス制御
    キャップタイプスライド式ブラック対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATERセキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)電源USBバスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く)本体質量(g)約10保証期間1年付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載ポートUSB Aソケット定格電圧(V)5±5%最大消費電力(W)2.5インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作湿度(%)10~85※結露なきこと動作温度0~40℃
  • 抗ウイルス抗菌 ハードウェア暗号化 管理ツール対応 USBメモリー BUFFALO(バッファロー)

    抗ウイルス抗菌 ハードウェア暗号化 管理ツール対応 USBメモリー

    BUFFALO(バッファロー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    抗ウイルス・抗菌対応 管理ソフトウェア(別売)に対応 高速転送を実現 不正なアクセスからデータを守る よく使うパソコンを登録できる デバイス制御
    キャップタイプスライド式ブラック対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATERセキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)電源USBバスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く)本体質量(g)約10保証期間1年付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載ポートUSB Aソケット定格電圧(V)5±5%最大消費電力(W)2.5インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作湿度(%)10~85※結露なきこと動作温度0~40℃
  • <AH25B>USB3.2対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH25B>USB3.2対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証

    Apacer
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    コンパクトな2色ミックス&マッチ。ポータブルでファッショナブル。金属加工技術の控えめなファインアート。容量32GB。
    ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.2対応容量(GB)32