カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
    • USB-Aメモリ(19)
絞り込み
ストレージ容量
  • 4GB(1)
  • 8GB(1)
  • 16GB(4)
  • 32GB(5)
  • 64GB(5)
  • 128GB(5)
  • 256GB(1)
キャップタイプ
  • キャップ式(4)
  • スライド式(6)
インターフェイス
  • USB2.0
  • Type-C(2)
  • USB1.1(1)
  • USB3.0(17)
  • USB3.1(6)
  • USB3.2(16)
  • その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(5)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • プリンストン(2)
  • ADATA(1)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • グリーンハウス(1)
  • Team(チーム)(1)
  • アーキサイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 8G」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0 スライド式USBメモリ ADATA

    USB2.0 スライド式USBメモリ

    ADATA(1件のレビュー)
    1本
    取扱停止中
    親指 1 本で簡単操作のキャップレス設計。便利なストラップホール付。
    寸法(mm)60×20×9質量(g)10キャップタイプスライド式対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.x 以降, Linux 2.4.x 以降インターフェイスUSB2.0
  • USB2.0メモリー プリンストン

    USB2.0メモリー

    プリンストン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。
    用途for Win10、Win8.1、Win7、MacOS質量(g)約8(キャップ含む)対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)インターフェースUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリ 3.0 モノタロウ

    USBメモリ 3.0

    モノタロウ(141件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
    質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
  • USBメモリ2.0 モノタロウ

    USBメモリ2.0

    モノタロウ(241件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
    寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降インターフェイスUSB2.0
  • USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
    用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
  • USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証 エレコム

    USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証

    エレコム(10件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
  • USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
    ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)

    I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
    電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
    寸法(mm)51.4×21.4×8.4ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリ JetFlash 350 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ JetFlash 350

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    13日以内出荷
    コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
    ブラック質量(g)8.5サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
  • ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
    用途安心・安全にデータの持ち運びが可能ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
  • USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
    ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBフラッシュメモリ TransMemory 64GB ライトブルー キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory 64GB ライトブルー

    キオクシア(KIOXIA)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    標準タイプの使いやすいUSBフラッシュメモリです。
    適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)ライトブルー容量64GB質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)実効容量57.6GB
  • スライド式USBメモリー C141 Team(チーム)

    スライド式USBメモリー C141

    Team(チーム)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スライド式でキャップレスなので、キャップをなくす心配がございません。 ホットスワップおよびプラグアンドプレイ機能サポート。
    質量(g)約6キャップタイプスライド式対応OSWindowsVista/7/8/8.1/10、MacOS X v.10.6x+以降、LinuxKernel2.6.x以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×8.4×20対応プラグアンドプレイ保証期間1年インターフェイスUSB2.0
  • ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー

    BUFFALO(バッファロー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 堅牢な強制暗号化機能搭載 パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能 対応ソフトウェア
    付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5% (DC 5V)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続対応機種USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%保証期間1年LEDLED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
  • 産業用USB2.0フラッシュメモリー プリンストン

    産業用USB2.0フラッシュメモリー

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
    質量(g)8対応OSWindows11(64bit)、Windows10/8.1/7SP1(32bit&64bit)、MacOSX10.9-10.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応機種USBインターフェイスを標準搭載したWindowsPC及びMacコネクタUSBシリーズA動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-25~+85インターフェイスUSB3.0、USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • <ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイト アーキサイト

    <ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイト

    アーキサイト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
    ホワイトキャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0容量(GB)128
  • USBメモリー(工業用) グリーンハウス

    USBメモリー(工業用)

    グリーンハウス
    129,800税込142,780
    1個
    42日以内出荷
    組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載
    仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85NandタイプSLC
  • スライド式USBメモリー TRANSCEND(トランセンド)

    スライド式USBメモリー

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    13日以内出荷
    スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
    寸法(mm)63.6×21.2×10.6ブラック質量(g)4.9キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
usb c ハブ特集