カテゴリ
パソコン/周辺機器
(5)
ケーブル
(5)
絞り込み
コネクタ形状
USB(A)(オス) - USB(B)(オス)
(1)
USBType-C(オス) - USB(A)(メス)
(2)
USBType-C(オス) - USB(B)(オス)
(1)
USBType-C(オス) - USB(Mini-B)(オス)
(1)
ケーブル長(m)
0.5未満
(1)
0.5~1未満
(2)
1~2未満
(3)
2~3未満
(4)
ケーブル外径(Φmm)
3.2
2.5
(7)
2.6
(1)
2.7
(2)
3
(2)
3.1
(4)
3.5
(7)
3.6
(2)
3.8
(9)
4
(8)
4.2
(8)
4.5
(17)
4.6
(2)
4.8
(10)
4.9
(2)
5
(27)
5.2
(2)
5.5
(3)
5.8
(2)
6.4
(3)
ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
インターフェース
USB2.0
(3)
変換タイプ
オス - オス
(2)
オス - メス
(1)
色
ブラック
(5)
ブラック
転送速度
480Mbps
(4)
480Mbps
シールド
2重シールド
(5)
2重シールド
プラグ
金メッキ
(2)
金メッキ
ブランド
エレコム
(2)
サンワサプライ
(2)
BUFFALO(バッファロー)
(1)
エレコム・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
価格
1,500円以下
(4)
1,500-10,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"usb a"
「usb a」の検索結果
関連キーワード
usb メモリ
usb a-c
usb メモリー
5
件中 1~5件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル
(5)
ケーブル外径(Φmm):
3.2
すべて解除
USB2.0 TypeC - miniB ケーブル
サンワサプライ
¥
999
税込
¥
1,099
1本
当日出荷
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
Type-Cオス - Mini Type-Bオス
最大電流(A)
USB給電:0.5
ケーブル外径(Φmm)
約3.2
シールド
2重シールド
特性
パワーデリバリー対応
最大電圧(V)
USB給電:DC5
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
バリエーション一覧へ(2)
USBケーブル C-B 3A出力 ブラック
エレコム
(2件のレビュー)
¥
1,998~
税込
¥
2,198~
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色
ブラック
対応機種
USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器
シールド
2重シールド
バリエーション一覧へ(6)
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック
エレコム
(4件のレビュー)
¥
1,298~
税込
¥
1,428~
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状
USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
色
ブラック
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格
USB2.0規格正規認証品
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
対応
【USB Power Delivery】×
プラグ
金メッキピン
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480※理論値
ケーブル太さ(mm)
約3.2
パッケージ
PET箱+紙台紙
バリエーション一覧へ(4)
USB2.0変換ケーブル(Aメス to C)
BUFFALO(バッファロー)
¥
1,198
税込
¥
1,318
1台
当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用既存の周辺機器を接続できる変換ケーブルUSB Type-Aメス to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)
約17
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
USB Type-A メス - USB Type-C オス
最大電流(A)
3
対応機種
USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
シールド
2重シールド
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
10~85
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
3.2
変換タイプ
オス-メス
バリエーション一覧へ(2)
エコ極細USBケーブル(スリムコネクタ)
サンワサプライ
¥
899
税込
¥
989
1本
当日出荷
スペースを少しでも有効に使えるよう、コネクタの大きさを従来のコネクタの約2/3サイズにしました。また、細くてしなやかなケーブルが、取り回しを容易にします。 USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Bオス
色
ブラック
規格
Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種
(パソコン)USBポートを持っている機種 /各社DOS/Vパソコン /NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ /Apple Macシリーズ(周辺機器)USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種/USBハブ・プリンタ・スキャナ・ハードディスク/DVD・CD・MOドライブ/モデム/PCカメラ/カードリーダーなどの周辺機器
ケーブル外径(Φmm)
3.2
シールド
2重シールド
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0893-73
伝送速度(Mbps)
480
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス
バスケットへ
関連キーワード
usb メモリ
usb a-c
usb メモリー
usb
usb a c
で検索
関連カテゴリ
ケーブル
おすすめ人気ランキング
usb 暖房
usb c ハブ
車 usb 増設
usb コンセント