カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- USBケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
インターフェース
- USB3.1
- USB2.0(2)
- USB3.2(1)
転送速度
- 10Gbps(1)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
色
ブラック(1)
ブラック
ケーブル外径(Φmm)
- 5.5(1)
5.5
シールド
- 3重シールド(1)
3重シールド
プラグ
- ニッケルメッキ(1)
ニッケルメッキ
ブランド
- モノタロウ(1)
モノタロウ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「usb atoc」の検索結果

USB3.1ケーブル A-Cタイプ
(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1