カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • USBケーブル(5)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
インターフェース
  • USB3.2(2)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(1)
転送速度
  • 5Gbps(2)
  • 10Gbps(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
オス - オス
ケーブル外径(Φmm)
  • 5
  • 2.7(2)
  • 3(1)
  • 3.2(4)
  • 3.5(9)
  • 3.6(2)
  • 3.8(6)
  • 4(9)
  • 4.2(10)
  • 4.5(8)
  • 4.6(5)
  • 4.7(5)
  • 4.8(5)
  • 4.9(3)
  • 5.5(1)
  • 6(3)
  • 7.3(1)
  • 9(1)
シールド
  • 2重シールド(1)
  • 3重シールド(1)
2重シールド・3重シールド
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • MCO(2)
  • StarTech.com(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
サンワサプライ・MCO・StarTech.com・BUFFALO(バッファロー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb c-c」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1 Gen1 TypeC ケーブル サンワサプライUSB3.1 Gen1 TypeC ケーブルサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスブラック仕様金メッキピン規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブルシールド3重シールド特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応BUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍ですTypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応「USB Power Delivery」に対応最大3A DC20V(60W)の給電が可能Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様USB Power Delivery対応(最大60W)ブラック規格適合:USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応電力(W)最大60(USB Power Delivery対応)コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)5転送速度(Gbps)最大10(規格値)変換タイプオス-オス
USB-PD対応Type-Cケーブル MCOUSB-PD対応Type-CケーブルMCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
USB PD 対応、eMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル 高耐久でやわらかく絡みにくいので取り回しやすい 大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル eMarker内蔵で100W充電対応 安心の熱感知センサー搭載 わかりやすいアルミカラーリングコネクタ採用 やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用 屈曲テスト50,000回をクリア 収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属 USB2.0準拠の通信ケーブルとしても使用可能
ブラック電流(A)5(USB PD100W対応)電圧(V)5~20コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(オス)対応機種USB PD対応のPC、MacBook、タブレット、スマートフォン、USB-ACアダプタ保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)データ転送速度USB 2.0準拠(データ通信対応)ケーブル径(Φmm)約5
USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCOUSB3.2 Type-C映像出力ケーブルMCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適 USB Type-Cポートからの映像伝送に対応 USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応 USB PD 100W充電(20V5A)に対応 安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵 オリジナルカラーコネクタ採用
仕様eMarker搭載ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20ケーブル径(Φmm)約5映像出力対応転送速度(Gbps)最大5(※理論値)
USB4ケーブル/80Gbps/240W PD/8K 120Hz /USB-IF/Thunderbolt互換 StarTech.comUSB4ケーブル/80Gbps/240W PD/8K 120Hz /USB-IF/Thunderbolt互換StarTech.com
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
多機能なUSB4性能:8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電材質サントプレン (熱可塑性ゴム)保存温度範囲(℃)-20~60データ転送速度80 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60ケーブルサイズ(AWG)30/34使用湿度範囲(%RH)40~65
usb usb c変換特集