カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 家電(1)
絞り込み
「usb dvi」の検索結果

4K対応 USB3.0ディスプレイアダプター(DisplayPortモデル)
ラトックシステム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。 4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。 拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。 パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。 マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。 フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。 フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。 マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。セット内容USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイド色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)35(本体のみ)対応OSWindows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)コネクタ形状micro USBメス - DisplayPortメス対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.5×44×13.9(突起部含まず)消費電流(mA)最大500表示色最大1677万色ディスプレイDisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ推奨環境【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上表示モード複製モード・拡張モード接続台数解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能対応解像度3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)商品タイプ変換器メス形状micro USB、DisplayPort変換タイプメス - メス
USB type-C - DVI変換アダプタ ホワイト
StarTech.com(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。小型軽量設計による優れた携帯性。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大1920x1200のビデオ解像度に対応し、極めて鮮明な画質を提供用途出張時にアダプタを携帯し、訪問先のDVIモニタやプロジェクタに接続。私物のMacBook や Chromebook を会社に持ち込み、職場のDVIディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C対応のノートパソコンに、補助的な外付けモニタとしてDVIディスプレイを接続仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DVIアダプタ長さ(mm)162色ホワイト高さ(mm)14質量(g)28ポート数1出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)37動作温度(℃)0~70チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100ケーブル長(cm)14コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBDVI-I[29ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル
エレコム(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器
サンワサプライ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷1組のUSBキーボード・USBマウス・DVIディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込み切替器内に情報を保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わったり画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスポートのエミュレーション機能を搭載。エミュレーションON時は切替後の素早いマウス操作が可能でスクロールボタン切替も可能。エミュレーションOFF時は多機能ボタンマウスにも対応させることができます。 切替方法はホットキー切替([Ctrl]×2または[ScrollLock]×2)、マウスのスクロールボタン切替、に対応し瞬時にポートを切り替えることができます。※1スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。仕様2台:1台切替適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップまたはノート・Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、DVI24pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】DVI24pinメスコネクタを持つディスプレイ 【スピーカー】3.5mmステレオミニプラグ接続質量(g)470切替方式ホットキー切り替え、マウス切り替え、オートスキャン切り替えケーブル長(m)0.9(切替器-パソコン間)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×114×26.5電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流(mA)620(最大)インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/DVI24pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2、スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2 【コンソール用】ディスプレイ/DVI24pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1ディスプレイDVI保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-77接続台数2対応解像度1920×1200(@60Hz)(WUXGA)まで表示可能(DDC2B対応)キーボード/マウスPS/2
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m
(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど色ブラックケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
撮影用ライト LEDビデオライト 四角形8×8cm 5段階調光 USB充電式 2000mAh
エレコム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m)その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ブラック質量(g)約135ケーブル長(m)約1.5外形寸法幅約80mm×奥行約26mm×高さ約91mmコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート全光束(Lm)約40~220定格入力電圧(V)5連続使用時間約2時間~10時間色温度3000-6500K定格入力電流(A)1動作温度0~40℃固定方法アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ)寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません保証期間1年間定格入力電力5W充電池電圧(V)3.7充電池タイプ充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000LED使用数(個)20+20使用可能回数500回(くり返し)調光の可否5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
変換ケーブル DisplayPort⇒VGA
(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)色ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度最大:1920×1080/60Hzオス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)。【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日。【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))