カテゴリ

  • カー用品(293)
    • 車内LED(35)
    • 車内フレキシブルライト(9)
  • 照明(969)
    • 多目的灯(62)
    • クリップライト(28)
  • パソコン/周辺機器(2,203)
    • その他PCアクセサリ(11)
  • 空調・電設資材(43)
    • 仮設装飾用ライト(15)
  • 家電(362)
    • ストロボ/フラッシュ(29)
  • 店舗什器・備品(84)
    • クリスマス(22)
  • 測定用品(625)
  • 制御機器(285)
  • 梱包用品(256)
  • 防犯用品(210)
  • 防災用品(145)
  • 学童・教育用品(143)
  • 電動工具(82)
  • 科学研究・開発用品(71)
  • 自転車部品(65)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
  • 安全用品(57)
  • 測定関連サービス(54)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • バッテリー・電装(40)
  • 医療(28)
  • 作業工具(24)
  • 理美容(22)
  • 事務用品(22)
  • ヘルスケア(21)
  • 電気材料(18)
  • 作業服(18)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 整備工具・収納(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • バイク部品(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全保護具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 日用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 完成車(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
6,440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 ルートアールUSB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色ルートアール(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LED
USB式リング型LED照明 コントローラー JUSB-LEDシリーズ オプターUSB式リング型LED照明 コントローラー JUSB-LEDシリーズオプター
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
ミニUSBライト 星光産業ミニUSBライト星光産業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。 コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。 コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。 明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。 点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。 エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
質量(g)33
フラットフレキライト USB 槌屋ヤックフラットフレキライト USB槌屋ヤック(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
USB LED バーライト ルートアールUSB LED バーライトルートアール(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB(A オス)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)LED使用数(個)30電球の種類LED
クリスタルランプUSB カーメイトクリスタルランプUSBカーメイト(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レンズの向きが変えられるUSBランプUSB電源で光るLEDランプですインパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利ですON/OFFスイッチ付
用途車内のLED間接照明電源電圧DC5V消費電流(mA)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×19×52質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト サンワサプライLEDライトサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。
仕様センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯セット内容壁コンセント差込プラグ付きソケット使用温度範囲(℃)約-20~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64連続使用時間(時間)約3色温度(K)約表面/3000、上部/25000光源色昼白色充電時間(時間)約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)7センサー感知範囲感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°調光の可否不可
フレキシブルUSBライト トライメイトフレキシブルUSBライトトライメイト(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
用途LEDライト、手元確認用としてシルバー消費電流(mA)40USBタイプTYPE-ALED色昼白色
USB POWER CONTROLLER MULTI JTTUSB POWER CONTROLLER MULTIJTT
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
本製品をUSBLEDライトにとりつけるだけで、明るさ調節したり、点灯モード(フェード、点滅、フラッシュなど)を切り替えることができます。 USBLEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。 取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。 電源ボタンを操作することで、電源のオン/オフ、点灯/点滅などのモード切替をおこなうことができます。 ・電源オン/オフ(短か押し) ・モード切替(3秒長押し) (+)(-)ボタンを操作することで、明るさや点滅速度をコントロールすることができます。 ・点灯時(明るさ切替) ・点滅時(点滅速度切替) ※フェード、点滅、フラッシュの点滅速度を変更できます。
仕様非防水質量(g)約21使用温度範囲(℃)0~40許容電流(A)(最大)1/5V端子USB(A)オス-USB(A)メス使用場所屋内専用ケーブル長(cm)約47(ユニット含む)
USBミニライト トライメイトUSBミニライトトライメイト
199税込219
1個
当日出荷
USB接続のLEDライトです。
用途暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。寸法(mm)23×23×36質量(g)6LED色白色商品タイプライト
LEDテープライト USB式 オーム電機LEDテープライト USB式オーム電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
アンビエント レインボー ミニUSBライト 槌屋ヤックアンビエント レインボー ミニUSBライト槌屋ヤック
969税込1,066
1個
当日出荷
簡単に好みの色と向きに照射できるUSB小型間接照明。 光の色を7色・グラデーションモード(7色がゆっくりと自動で切り替わる)から選択することが出来るUSBライト。 色と明るさをボタン1つで簡単に操作可能。 ヘッド部を360°好きな向きに回して照射可能。 色と明るさを記憶するメモリー機能搭載。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
ブラック材質ABS電圧(V)DC5LED高輝度LED
スイングUSBライト 星光産業スイングUSBライト星光産業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。
幅(mm)25ブラック高さ(mm)43質量(g)39奥行(mm)10入力電圧(V)DC5(±0.25)消費電流(mA)70以下
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続タイムリー
979税込1,077特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
自由に切って使えるUSB LEDテープ 必要な長さにテープをカットできます。 背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。 USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。
電源USB接続、USB5V/1A以上防水性IP65準拠(テープ部分のみ)電球の種類LED
USBテープLED JTTUSBテープLEDJTT
689税込758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB接続のテープLEDライトUSBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続タイムリー(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用モノタロウ(24件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m材質ABS、メタルチューブ寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40質量(g)95消費電力(W)3スイッチプッシュ式電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)コード長さ(m)1.0全光束(Lm)強:180、弱:90アーム長さ(mm)180光源3W COB使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)色(本体)ブラック光色昼光色(6000-6500K)調光方式2段階取扱説明書(2.0MB)電球の種類LED(COB)調光の可否2段階
LEDフロアライトUSB2連 SEIWA(セイワ)LEDフロアライトUSB2連SEIWA(セイワ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを2ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。点灯色を記憶するメモリー機能付。点灯色を切替のUSB電源。
用途車の車内用品幅(mm)90ブルー/ブルーホワイト/ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)40
USBテープLED RGB JTTUSBテープLED RGBJTT
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
付属品リモコン
USB LEDデスクライト オーム電機USB LEDデスクライトオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m)ホワイト質量(g)約260(USBコード除く)消費電力(W)約2.5(100%点灯時)電源出力:5V/1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170(100%点灯時)照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色調光の可否
USBテープLED 流れるRGB JTTUSBテープLED 流れるRGBJTT
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
wasser92 USB式LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser92 USB式LED卓上ライトTAIGASHOJI(大河商事)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
デスクライトとUSBポートは、今の時代は2in1が必須。 勉強や仕事をしながらスマホやタブレットを見て調べたり、デスクに常備しているミュージックプレイヤーやイヤホンを充電したりと、手元にUSBポートが一つあるだけで1アクション減ります。 ライト本体がコンパクトなので、デスク周りがスッキリすること間違いなし。 充電の度にデスクを離れる必要がないので、仕事や勉強に集中ができるのも、GOODポイント。 明るさは390Lm。 90°に角度を設定すると手元までの距離は約30cm。この状態での手元の明るさは60W以上!はっきりと照らします。さらに高演色Ra80でより自然光に近い見え方を再現。 折り畳んで超スリム! 薄さ4.8cm幅になる、コンパクトデスクライト。 超軽量約436g。 1ボタンで調色・調光の操作ができます。 調色は、昼光色(6000K)・電球色(3000K)・白色(4000K)の3タイプ。 高演色Ra80。 自由自在に動かせるセード。お好みの角度に調整して集中力アップ! スマホスタンドとしても。 電子機器が充電できる、USBポート付き!。(5V/1A)
仕様USB給電端子、5段階調光、色温度変更、自動消灯タイマーホワイト質量(g)約436消費電力(W)約5(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約336×125×171.5出力電圧(V)USB:5入力電圧(V)USB:5出力電流(A)USB:1光源LED(無段階調光)保証期間1年入力電流(A)USB:2明るさ(Lm)最大約390光色6000K、3000K、4000K(3段階調色)演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】 ビット・トレード・ワン汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
4,298税込4,728
1個
当日出荷
「お客様の動きや、展示の流れに合わせてLED調光を行いたい……」 そんな時にお役立ちなのがこちらのLED制御モジュール。 USB接続したPCから、テープLEDやLEDパネルなどを10ch同時に制御できます。 ・お客様の歩行をセンサ感知し、進行に合わせてテープLEDを光らせる ・ガイド動画の進行と、展示部のLEDパネルを同期させる ・LEDの光により、お客様をその時注目させたいポイントに視線誘導する など、使い方はさまざま。 貴社の展示ブースをカラフルにレベルアップさせましょう。 細かなLEDの調整が可能! アプリ上からLEDの明るさを個別に細かく制御したり、高速に点滅させることが可能です。 PWMコントロールには32bitマイコンを使用しチラつきの無い点灯を実現。 設定した明るさを即座に反映します。 各種センサ値をパソコンに入力することで、センサ値に応じたLED制御が可能!(要プログラム開発) センサ反応をLED制御のトリガーとすることで、様々な状況に応じてLEDを制御することができます。 制御アプリやライブラリ・サンプル、CSVファイルでのパターン制御等充実のユーザビリティ Windows対応の制御用アプリを公開。接続するだけで簡単にLEDを制御可能に。 CSVファイルでのパターン点灯にも対応する為、様々なパターンの使い分けが可能になります。 また、プログラム作成をお考えの方向けにライブラリやサンプルを公開。(VC++, C#, VB) 自由なLED制御プラグラム作成を行って頂けます。 5台までの同時使用を可能とする複数台接続用ファームウェアもご用意。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 使用可能なケース:PF10-4-10D、PF10-4-10W、PFF10-4-10W(タカチ電機工業) ※ケースは付属いたしません。またユーザーによる穴あけ加工が必要となります。
仕様LED出力:シンク型(オープンドレイン)LED電源(正極)端子:スルーホール(2.54mmピッチ、2X10)※スルーホールにLEDを直接ハンダ付けすること※市販のピンヘッダを取付可能(ハンダ付けが必要、ピンヘッダは使用者が用意すること) 重量:約30g LED電源:・外部(DC15V以下)またはUSBから供給(DC5V)を選択可能(基板上のジャンパーピンで切替)・外部電源はDCジャックまたは端子台のどちらかを使用可能(極性に注意すること) DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センター本体寸法67×94.4×13mm(ハンダ面側の突起を含まず)生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB B
USB接続LEDライト GB[制御機器]USB接続LEDライトGB[制御機器]
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
USBポートに接続するだけで点灯するLEDライトです。 ON/OFFスイッチ非搭載
USB LEDリングライト/ブラック ナカバヤシUSB LEDリングライト/ブラックナカバヤシ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
・WEBカメラ使用時に表情を明るく映せる外径3.5inchのコンパクトなLEDリングライトです。・クリップで固定することで設置位置を自在に変更できます。・電球色、温白色、昼白色の3色を使い分けられる色温度調節機能付き。・状況に応じてリモコンで10段階の明るさを調整できます。・USB-Aコネクタで給電可能な本体重量90gの軽量タイプで、持ち歩いて様々なシーンで使えます。
用途しっかりクリップ!LEDライトでカメラ映え!質量(g)約90(本体のみ)約115(クリップを含む)消費電力(W)10電源USB式 DC5V 2Aケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×160(ライト部:約90×17×90)、【クリップ】約75×38×28(クリップ挟み込み可能寸法:約25)光源白色LED×48個色温度2800~6500K相当照度(Lx)約400(LED光源50cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプモノタロウ(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能取扱説明書(1.2MB)
USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト ナカバヤシUSB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイトナカバヤシ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。
質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む)消費電力(W)2電源USB式 DC5V 400mAケーブル長(m)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8)アーム長さ(mm)約280光源白色LED×20個色温度(K)5000相当明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約30000
QRコード・2次元コードスキャナ(USB/LEDマーカ/白)<DENSO> BUSICOM(ビジコム)QRコード・2次元コードスキャナ(USB/LEDマーカ/白)<DENSO>BUSICOM(ビジコム)
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
細長く狭いスペースへの印字を実現した、新QRコード「rMQRコード」の読み取りにも対応。
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウLED拡大鏡 アーム式 USBタイプモノタロウ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能取扱説明書(0.7MB)
LEDライトマルチ USB電池デュアルタイプ 東京ローソク製造LEDライトマルチ USB電池デュアルタイプ東京ローソク製造
509税込560
1個
5日以内出荷
USBと電池給電対応のデュアルタイプ
用途室内用の装飾ライト(球)マルチ、(コード)クリア電源USBまたは単三電池2本点灯方式コントローラー点滅連結数(最大)連活不可使用場所屋内用
USBテープLED 流れるRGB リモコン付き JTTUSBテープLED 流れるRGB リモコン付きJTT
4,598税込5,058
1本
7日以内出荷
流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。
用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプ
LEDライト USB充電式 600ルーメン オーム電機LEDライト USB充電式 600ルーメンオーム電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷
明るさ無段階調光機能 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属) 保護等級IPX4の防水性能 照射距離は約200m 落下耐久は1m 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間 充電インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA)全長(mm)148電源18650リチウムイオン電池保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時光束(Lm)約600外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148照射距離(m)約200電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
USB ACアダプター LED LENSERUSB ACアダプターLED LENSER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番245-6441全長(mm)60高さ(mm)21質量(g)30奥行(mm)35ポート数1
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続) モノタロウLEDライト付スタンドルーペ(USB接続)モノタロウ(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具にレンズ倍率(大)3/(小)10質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個材質(レンズ)ガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5エレコム(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1コネクタ形状USB(A)オス分解能1200カウント通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
キーボード ワイヤレス マウス付 無線 USB メンブレン 3ボタン IR LED PS5 エレコムキーボード ワイヤレス マウス付 無線 USB メンブレン 3ボタン IR LED PS5エレコム(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。 とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。 キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。 フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。 マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。
セット内容2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIR LEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1ブラック質量(g)【キーボード】約554※電池を含まず、【マウス】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【マウス・射出光線】不可視波長域電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3分解能【マウス】1000カウント対応【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、【マウス】59×99.8×39、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列日本語108キーLED色【マウス】不可視光(赤外線)保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4ボタン数【マウス】3個電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間【マウス】約266時間キーピッチ(mm)19連続待機時間【マウス】約1041日ホイール数【マウス】1個電池使用可能期間【キーボード】約1年6カ月、【マウス】約554日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合読取方式【マウス】光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き オーム電機LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付きオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約247消費電力(W)約2.8電源5V 1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約950USBケーブル長(cm)80アームフレキシブル取扱説明書(1.55MB)電球の種類LED調光の可否不可
USB接続 LEDイルミネーション タイムリーUSB接続 LEDイルミネーションタイムリー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。 USB接続で発光するLEDイルミネーションです。 電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。 LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)電流(A)0.4電圧(V)5
関連キーワード
...