カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,367)
    • ケーブル(306)
    • マイクロUSBケーブル(71)
  • 学童・教育用品(100)
    • プログラミング/ロボティクス(89)
  • 制御機器(1,065)
  • 家電(248)
  • 測定用品(163)
  • 梱包用品(115)
  • 照明(75)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • カー用品(37)
  • 安全用品(25)
  • 防犯用品(24)
  • 防災用品(24)
  • 自転車部品(24)
  • 測定関連サービス(19)
  • 電動工具(15)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 医療(8)
  • 作業服(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 事務用品(6)
  • 安全標識(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
取得規格
MFi認証
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb micro」の検索結果

3,481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB microケーブル サンワダイレクトUSB microケーブルサンワダイレクト
1,698税込1,868
1本
当日出荷
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
仕様microUSBコネクタ部サイズ:約W8.2×D8.2×H8.5mm ケーブル長:1mブラック(microUSBコネクタ/シルバー)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB マイクロ Bコネクタ オス取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約3.0適合用途充電、データ転送
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オスUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約2.5USB規格USB2.0/USB1.1認証無し
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコムマイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラックエレコム(26件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレットエレコム(12件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコムUSBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラックエレコム(4件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
799税込879
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)約0.5(SR間)ブラックケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオス)質量(g)約9対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種に対応します。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。ケーブルスリム
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレットエレコム(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。
プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 スマートフォン タブレットエレコム
1,198税込1,318
1本
当日出荷
タブレットPCを短時間で充電できる!1.5A超の出力が可能なACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCの超急速充電ができるMicro-USBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つ携帯電話・USB機器を接続取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)2ブラックケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オス質量(g)約30対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。ケーブルスリム
USBコードmicroB(80cm) アーテック[学校教材・教育玩具]USBコードmicroB(80cm)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
310税込341
1個
当日出荷
PGConをPCと接続するための専用ケーブル材質:PVC。サイズ:Φ3.5×800mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質PVC質量(g)18寸法(Φ×mm)3.5×800包装形態ヘッダー付PP袋入アズワン品番64-8311-09
USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレットエレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型)ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど転送速度(Mbps)480
USBケーブル microB-A 2A対応 エレコムUSBケーブル microB-A 2A対応エレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つ充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 高周波ノイズを吸収し、安定したデータ通信を可能にするフェライトコアを搭載しています。 スマートフォンとパソコンのデータ通信やUSBテザリングに最適です。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 2A対応なので、高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 ※スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 ※安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 ※パソコンとの接続時は超急速充電はできません。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器とのデータ通信およびの充電対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器など
断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック)断線に強いUSBType-A to microUSBOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器保証期間3年間転送速度(Mbps)480(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル A-microB USB2.0 極細 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 極細 スマートフォン タブレットエレコム
989税込1,088
1本
当日出荷
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重
USB-USB MICROケーブル ELPAUSB-USB MICROケーブルELPA
799税込879
1個
当日出荷
取り回しが快適な、直径3.5mmの極薄ケーブルを採用 端子の劣化、信号の劣化を抑える、耐久性の高い金メッキコネクタを採用。 持ち運び時、保管時のケーブルの絡まりを防止するケーブルクリップ採用。 持ち運び時に便利な、面ファスナータイプのケーブルタイ付属。 USB2.0インターフェイスを持つパソコン、充電器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプ極薄変換タイプオス - オス
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USBポート(Aタイプ メス)を持つパソコンと、ハードディスク等の周辺機器(USB 3.0・UEB 3.1 Gen1・USB 3.2 Gen1対応ポートを持つ機種)を接続するケーブルです。SuperSpeed USB 5Gbps に対応。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。ごく細ケーブル直径約2.5mmのごく細ケーブルと小型コネクタ(カバー部14.5×13×5.5mm/SR部、コネクタ部は除く)を採用。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→横巻きシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応
USB micro-B-Type-C変換アダプタ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)USB micro-B-Type-C変換アダプタRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
199税込219
1個
当日出荷
USB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m StarTech.comUSB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5mStarTech.com
919税込1,011
1個
当日出荷
USB OTGデバイスとモバイルデバイスとの接続可能範囲を延長 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途モバイルデバイスのMicro-USBポートからの接続距離を50cm延長Micro-USB対応タブレットをAndroidドッキングステーションに接続ブラック質量(g)20コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Micro-B[5ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス
1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1×USB A オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ホワイト質量(g)14ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ 耐久性のあるPVC構造
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ブラック質量(g)53ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
2m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com2m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1×USB A オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長2m
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ホワイト質量(g)27ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
899税込989
1個
当日出荷
1×USB「A」オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長50cm
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ホワイト質量(g)9ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
999税込1,099
1個
当日出荷
1×USB Aオスコネクタ 1×USB Micro-Bオスコネクタ ケーブル長15cm 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適長さ(mm)152ブラック質量(g)10ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
REVIVE USB MICROマトリクスブレイクアウトボード 【端子台付】 ビット・トレード・ワンREVIVE USB MICROマトリクスブレイクアウトボード 【端子台付】ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
REVIVE USB MICROのSW入力数が36に大幅アップ! 通常版の3倍となる36ものボタン入力を扱うことが可能となるマトリクス用ボード。 多数の入力を一台で操る本格的な自作デバイス作成にぴったりのボードです。 全ての端子にゴースト対策用のダイオードを実装済み、安心してお使いいただけます。 使いやすさを大幅に改善!製作だけではなくテスト等にも! 全てのボタンにそれぞれ端子台が付くため、通常版と比較してもボタンの接続が容易に。 ボード側での半田付けの必要が無いため、ボタンのテスト等にもお使いいただけます。 マトリクス専用コンフィグアプリケーション公開中! 36入力への操作割り当てを見やすく行うことが出来る専用ツールを公開中! マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 搭載機能 マウス機能 : 左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール キーボード機能 : 任意のキーへの割当て ジョイパッド機能 : X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
仕様アプリ対応OS:Windows7以降 重量:約40g付属品保証書 1部サイズW120×D32×H15mm(ハンダ面側の突起を含まず)電源5V (USB給電)入力点数36(デジタル)保証期間1年間生産国Made in JapanコネクタUSBマイクロB使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス StarTech.com12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オスStarTech.com
659税込725
1個
当日出荷
USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続長さ(mm)127ブラック高さ(mm)7質量(g)7ケーブル長(m)0.127コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス StarTech.com12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オスStarTech.com
999税込1,099
1個
当日出荷
USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス 1x Micro USB「B」 オスコネクタ 1x USB「A」 メスコネクタポート 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加タブレットにUSBキーボード/マウスを接続タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続長さ(mm)128ブラック高さ(mm)8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
RS PRO アダプタ コネクタA:USB C /B:USB Micro RS PRORS PRO アダプタ コネクタA:USB C /B:USB MicroRS PRO
419税込461
1個
翌々日出荷
USB タイプ C M-USB 2.0 Micro B F Blk Adap です
仕様コネクタ A = USB Cコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Microコネクタ B ジェンダー = メスUSB標準 = USB 3.0RoHS指令(10物質対応)対応
REVIVE USB MICROマトリクスブレイクアウトボード 【端子台無し】 ビット・トレード・ワンREVIVE USB MICROマトリクスブレイクアウトボード 【端子台無し】ビット・トレード・ワン
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
REVIVE USB MICROのSW入力数が36に大幅アップ! 通常版の3倍となる36ものボタン入力を扱うことが可能となるマトリクス用ボード。 多数の入力を一台で操る本格的な自作デバイス作成にぴったりのボードです。 全ての端子にゴースト対策用のダイオードを実装済み、安心してお使いいただけます。 使いやすさを大幅に改善!製作だけではなくテスト等にも! 全てのボタンにそれぞれ端子台が付くため、通常版と比較してもボタンの接続が容易に。 ボード側での半田付けの必要が無いため、ボタンのテスト等にもお使いいただけます。 マトリクス専用コンフィグアプリケーション公開中! 36入力への操作割り当てを見やすく行うことが出来る専用ツールを公開中! マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 搭載機能 マウス機能 : 左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール キーボード機能 : 任意のキーへの割当て ジョイパッド機能 : X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
仕様アプリ対応OS:Windows7以降 重量:約15g付属品保証書 1部サイズW120×D32×H8mm(ハンダ面側の突起を含まず)電源5V (USB給電)入力点数36(デジタル)保証期間1年間生産国Made in JapanコネクタUSBマイクロB使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
Type-C+micro USBケーブル オーム電機Type-C+micro USBケーブルオーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
このケーブル1本でmicro USBとUSB Type-Cが使えるUSB Type-C/micro USBを搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3Aの大電流で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送新規格のUSB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちら でも挿せます
対応機種スマートフォン・タブレットなどの USB Type-C/micro USB コネクタ搭載機器
RS PRO インターフェイスアダプタ コネクタA:USB C /B:USB Micro RS PRORS PRO インターフェイスアダプタ コネクタA:USB C /B:USB MicroRS PRO
669税込736
1個
7日以内出荷
仕様バスタイプ = USBコネクタ A = USB Cコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Microコネクタ B ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
USB Micro-Bタイプ用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入) テクノベインズUSB Micro-Bタイプ用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入)テクノベインズ
639税込703
1袋
5日以内出荷
USB Micro-B用コネクターを保護するためのキャップ PC周辺機器やスマートフォン/タブレットに使用されているUSB Micro-Bタイプのコネクターの保護用に使用します。 6個入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル microB-A 両面挿せる ブラック エレコムUSBケーブル microB-A 両面挿せる ブラックエレコム
1,398税込1,538
1本
当日出荷
表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-microB)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやAC充電器に、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
ブラック
パワーマルチプレクサキャリアボード USB micro-Bコネクタ付 Pololuパワーマルチプレクサキャリアボード USB micro-Bコネクタ付Pololu
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2098-93
RS PRO USBケーブル, Micro USB B → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, Micro USB B → Micro USB BRS PRO
459税込505
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightningbitstrong(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレットエレコム(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコムUSBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
ヒロセ電機 Micro USB HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 Micro USBHIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
StarTech.com USBケーブル, Micro USB B → Micro USB B, 200mm, USB 2.0 StarTech.comStarTech.com USBケーブル, Micro USB B → Micro USB B, 200mm, USB 2.0StarTech.com
989税込1,088
1個
翌々日出荷
外部ドライブから電話やタブレットにファイルを運ぶために信頼できるメッセンジャーが必要ですか? StarTech.comのこのUSBケーブルを参照してください。OTGデバイス向けに設計されており、高速モードで最大480 Mbpsの速度でデータを伝送します。つまり、ジフィーで大きな信号パケットを送信できます。このユニットは、両端にタイプBオスコネクタを備えており、両方向のデータ転送が容易です。頑丈な構造このケーブルのPVCジャケットは、過酷な環境でも信頼できる耐衝撃性を備えています。ノイズなし伝送アルミミラーホイルシールドはEMIから保護し、シームレスな信号伝送を実現します。持ち運びが簡単 このユニットの重量は11g、長さは0.2mで、モバイルデバイスと一緒に使えるコンパクトなワークマットになります。? 成形されたストレインリリーフにより、ねじれによる損傷を防止? 耐腐食性のニッケルコネクタめっきにより、長期間の性能を発揮
長さ(mm)200【外被】黒規格CE, REACHケーブルUSB OTGケーブルコネクタ(1・2)Micro USB B、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-Bbitstrong
349税込384
1本
当日出荷
Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
...