カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(266)
    • USBケーブル(75)
    • マイクロUSBケーブル(17)
    • 変換・延長アダプタ(41)
  • 制御機器(60)
  • 家電(24)
  • 測定用品(16)
  • カー用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタ形状
インターフェース
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
フェライトコア
あり
ケーブル外径(Φmm)
2.5・3.1・3.2・3.8・4・4.2・4.5・5・5.2・5.8
シールド
2重シールド・その他
プラグ
ニッケルメッキ・金メッキ
ブランド
モノタロウ・エレコム・サンワサプライ・StarTech.com・変換名人・BUFFALO(バッファロー)・エスエスエーサービス・タイムリー・RS PRO・サンハヤト・メディアカバーマーケット・SILVER STONE(シルバーストーン)・T&D(ティアンドデイ)・WURTH ELEKTRONIK・Gefen・KENWOOD・ATEN・日本モレックス(molex)・YAMAZEN(山善)・COUGAR・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb mini b」の検索結果

406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル miniB-A ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
  • USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
  • USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコム

    USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    519税込571
    1個
    当日出荷
    USBminiBを接続するケーブルです。 ケーブル長20cmでスッキリします。 デジカメなど至近距離で繋ぐ時に便利です。
    ブラック質量(g)8ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB mini B(オス) - USB mini B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - オス
  • USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
    ブラック規格USB2.0コネクタ形状【1】パソコン USB Aタイプオス、【2】USBminiBタイプオス主な用途各社パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。パッケージH
  • USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠ケーブル長(m)0.25コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
  • USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    持ち運びのためにケーブルフックがついている ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
    ブラック長さ(cm)10コネクタ形状【1】USB(A)オス、【2】USB(mini-B)オス主な用途ダイレクトコネクトタイプのUSB周辺機器接続用(USBメモリ・USBカードリーダなど)
  • USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    479税込527
    1台
    翌日出荷
    パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.5変換タイプオス-オス
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USBminiB端子搭載機器を接続する極細ケーブルです。 ケーブル長が5mあるので、離れた所にある機器などを接続する時に便利です。 極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
    ブラック質量(g)96ケーブル長(m)5コネクタ形状USB A(オス) - USB miniB(オス)プラグ金メッキケーブル長(cm)約500変換タイプオス - オス
  • USBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス) エスエスエーサービス

    USBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス)

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    転送や通電の安定性が求められるポータブルHDDの接続に適したminiUSBケーブルです。 充電・転送対応しております。 ホスト機能には対応致しません。
    レッドコネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    microBをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブラック質量(g)7コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(右L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • 14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー

    14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル

    タイムリー(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    14cm ショートタイプのUSBケーブル PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)
    コネクタ形状USB-A-USB miniBインターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)14
  • USB miniケーブル サンワサプライ

    USB miniケーブル

    サンワサプライ
    719税込791
    1本
    当日出荷
    USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    プラグ金メッキシールド2重シールドケーブル径(Φmm)約2.5USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オスUSB規格USB2.0/USB1.1
  • ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス) StarTech.com

    ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス)

    StarTech.com
    799税込879
    1個
    当日出荷
    480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
    用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適長さ(mm)152グレー質量(g)12ケーブル長(m)0.152湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • USBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラック

    エレコム
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/mini-B]USB2.0mini-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラックコネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(mini-B)オス対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(mini-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1
  • USB-C - USB mini-B ケーブル オス/オス 2m USB 2.0ケーブル StarTech.com

    USB-C - USB mini-B ケーブル オス/オス 2m USB 2.0ケーブル

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証
    用途USB 2.0 Mini-B対応デバイスをUSB-C/Thunderbolt 3対応のコンピュータに接続。Mini-USB搭載のモバイルデバイスをUSB-C対応のウォールチャージャーやカーチャージャーで充電ブラック質量(g)54ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com

    91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス

    StarTech.com
    879税込967
    1個
    当日出荷
    最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミ箔) 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタセット内容91cm Mini USBケーブル A - 左向きL型 Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラック質量(g)26コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)ケーブル長(mm)914シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)最大480動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~50RH変換タイプオス - オス
  • ミニUSB変換ケーブル 2m/USB-A(4ピン オス) - ミニ USB(5ピン オス)/USB mini-B ケーブル StarTech.com

    ミニUSB変換ケーブル 2m/USB-A(4ピン オス) - ミニ USB(5ピン オス)/USB mini-B ケーブル

    StarTech.com
    579税込637
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
    用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラック質量(g)75ケーブル長(m)2コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28シールド2重シールド(編組+アルミ箔)変換タイプオス - オス
  • 91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス StarTech.com

    91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス

    StarTech.com(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    最大480 Mbpsの高速データ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタブラック質量(g)26.3ケーブル長(m)0.914湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30シールド2重シールド動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム
    709税込780
    1個
    当日出荷
    UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • 1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com

    1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。2重シールド(編組+アルミ箔)。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタブラック質量(g)42ケーブル長(m)1.8保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)コネクタB1 - Mini USB Type-B [5ピン]ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用
  • 1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com

    1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス

    StarTech.com
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
    用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタブラック質量(g)43ケーブル長(m)1.8保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)適合用途データ転送用
  • USB miniケーブル サンワサプライ

    USB miniケーブル

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USBシリーズ Aコネクタオス-ミニUSBシリーズ Bコネクタオス(5pin)シールド2重シールド転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証ケーブル径(Φmm)約4.2フェライトコアあり
  • USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

    エレコム(19件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • USB miniケーブル サンワサプライ

    USB miniケーブル

    サンワサプライ
    579税込637
    1本
    当日出荷
    USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
    コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オスプラグ金メッキシールド2重シールドUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約2.5USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オスUSB規格USB2.0/USB1.1
  • USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B StarTech.com

    USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B

    StarTech.com
    619税込681
    1個
    当日出荷
    USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
    用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini Bグレー質量(g)522ケーブル長(m)3.05、最大:5コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG30保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)伝送速度(Mbps)480動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)USBタイプUSB 2.0湿度範囲(%)30~75RH変換タイプオス - オス
  • USB Mini-B用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入) テクノベインズ

    USB Mini-B用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入)

    テクノベインズ
    639税込703
    1袋
    当日出荷
    USB Mini-B用コネクターを保護するためのキャップ 小型USB機器やハンディUSB機器などに用意されているミニタイプのUSB Mini-Bコネクタの保護用に使用します。 6個入りです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス StarTech.com

    ミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス

    StarTech.com
    559税込615
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
    用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容1m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル幅(mm)16ブラック高さ(mm)8質量(g)44ケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28シールド2重シールド(編組+アルミ箔)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
  • ミニUSB 2.0ケーブル 50cm  A - Mini B オス/オス StarTech.com

    ミニUSB 2.0ケーブル 50cm A - Mini B オス/オス

    StarTech.com
    419税込461
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたPVC構造。 USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。 2重シールド(編組+アルミ箔)。
    用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適ブラック質量(g)30保証期間ライフタイムケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)
  • 1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応 StarTech.com

    1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応

    StarTech.com
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    2x USB-A オス コネクタ 1x USB Mini-B オス コネクタ USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供ブラック質量(g)97ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)30~75コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス
  • USB変換ケーブル(2.0) Mini(5Pin)→Micro(B)0.15m カモン

    USB変換ケーブル(2.0) Mini(5Pin)→Micro(B)0.15m

    カモン
    199税込219
    1本
    当日出荷
    USBミニBからマイクロUSBに変換するケーブル。
    タイプUSB USB MiniB→MicroB長さ(cm)約15
  • USB変換ケーブル(2.0) Micro(B)→Mini(5Pin)0.15m カモン

    USB変換ケーブル(2.0) Micro(B)→Mini(5Pin)0.15m

    カモン
    199税込219
    1本
    当日出荷
    マイクロUSBからUSBミニBに変換するケーブル。
    タイプUSB MicroB→USB MiniBケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15
  • USBケーブル/1m/Type-A - Mini B (L型上向き)/オス - オス StarTech.com

    USBケーブル/1m/Type-A - Mini B (L型上向き)/オス - オス

    StarTech.com(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    1× USB Aオスコネクタ。 1× L型上向きUSB Mini-B オスコネクタ。 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 張力緩和モールドコネクタ。
    用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタブラック質量(g)28ケーブル長(m)1保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)適合用途データ転送用
  • USB3.0 5-in-1 Mini Dock (for Surface) j5 create

    USB3.0 5-in-1 Mini Dock (for Surface)

    j5 create
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    5-in-1 (for Surface)。 USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。 USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。 デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。 HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。 ギガビットイーサネットポートを増設します。 出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。 4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」 環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。 USB MicroB給電をサポートします。 ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。 コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
  • ケーブル USBケーブル20cm micro(オス)to mini(メス) 変換名人

    ケーブル USBケーブル20cm micro(オス)to mini(メス)

    変換名人
    449税込494
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 microB オス - MiniB メス
    ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B (オス) - Mini B (メス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
  • ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to mini(メス) 変換名人

    ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to mini(メス)

    変換名人
    449税込494
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラ PHS用 USBケーブル A オス - MiniB メス
    ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB A (オス) - Mini B (メス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
  • USB 2.0 Mini-B 日本モレックス(molex)

    USB 2.0 Mini-B

    日本モレックス(molex)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    (インシュレータ)黒色ピッチ(mm)0.8極数5定格電圧(V)30 AC (RMS)/DC定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金
  • USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック

    エレコム
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル
    ブラック対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
  • CROMO LINE  USB2.0 Type-A to Mini-Bケーブル LINDY

    CROMO LINE USB2.0 Type-A to Mini-Bケーブル

    LINDY
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷
    CROMO LINE USB2.0 Type-A to Mini-Bケーブルです。 最大480Mbpsの転送速度、差し込みしてすぐ使えます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 デジタル デバイス/車載機器向けのデバイスに適用。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB2.0その他【線材】28AWG/24AWGグレー円形材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-A オス、(後端)USB Mini-B オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4遮蔽銅編組シールド / カバー率70%材質(シェル)ABS