カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(53)
  • 制御機器(15)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb mini-b 3m」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B StarTech.comUSBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-BStarTech.com
619税込681
1個
当日出荷
USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロードデジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適ケーブル長(m)3.05、最大:5コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]グレー質量(g)522AWG30動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)湿度範囲(%)30~75RHセット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
USBケーブル miniB-A ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ブラックエレコム(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
USB2.0 TypeC - miniB ケーブル サンワサプライUSB2.0 TypeC - miniB ケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオスケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールド特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコムUSBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラックエレコム(7件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB miniケーブル サンワサプライUSB miniケーブルサンワサプライ
599税込659
1本
当日出荷
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
プラグ金メッキシールド二重シールドUL規格線材:UL2725ケーブル径(Φmm)2.5USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコムUSBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラックエレコム(4件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコムUSBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラックエレコム(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコムUSBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム(19件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラックエレコム(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスケーブル長(m)0.25ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコムマイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラックエレコム(26件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USB-C - USB mini-B ケーブル オス/オス 2m USB 2.0ケーブル StarTech.comUSB-C - USB mini-B ケーブル オス/オス 2m USB 2.0ケーブルStarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途USB 2.0 Mini-B対応デバイスをUSB-C/Thunderbolt 3対応のコンピュータに接続Mini-USB搭載のモバイルデバイスをUSB-C対応のウォールチャージャーやカーチャージャーで充電ブラック質量(g)54ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
ミニUSB変換ケーブル 2m/USB-A(4ピン オス) - ミニ USB(5ピン オス)/USB mini-B ケーブル StarTech.comミニUSB変換ケーブル 2m/USB-A(4ピン オス) - ミニ USB(5ピン オス)/USB mini-B ケーブルStarTech.com
579税込637
1個
当日出荷
耐久性に優れたPVC構造USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラック質量(g)75ケーブル長(m)2コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28シールド2重シールド(編組+アルミ箔)変換タイプオス - オス
USBケーブル 3m ダイヤトレンドUSBケーブル 3mダイヤトレンド
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
長さ(m)3プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB BRS PRO
779税込857
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB BRS PRO
779税込857
1個
翌々日出荷
RS Pro オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです RS Pro の高品質オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、カメラや携帯電話などのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 4 mm 3M の コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを備えています ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は Mini USB B なので、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB-mini USB ケーブルは、次のような多くのポータブル用途に対応しています。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ Mini USB の利点は何ですか Mini USB コネクタは密閉型で、効果的な防水性及び防塵性を備えています。また、その携帯性により、従来の USB よりも優れています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル A-microB USB2.0 極細 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 極細 スマートフォン タブレットエレコム
989税込1,088
1本
当日出荷
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重
USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレットエレコム(12件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
Bulgin USBケーブル, Mini USB B → Mini USB A, PX0442/2M00 BULGINBulgin USBケーブル, Mini USB B → Mini USB A, PX0442/2M00BULGIN
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
IP68、EN60529. ミニUSB B-ミニUSB A. Bulgin Buccaneer 400シリーズ密閉型Mini USB B-Mini USB Aケーブルアセンブリは、Buccaneerシリーズのパネル取り付けUSBコネクタとかん合すると、IP68保護等級となります。. 特長と利点. 28 AWG. IP68等級. 完全オーバーモールド構造. ホットプラグ対応. データ転送速度: 最大480 Mbps. ねじ込みカップリング
仕様長さ = 2mコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = Mini USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB BRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro USB ケーブルRS Pro 3M USB タイプ 2.0 A オス - ミニ 4 ピン B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備えていて、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.0 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB A オス -5 ピンミニ B オスケーブルは、主に一部のデジタルカメラをコンピュータに接続するために使用されます。特長と利点最大導体抵抗: 5 Ω 最小絶縁抵抗: 10 M Ω USB4P (A) タイプの成形用途一部のデジタルカメラをコンピュータに接続します認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB BRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒コンタクト材質 = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
GOTケーブル(SC) USBケーブル 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) USBケーブル三菱電機システムサービス(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B)ケーブル長(m)3適合USBケーブル
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiB環境対応ケーブル3.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
Bulgin USBケーブル, Mini USB B → USB A, PX0441/2M00 BULGINBulgin USBケーブル, Mini USB B → USB A, PX0441/2M00BULGIN
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
IP68、EN60529. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル. オスminiUSBシールドケーブルは、カスタムパネル設計に最適です。このパネル取り付けケーブルは、工業及び商業用途に最適な低コストケーブルコネクタであるBulgin 400シリーズのケーブルです。 高速なパフォーマンスを提供し、IP68定格の利点も兼ね備えています。これにより、圧力下でケーブルは長期間の耐久性を実現しています。堅牢で頑丈なプラスチック製で、過酷な条件下でも使用でき、0 70 °で完全に動作します。 前面又は背面取り付けのパネル取り付けコネクタが用意されているため、パッチリード線の取り付け時及び接続時に、より多くのセットアップオプションを選択できます。. 特長と利点. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル データ転送速度: 最大480 Mbps 28 AWG 黒 ホットプラグ対応 ねじ込みカップリング 全オーバーモールド構造 IP68等級 オプションの長さ 2 = RS品番: 252-062 252-062 3 = RS品番: 252-444 252-444 4.5 = RS品番: 252-056 252-056 以下で使用可能 メスminiUSB B-5極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0443 RS品番: 252-438 252-438 メスminiUSB B-5極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0446 RS品番: 252-040 252-040 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプB miniUSBコネクタ、MPN: PX0447 RS品番: 252-078 252-078 オスminiUSB AB-6極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0456 RS品番: 467-595 467-595 オスminiUSB AB-6極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0457 RS品番: 467-591 467-591 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプAB miniUSBコネクタ、MPN: PX0458 RS品番: 467-585 467-585 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB ? USB ? USB ? Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル3.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きminiB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック質量(g)約108長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコムUSBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラックエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム(11件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS Pro 1 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 B オス - 青 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、一方の端が USB 3.0 A オスコネクタ、もう一方の端が USB 3.0 B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適合する卓越した USB 速度と信頼性を提供します。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、 PVC フードを備えているため、最適な性能と保護が実現されています。この高性能 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタなど、充電、電力、データの転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース 10 ピン 28 AWG (米国ワイヤゲージ) ケーブル全体の直径: 5.0 mm シールド、編組、ドレイン 金コンタクト PVC フード付きのニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB A オス -B オスケーブルには、さまざまな長さと色の製品があり、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行います。USB 3.0 A オス -B オスケーブルには、コネクタや保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれます。 USB 3.0 A オス -B オスケーブルは一般的に、次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク ドライブ ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。 USB タイプ A コネクタとタイプ B コネクタの違いは何ですか USB タイプ A コネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形の形状があります。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。タイプ A コネクタは、ラップトップ、ゲームコンソールなどのホストデバイスに使用される傾向があり、ミニ A やマイクロ A など、さまざまなサイズが用意されています タイプ B コネクタは、 TOP 部分がわずかに丸みを付けたり突出したりするクォーク形状を採用しています。このタイプのコネクタは、プリンタ、スキャナなどの大型デバイスの端部で一般的に使用され、メス B コネクタ及びアダプタに適合します。また、 Mini-B と Micro-B を含むさまざまなサイズが用意されています この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 青代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → USB ARS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS Pro オス USB C- オス USB 2.0 タイプ A USB RS Pro の高品質オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、タブレットや携帯電話などのデバイスをコンピュータに接続するように設計されており、優れたソリューションになっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 長さは 1 m です コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです USB 3.1 は 20 V 、 3 A の電力供給に対応しています。このケーブルには、 USB 2.0 デバイスへの電力供給を過剰に防止するための 56 K Ω 抵抗器が付いています。 用途 この USB C-USB A ケーブルは、次のような多くのポータブル用途に対応します。 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ タブレットデバイス USB C の利点は何ですか USB C には小型のコネクタが搭載されているため、より多くの電力を保持できます。また、ラップトップや大型タブレットなどの大型デバイスを充電するためにも使用できます。また、対称的であるため、どちら側を上にしてもコネクタを接続できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つ携帯電話・USB機器を接続取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)2ブラックケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オス質量(g)約30対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。ケーブルスリム
USB miniケーブル サンワサプライUSB miniケーブルサンワサプライ
899税込989
1本
当日出荷
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック質量(g)約36ケーブル長(m)約2.5(SR間)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器デジカメ、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、PictBridge対応のプリンター、など※ソニー製 PSP対応。<デジタルカメラ>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種<デジタルハンディカム>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種プラグ金メッキシールド二重シールドUL規格線材:UL2725ケーブル径(Φmm)2.5USBタイプUSB2.0/USB1.1変換タイプオス - オス
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro 5 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、一方の端が USB 3.0 A オスコネクタ、もう一方の端が USB 3.0 B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適合する卓越した USB 速度と信頼性を提供します。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、 PVC フードを備えているため、最適な性能と保護が実現されています。この高性能 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタなど、充電、電力、データの転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース 10 ピン 28 AWG (米国ワイヤゲージ) ケーブル全体の直径: 5.0 mm シールド、編組、ドレイン 金コンタクト PVC フード付きのニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB A オス -B オスケーブルには、さまざまな長さと色の製品があり、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行います。USB 3.0 A オス -B オスケーブルには、コネクタや保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれます。 USB 3.0 A オス -B オスケーブルは一般的に、次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク ドライブ ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。 USB タイプ A コネクタとタイプ B コネクタの違いは何ですか USB タイプ A コネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形の形状があります。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。タイプ A コネクタは、ラップトップ、ゲームコンソールなどのホストデバイスに使用される傾向があり、ミニ A やマイクロ A など、さまざまなサイズが用意されています タイプ B コネクタは、 TOP 部分がわずかに丸みを付けたり突出したりするクォーク形状を採用しています。このタイプのコネクタは、プリンタ、スキャナなどの大型デバイスの端部で一般的に使用され、メス B コネクタ及びアダプタに適合します。また、 Mini-B と Micro-B を含むさまざまなサイズが用意されています この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 青代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → USB ARS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro オス USB C- オス USB 2.0 タイプ A USB RS Pro の高品質オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、タブレットや携帯電話などのデバイスをコンピュータに接続するように設計されており、優れたソリューションになっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 長さは 1 m です コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです USB 3.1 は 20 V 、 3 A の電力供給に対応しています。このケーブルには、 USB 2.0 デバイスへの電力供給を過剰に防止するための 56 K Ω 抵抗器が付いています。 用途 この USB C-USB A ケーブルは、次のような多くのポータブル用途に対応します。 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ タブレットデバイス USB C の利点は何ですか USB C には小型のコネクタが搭載されているため、より多くの電力を保持できます。また、ラップトップや大型タブレットなどの大型デバイスを充電するためにも使用できます。また、対称的であるため、どちら側を上にしてもコネクタを接続できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Roline USBケーブル ROLINERoline USBケーブルROLINE
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB) サンワサプライ両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB)サンワサプライ
749税込824
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオスブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。ケーブル外径(Φmm)約3.8シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコムUSBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラックエレコム(6件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス) StarTech.com2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス)StarTech.com
709税込780
1個
当日出荷
1×USB Aオスコネクタ 1x L型下向きUSB Mini-B オスコネクタ 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 アルミニウムマイラー箔と編組シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ) ケーブル長2m
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタブラック高さ(mm)20質量(g)43ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型下向Mini USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)16シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型下向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB変換ケーブル 変換名人USB変換ケーブル変換名人
999税込1,099
1個
9日以内出荷
USBminiB端子搭載機器を接続する極細ケーブルです。 ケーブル長が3mあるので、離れた所にある機器などを接続する時に便利です。 極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
コネクタ形状USB A(オス) - USB mini B(オス)プラグ金メッキケーブル長(cm)約300変換タイプオス - オス
USBケーブル 三菱電機USBケーブル三菱電機
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
仕様パソコン(画面作成ソフトウェア)⇔GOT、パソコン(GT SoftGOT2000)⇔QnU/L/FXCPU、PictBridge対応プリンタ⇔プリンタユニット(GT15-PRN)、[USB-A⇔USB Mini-B]タイプデータ転送ケーブル、プリンタ接続ケーブルケーブル長(m)3対応機種GT27/GT25/GT21
USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
799税込879
1台
当日出荷から8日以内出荷
パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.5変換タイプオス-オス