カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(205)
    • USBケーブル(97)
  • 制御機器(94)
    • GOTケーブル(2)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(1)
  • 測定用品(29)
  • 家電(22)
  • 学童・教育用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
コネクタ形状
インターフェース
グレー・シルバー・ブラック・ホワイト・レッド
転送速度
480Mbps
フェライトコア
あり
ケーブル外径(Φmm)
2.5・3・3.1・3.2・3.8・4・4.2・4.5・5.2
シールド
2重シールド・その他
プラグ
ニッケルメッキ・金メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb mini-b」の検索結果

394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコムUSBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラックエレコム(5件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル miniB-A ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ブラックエレコム(8件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラックエレコム(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスケーブル長(m)0.25ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコムUSBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラックエレコム(7件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム
1,098税込1,208
1本
当日出荷
フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
コネクタ形状【1】パソコン USB Aタイプオス、【2】USBminiBタイプオス規格USB2.0主な用途各社パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。パッケージH
GOTケーブル(SC) USBケーブル 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) USBケーブル三菱電機システムサービス(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B)ケーブル長(m)3適合USBケーブル
USB 2.0 Mini-B 日本モレックス(molex)USB 2.0 Mini-B日本モレックス(molex)
629税込692
1個
3日以内出荷
(インシュレータ)黒色ピッチ(mm)0.8極数5定格電圧(V)30 AC (RMS)/DC定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金
USBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
転送や通電の安定性が求められるポータブルHDDの接続に適したminiUSBケーブルです。 充電・転送対応しております。 ホスト機能には対応致しません。
レッドコネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オスStarTech.com
879税込967
1個
当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタコネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]ブラックケーブル長(mm)914質量(g)26材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)湿度範囲(%)20~50RHセット内容91cm Mini USBケーブル A - 左向きL型 Mini BAWG28伝送速度(Mbps)最大480変換タイプオス - オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ミニUSB変換ケーブル 2m/USB-A(4ピン オス) - ミニ USB(5ピン オス)/USB mini-B ケーブル StarTech.comミニUSB変換ケーブル 2m/USB-A(4ピン オス) - ミニ USB(5ピン オス)/USB mini-B ケーブルStarTech.com
579税込637
1個
当日出荷
耐久性に優れたPVC構造USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラック質量(g)75ケーブル長(m)2コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28シールド2重シールド(編組+アルミ箔)変換タイプオス - オス
USBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラックエレコム
1,798税込1,978
1本
当日出荷
デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/mini-B]USB2.0mini-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラックコネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(mini-B)オス対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(mini-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
519税込571
1個
当日出荷
USBminiBを接続するケーブルです。 ケーブル長20cmでスッキリします。 デジカメなど至近距離で繋ぐ時に便利です。
ブラック質量(g)8ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB mini B(オス) - USB mini B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - オス
USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコムUSB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】エレコム(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)グラファイト規格USB Specification1.1準拠ケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス) StarTech.comミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス)StarTech.com
799税込879
1個
当日出荷
480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適長さ(mm)152グレー質量(g)12ケーブル長(m)0.152湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - USB mini-B ケーブル オス/オス 2m USB 2.0ケーブル StarTech.comUSB-C - USB mini-B ケーブル オス/オス 2m USB 2.0ケーブルStarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途USB 2.0 Mini-B対応デバイスをUSB-C/Thunderbolt 3対応のコンピュータに接続Mini-USB搭載のモバイルデバイスをUSB-C対応のウォールチャージャーやカーチャージャーで充電ブラック質量(g)54ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
SparkFun USB Mini-B Breakout SPARKFUNSparkFun USB Mini-B BreakoutSPARKFUN
849税込934
1個
5日以内出荷
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オスStarTech.com
949税込1,044
1個
当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタケーブル長(m)1.8ブラック質量(g)43保証期間ライフタイムコネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送用
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコムUSBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム(19件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オスStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応2重シールド(編組+アルミ箔)モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタケーブル長(m)1.8ブラック適合用途データ転送用質量(g)42保証期間ライフタイムコネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)コネクタB1 - Mini USB Type-B [5ピン]RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス StarTech.com91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オスStarTech.com(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタブラック質量(g)26.3ケーブル長(m)0.914湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30シールド2重シールド動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
当日出荷
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)7ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USB Mini-B用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入) テクノベインズUSB Mini-B用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入)テクノベインズ
639税込703
1袋
5日以内出荷
USB Mini-B用コネクターを保護するためのキャップ 小型USB機器やハンディUSB機器などに用意されているミニタイプのUSB Mini-Bコネクタの保護用に使用します。 6個入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リモートアクチュエータ シグマ光機リモートアクチュエータシグマ光機
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、高推力のDCモータ採用した安価なアクチュエータです。
USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B StarTech.comUSBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-BStarTech.com
619税込681
1個
当日出荷
USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロードデジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適ケーブル長(m)3.05、最大:5コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]グレー質量(g)522AWG30動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)湿度範囲(%)30~75RHセット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
RS PRO USBケーブル, Mini USB B → Mini USB B RS PRORS PRO USBケーブル, Mini USB B → Mini USB BRS PRO
6,598税込7,258
1個
当日出荷
RS Pro オス Mini USB B- メス Mini USB B USB 延長ケーブル、 200 mm過酷な条件下で電子機器をリンクする必要がある場合は、防水等級のケーブルが不可欠です。この 200 mm オス - メス Mini USB B-Mini USB B ケーブルは、船舶用電子機器、軍用エンジニアリングから、全天候型イベントの照明セットアップまで、幅広い用途に適しています。 このケーブルは、一方の端に Mini USB B プラグ、もう一方の端に Mini USB B レセプタクルを備えています。コネクタは銅合金製で、優れた導電性と金めっきが施されているため、耐腐食性も備えています。どちらも温度の変化に耐えられるように、黒色の熱可塑樹脂で覆われています。 この IP67 等級の製品は、水深 1 メートルで 30 分間の防水性と防塵性を備えています。RS Pro シリーズの一部であるこのアセンブリは、国際規格に厳しいテストを受けています。温度保護だけでなく、電圧サージにも耐性があります。特長と利点.ミニ USB B-Mini USB B ケーブル .オス - メスコネクタ . IP67 等級の防水性と耐汚れ性を備えています .腐食を防ぐための金メッキ接続 .黒色の熱収縮耐性熱可塑樹脂でハウジング .長さ 200 mm .優れた絶縁抵抗 .電圧と熱衝撃のサージに耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP67代表規格 = IP67定格シリーズ = GT114200RoHS指令(10物質対応)対応
USB miniケーブル サンワサプライUSB miniケーブルサンワサプライ
599税込659
1本
当日出荷
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
プラグ金メッキシールド二重シールドUL規格線材:UL2725ケーブル径(Φmm)2.5USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
ミニUSB 2.0ケーブル 50cm  A - Mini B オス/オス StarTech.comミニUSB 2.0ケーブル 50cm A - Mini B オス/オスStarTech.com
419税込461
1個
当日出荷
耐久性に優れたPVC構造。 USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。 2重シールド(編組+アルミ箔)。
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適ケーブル長(cm)50ブラック質量(g)30保証期間ライフタイムコネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル/1m/Type-A - Mini B (L型上向き)/オス - オス StarTech.comUSBケーブル/1m/Type-A - Mini B (L型上向き)/オス - オスStarTech.com(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
1× USB Aオスコネクタ。 1× L型上向きUSB Mini-B オスコネクタ。 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 張力緩和モールドコネクタ。
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタケーブル長(m)1ブラック質量(g)28保証期間1年間コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送用
USB Y字ケーブル 90cm Type-A - Mini-B StarTech.comUSB Y字ケーブル 90cm Type-A - Mini-BStarTech.com
379税込417
1個
翌々日出荷
2x USB-A オス コネクタ1x USB Mini-B オス コネクタUSB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続 ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供ブラック質量(g)44ケーブル長(m)0.914コネクタ形状USB-A(オス) ーUSB Mini-B(オス)インターフェースUSB 2.0保証期間ライフタイムケーブル長(mm)914転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、USB-A (電力供給用、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)
USB2.0ケーブル A-miniBタイプ 50cm スイッチサイエンスUSB2.0ケーブル A-miniBタイプ 50cmスイッチサイエンス
239税込263
1個
10日以内出荷
仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:mini-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5mアズワン品番68-2033-37
ミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス StarTech.comミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オスStarTech.com
559税込615
1個
欠品中
耐久性に優れたPVC構造USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適ケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]ブラックシールド2重シールド(編組+アルミ箔)幅(mm)16高さ(mm)8質量(g)44材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルセット内容1m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini BAWG28USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応 StarTech.com1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応StarTech.com
899税込989
1個
翌々日出荷
2x USB-A オス コネクタ 1x USB Mini-B オス コネクタ USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供ブラック質量(g)97ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)30~75コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス
USBコネクタ Mini B タイプ メス SAMTECUSBコネクタ Mini B タイプ メスSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec SPM シリーズは、IP68 密閉型ミニ USB ポートです。また、190 V ac の電圧定格で、黒色液晶ポリマー絶縁素材も採用されています。シールド材質:りん青銅 定格電流: コンタクトあたり1.9A 接触抵抗:初期から最大 15 m Ω
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SPM●コード番号:198-1409アズワン品番65-7698-33
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB BRS PRO
359税込395
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB BRS PRO
369税込406
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB BRS PRO
529税込582
1個
翌々日出荷
RS Pro オス USB A- オス miniUSB B USB ケーブルです RS Pro の高品質オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、カメラや携帯電話などのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 4 mm 長さ: 0.5 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを備えています ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は Mini USB B なので、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB-mini USB ケーブルは、次のような多くのポータブル用途に対応しています。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ Mini USB の利点は何ですか Mini USB コネクタは密閉型で、効果的な防水性及び防塵性を備えています。また、その携帯性により、従来の USB よりも優れています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB BRS PRO
749税込824
1個
翌々日出荷
RS PRO 21
仕様長さ = 800mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB BRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RS Pro オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです RS Pro の高品質オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、カメラや携帯電話などのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 4 mm 長さ: 5 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを備えています ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は Mini USB B なので、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB-mini USB ケーブルは、次のような多くのポータブル用途に対応しています。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ Mini USB の利点は何ですか Mini USB コネクタは密閉型で、効果的な防水性及び防塵性を備えています。また、その携帯性により、従来の USB よりも優れています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB BRS PRO
699税込769
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応