カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- USBケーブル(5)
絞り込み
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(2)
- USBType-C(オス) - USB(B)(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(4)
インターフェース
- USB2.0(3)
変換タイプ
- オス - オス(2)
- オス - メス(1)
色
ブラック(4)
ホワイト(1)
転送速度
- 480Mbps(4)
480Mbps
ケーブル外径(Φmm)
- 3.2
- 2.5(2)
- 2.6(1)
- 2.7(9)
- 2.8(1)
- 3(13)
- 3.5(12)
- 3.6(2)
- 3.8(13)
- 4(12)
- 4.0(1)
- 4.2(10)
- 4.5(27)
- 4.6(4)
- 4.7(4)
- 4.8(6)
- 4.9(3)
- 5(24)
- 5.4(2)
- 5.5(3)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
シールド
- 2重シールド(5)
2重シールド
プラグ
- 金メッキ(3)
金メッキ
ブランド
- エレコム(2)
- サンワサプライ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
エレコム・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)
「usb type a」の検索結果

USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック
エレコム(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。ケーブル太さ(mm)約3.2転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
USBケーブル C-B 3A出力 ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
USB2.0 TypeC - miniB ケーブル
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ケーブル外径(Φmm)約3.2仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス最大電流(A)USB給電:0.5プラグ金メッキシールド2重シールド特性パワーデリバリー対応最大電圧(V)USB給電:DC5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB2.0変換ケーブル(Aメス to C)
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台8日以内出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる質量(g)約17ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3.2変換タイプオス-メス
エコ極細USBケーブル(スリムコネクタ)
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スペースを少しでも有効に使えるよう、コネクタの大きさを従来のコネクタの約2/3サイズにしました。また、細くてしなやかなケーブルが、取り回しを容易にします。 USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス対応機種(パソコン)USBポートを持っている機種 /各社DOS/Vパソコン /NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ /Apple Macシリーズ(周辺機器)USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種/USBハブ・プリンタ・スキャナ・ハードディスク/DVD・CD・MOドライブ/モデム/PCカメラ/カードリーダーなどの周辺機器ケーブル外径(Φmm)3.2シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0893-73伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス