カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
    • USBケーブル(26)
絞り込み
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(2)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(3)
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(11)
  • USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(5)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(9)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(14)
  • 5~10未満(4)
インターフェース
  • USB2.0(19)
  • USB3.2(1)
変換タイプ
  • オス - オス(5)
  • オス - メス(3)
  • 色ブラック(23)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
転送速度
  • 10Gbps(2)
  • 480Mbps(19)
10Gbps・480Mbps
フェライトコア
  • あり(3)
あり
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.5
  • 2.5(2)
  • 2.6(1)
  • 2.7(2)
  • 2.8(2)
  • 3(12)
  • 3.2(3)
  • 3.5(10)
  • 3.6(1)
  • 3.8(10)
  • 4(7)
  • 4.0(1)
  • 4.2(7)
  • 4.7(4)
  • 4.8(7)
  • 4.9(2)
  • 5(23)
  • 5.2(1)
  • 5.5(2)
  • 5.8(2)
シールド
  • 2重シールド(20)
  • 3重シールド(2)
2重シールド・3重シールド
プラグ
  • 金メッキ(3)
金メッキ
ブランド
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • MCO(2)
  • StarTech.com(1)
  • Vodaview(1)
エレコム・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・MCO・StarTech.com・Vodaview
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type-a」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック エレコムUSBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
USB3.1 Gen2 TypeC - A ケーブル サンワサプライUSB3.1 Gen2 TypeC - A ケーブルサンワサプライ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオスケーブル外径(Φmm)約4.5シールド3重シールドアズワン品番64-0898-59特性データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準) サンワサプライ両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準)サンワサプライ
899税込989
1本
当日出荷
パソコンなどの本体とプリンタなどUSBBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 USBAコネクタ側はL型形状なので、狭い場所への配線にも便利です。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Bオスシールド2重シールド結線方式ストレート結線USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル エレコムUSBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブルエレコム(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBStandard-A端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-A端子搭載パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)を搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド3重シールド転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージPET箱+紙台紙
両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ) サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)サンワサプライ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
パソコンなどの本体とUSBAコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスブラック規格UL2725構造より線(撚線)プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
USB2.0ケーブル(A to B) BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B)BUFFALO(バッファロー)
569税込626
1台
当日出荷から8日以内出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)480Mbpsの高速伝送対応
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-オス
USB-Cケーブル/USB 2.0/Type-C to Type-C/オス・オス/ナイロン編組&TPE 2層構造/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/USB 2.0/Type-C to Type-C/オス・オス/ナイロン編組&TPE 2層構造/高速充電 データ転送StarTech.com
769税込846
1個
翌々日出荷
USB-C充電ケーブル:最大3A/60Wの高出力に対応した高品質USB Type-Cケーブル。USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスの高速充電、およびUSB-C充電器やモバイルバッテリーなどの接続にも対応。コネクター部の刻印により性能を簡単に識別高品質構造:TPE製の内層被覆とナイロン編組の外装による2層構造。頻繁な±90度の屈曲に耐え、1万回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用
用途USB-C PD対応デバイスとの高い互換性USB-Cホスト機器接続時のファイル転送およびデバイス同期に対応(USB 2.0準拠)材質ポリエチレン幅(mm)11仕上【コネクタ】ニッケル保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-C (オス、USB 2.0、480 Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480 Mbps)ケーブル外径(Φmm)4.5入力電流(A)3A電源供給60 WRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアケーブルサイズ(AWG)2328被覆材編組ナイロン入りTPE使用湿度範囲(%RH)30~70
USB PD 100W 充電ケーブル L型 MCOUSB PD 100W 充電ケーブル L型MCO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
USB PD 100W対応のUSB Type-C 充電ケーブル。高耐久でやわらかく絡みにくい。USB PD最大100W(20V/5A)での充電に対応した、eMarkerを搭載。USB PD PPS充電にも対応。両コネクタにPTC(熱感知センサー)を搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止して機器を守ります。高出力で安定した充電を可能にする、低抵抗の新設計ケーブルを採用。やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用。わかりやすいカラーリングコネクター。耐久性に優れた高品質コネクター、屈曲テスト10万回をクリアした高耐久なケーブルを採用。収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属。
用途Type-C USB PDに対応した、ノートPCやタブレット、スマートフォンを安全に充電します。対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC、Mac、スマートフォン、タブレット等。USB Type-C端子を搭載したUSB ACアダプタ。コネクタUSB Type-C to Type-Cデータ転送速度USB 2.0準拠適正電圧(V)5~20(最大USB PD 100Wまで対応)
USB2.0 A 延長ケーブル 3.0m VodaviewUSB2.0 A 延長ケーブル 3.0mVodaview
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
USB2.0 Type-A延長ケーブル
ケーブル長(m)3コネクタ形状USB2.0 Type-A(オス)-USB2.0 Type-A(メス)伝送速度(Mbps)480(USB2.0)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5商品タイプUSB2.0 Type-A 延長ケーブル変換タイプオス-メス
USB2.0 A to A 延長ケーブル BUFFALO(バッファロー)USB2.0 A to A 延長ケーブルBUFFALO(バッファロー)
999税込1,099
1個
当日出荷
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぎます。USB2.0延長ケーブルです。
トラスコ品番453-9557ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス):USB Type-A(4ピンメス)シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480(規格値)ケーブル太さ(mm)4.5USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス-メス
USB2.0延長ケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A)BUFFALO(バッファロー)
599税込659
1台
翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル480Mbpsの高速伝送対応無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-メス
USB PD 100W 充電ケーブル MCOUSB PD 100W 充電ケーブルMCO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD 100W対応のUSB Type-C 充電ケーブル。高耐久でやわらかく絡みにくい。USB PD最大100W(20V/5A)での充電に対応した、eMarkerを搭載。USB PD PPS充電にも対応。両コネクタにPTC(熱感知センサー)を搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止して機器を守ります。高出力で安定した充電を可能にする、低抵抗の新設計ケーブルを採用。やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用。わかりやすいカラーリングコネクター。耐久性に優れた高品質コネクター、屈曲テスト10万回をクリアした高耐久なケーブルを採用。収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属。
用途Type-C USB PDに対応した、ノートPCやタブレット、スマートフォンを安全に充電します。対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC、Mac、スマートフォン、タブレット等。USB Type-C端子を搭載したUSB ACアダプタ。コネクタUSB Type-C to Type-Cデータ転送速度USB 2.0準拠適正電圧(V)5~20(最大USB PD 100Wまで対応)
USB2.0AtoB環境対応ケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoB環境対応ケーブル1.5mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtoB)
ブラック質量(g)約49長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付BUFFALO(バッファロー)
649税込714
1台
翌日出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)フェライトコア付480Mbpsの高速伝送対応
アイボリーコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド(フェライトコア付き)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5フェライトコア対応変換タイプオス-オス
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiB環境対応ケーブル3.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
USB2.0AtoBケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoBケーブル3.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌々日出荷
パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
ブラック質量(g)101長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
USB2.0AtoBフェライトコア付ケーブル0.7mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoBフェライトコア付ケーブル0.7mブラックBUFFALO(バッファロー)
939税込1,033
1台
翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きパソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
ブラック質量(g)54長さ(m)0.7コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド(フェライトコア付き)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5フェライトコアあり
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiB環境対応ケーブル5.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
USB2.0AtoB環境対応ケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoB環境対応ケーブル3.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtoB)
ブラック質量(g)約82長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル3.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きminiB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック質量(g)約108長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
USB2.0AtoB環境対応ケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoB環境対応ケーブル2.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtoB)
ブラック質量(g)約60長さ(m)2コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
USB2.0AtominiBケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiBケーブル5.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック質量(g)約152長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
USB2.0AtoBフェライトコア付ケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoBフェライトコア付ケーブル1.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,009税込1,110
1台
翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きパソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
ブラック質量(g)62長さ(m)1コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド(フェライトコア付き)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5フェライトコアあり
USB2.0AtoB環境対応ケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoB環境対応ケーブル1.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
969税込1,066
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtoB)
ブラック質量(g)約37長さ(m)1コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル5.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きminiB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック質量(g)約169長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
USB2.0AtoBケーブル0.7mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoBケーブル0.7mブラックBUFFALO(バッファロー)
999税込1,099
1台
翌々日出荷
パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
ブラック質量(g)37長さ(m)0.7コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5