カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- ケーブル(8)
絞り込み
変換タイプ
- オス - オス(2)
インターフェース
- USB3.2(2)
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)
- その他(4)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(5)
色
ブラック(4)
ホワイト(1)
転送速度
- 20Gbps
- 1Gbps(1)
- 5Gbps(66)
- 10Gbps(122)
- 10.2Gbps(1)
- 16.2Gbps(1)
- 40Gbps(10)
- 48Gbps(1)
- 80Gbps(2)
- 120Gbps(2)
- 480Mbps(315)
- その他(2)
ブランド
- CIO(4)
- GOPPA(2)
- LINDY(2)
CIO・GOPPA・LINDY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「usb usb」の検索結果

USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)100cm
GOPPA¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)100特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm
GOPPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)50特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アタブタ
LINDY¥879税込¥9671個6日以内出荷USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-C用のスマホ及びタブレットに対応。 高速USB 3.2 Gen2x2、20Gbps USB 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック寸法26.5×13×7.5mm(W×D×H)※コネクタ含まず規格USB 3.2 Gen 2×2接点構成銅使用温度(℃)-10×80保存温度(℃)-20×85コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)20材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)TPE材質(接点)金メッキ
USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 90度変換アダプタ
LINDY¥879税込¥9671個6日以内出荷USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 90度変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-C用のスマホ及びタブレットに対応。 高速USB 3.2 Gen2x2、20Gbps USB 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック寸法26.5×23×6.3mm(W×D×H)※コネクタ含まず規格USB 3.2 Gen 2×2接点構成銅使用温度(℃)-10×80保存温度(℃)-20×85コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)20材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)TPE材質(接点)金メッキ
CIO L字型シリコンケーブル CtoC 240W 1m ブラック
CIO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート ぴったり収まるL字設計 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア付属品取扱説明書(日本語・英語)出力(W)240ケーブル長(m)1コネクタ形状L字転送速度(Mbps)20Gbps※理論値映像出力4K/60HzUSB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載
CIO シリコンケーブル CtoC 240W 1m ブラック
CIO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア付属品取扱説明書(日本語・英語)出力(W)240ケーブル長(m)1コネクタ形状ストレート転送速度(Mbps)20Gbps※理論値映像出力4K/60HzUSB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載
CIO L字型シリコンケーブル CtoC 240W 1m ホワイト
CIO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート ぴったり収まるL字設計 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア付属品取扱説明書(日本語・英語)出力(W)240ケーブル長(m)1コネクタ形状L字転送速度(Mbps)20Gbps※理論値映像出力4K/60HzUSB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載
CIO シリコンケーブル CtoC 240W 1m ホワイト
CIO¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア付属品取扱説明書(日本語・英語)出力(W)240ケーブル長(m)1コネクタ形状ストレート転送速度(Mbps)20Gbps※理論値映像出力4K/60HzUSB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載