カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-itn-d」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBインプットツール/IDF,IDH用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/IDF,IDH用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    欠品中
    適合IDF,IDH用ミツトヨ品番06AFM380D
  • デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
    最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
  • デジマチック測長ユニット+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
  • ボアマチック+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。