カテゴリ

  • 店舗什器・備品(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)

「usb-nfc4」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICカードリーダーライター カードホルダー付 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター カードホルダー付I ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。
仕様対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証付属品取扱説明書、カードホルダー適合保守:3年規格準拠:ISO/IEC18092(NFC規格)電源USBバスパワー供給ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Standard AコネクターインターフェースUSB 2.0対応メディアICカード通信速度カード:最大848kbpsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA(Max)
電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセット AB Circle電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセットAB Circle
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
CIR315A-02とNFS-BL1のセット 幅広い非接触テクノロジーに対応 Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応
用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。寸法(mm)(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45(CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒質量(g)(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693ケーブル長(m)1対応OSWindows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags保存温度(℃)-20~70機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC消費電流(mA)<250(動作時) / <50(スタンバイ時)読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACHLED2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)最高95(結露無き事)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000コネクタタイプType A通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
電子車検証対応NFCリーダー(Bluetooth)/専用スタンドセット AB Circle電子車検証対応NFCリーダー(Bluetooth)/専用スタンドセットAB Circle
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
CIR415A-01とNFS-BL1のセット Bluetooth®; 5.0をサポート 様々な非接触ICカード仕様、NFC規格をサポート Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応 便利な透明カードホルダー付き
用途AB Circleの非接触式NFCリーダCIR415Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSやiOS・Androidなど幅広いOSに対応。Bluetooth対応なのでモバイルデバイスへの通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。寸法(mm)(CIR415A-01)カードホルダー未装着:(L)94.7×(W)60×(H)6 / カードホルダー装着時: (L)96.1×(W)64.1×(H)8.9 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45(CIR415A-01):白 / (NFS-BL1):黒質量(g)(CIR415A-01)34 / (NFS-BL1):72規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693ケーブル長(m)1対応OSUSB Mode: Windows(R) 7 SP1 以降, Linux(R), macOS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 Bluetooth(R) Mode: AndroidTM 6.0 以降, iOS 10.0 以降対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card保存温度(℃)-20~65機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / 暗号化通信チャネル:Bluetooth(R) Mode: AES-128 Encryption Algorithm (CBC Ciphering Mode) / ドライバー:USB Mode: CCID; Bluetooth(R) Mode: Proprietary / API: USB Mode: PC/SC; Bluetooth(R) Mode: Proprietary消費電流(mA)<500(動作時)読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACHLED3 LEDs: Blue (動作状態) / Blue & Green (状態) / Red & Green (電源状態)動作温度(℃)-10~60(バッテリー未充電時) / -10~45(バッテリー充電時)動作湿度(%)最高85(結露無き事)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth(R)(BT 5.0 BLE 2 Mbps)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB Bus-powered or 400 mAh / 充電可能なリチウムイオン電池 (USB経由で充電)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)500000コネクタタイプType C通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 7816 (SAMスロット), USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft(R) WHQL, Bluetooth(R) 5.0 specification
EA630 Plus 二次元バーコードスキャナ Android 11 OS Bluetooth WiFi 4G LTE カメラ NFC/RFID バッテリ USB充電ケーブル ACアダプタ ユニテックEA630 Plus 二次元バーコードスキャナ Android 11 OS Bluetooth WiFi 4G LTE カメラ NFC/RFID バッテリ USB充電ケーブル ACアダプタユニテック
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、GMS 認証取得済のAndroid 11 OSオールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)交換可能な長時間
仕様●OS:Android 11,GMS,認証取得済み●CPU:2GHz Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア,64ビット●メモリ:4GB RAM、64GB Flash●ディスプレィ:6インチ 18:9 フルHD(2160×1080)、450ニット●タッチパネル:Gorilla 5,容量型タッチパネル,高感度グローブモード●カメラ:5MPフロント、16MP 背面,フラッシュライト●インジケータ:3 色 LEDとバイブレータ,充電,スキャンおよびメッセージ表示●バーコードスキャナ:2D イメージャ ほとんどの1Dコード●▼2D:PDF417,MicroPDF417,GS1 コンポジット,Aztec,Data Matrix,QR,Micro QR,Maxi,DOT●▼郵便:日本郵便,オランダ郵便(KIX),その他主要なコード●▼OCR:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)●HF/NFC サポート:周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B,ISO15693●通信●▼Bluetooth 5●▼無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz および 5GHz,802.11d/e/h/i/k/r/v●▼高速ローミング●▼WEP,WPA および IEEE 802.11i WPA2●▼WWAN:デュアル nano SIM スロット●▼日本で使用可能なバンド:4G LTE B1,B3,B5,B8,B19,B28、B38,B39,B41●GPS:AGPS,GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS●センサー:ジャイロスコープ,光センサー,e-コンパス,近接センサー,加速度計●I/O インターフェース:USB USB 3.1 タイプ C,OTG●拡張スロット:Micro SD,256GBまで●寸法:157mm×13.9mm×76.4mm●重量:230g●落下:1.2m、1.5m、ブートケース付き●防塵・防水:IP65●バッテリ:3.85V,4000mAH リチウムポリマーアズワン品番65-5535-95
デジタル一眼カメラ α7 III レンズキット SONYデジタル一眼カメラ α7 III レンズキットSONY
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
レンズ SEL2870とのセット。【研ぎ澄まされた描写性能】新開発有効約2420万画素35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー搭載【被写体を捉えて離さないAF性能】693点像面位相差AFセンサー/425点コントラストAFセンサー【決定的瞬間を捉えるスピード性能】AF/AE追随 最高約10コマ/秒*1連写(メカ/電子シャッター)【撮影の自由度を高める信頼性と操作性】ミラーレスカメラとして業界最大*2710枚*3撮影可能な高いスタミナとタッチによる自由度の高いフォーカス操作
仕様●VCCI:対応●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備有効画素数2420万画素記録媒体MS PRO デュオ、MS PRO-HG デュオ、MS マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカードインターフェース[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子 、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー 、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、ヘッドホン端子、NFC対応
スキャントロニクス CL6NX-J08 Plus SATO(サトー)スキャントロニクス CL6NX-J08 PlusSATO(サトー)
839,000税込922,900
1台
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大幅177mmラベルの対応が可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600mRoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス CL4NX-J24 Plus SATO(サトー)スキャントロニクス CL4NX-J24 PlusSATO(サトー)
642,000税込706,200
1台
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大外径300mmのロール紙の内蔵可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL4NX-J24 Plus質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度24dot/mm(609dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)印字速度最大 約152mm/秒(最大 6inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ400RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~397、ティアオフ:17~397、カッタ:17~397、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス CL6NX-J12 Plus SATO(サトー)スキャントロニクス CL6NX-J12 PlusSATO(サトー)
852,000税込937,200
1台
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大幅177mmラベルの対応が可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL6NX-J12 Plus質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度12dot/mm(305dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220印字速度最大 約203mm/秒(最大 8inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅167.5×長さ1500RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】47~177(台紙含み50~180、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス CL4NX-J12 Plus SATO(サトー)スキャントロニクス CL4NX-J12 PlusSATO(サトー)
623,000税込685,300
1台
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大外径276mmのロール紙の内蔵可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です種別CT+W-LAN型式CL4NX-J12 Plus質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)タイプCT+W-LAN(W/O COMBO) NB周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度12dot/mm(305dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)印字速度最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ1500RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス CL4NX-J08 Plus SATO(サトー)スキャントロニクス CL4NX-J08 PlusSATO(サトー)
512,000税込563,200
1台
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大外径265mmのロール紙の内蔵可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL4NX-J08 Plus質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度8dot/mm(203dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)印字速度最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ2500RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~2497、ティアオフ:17~2497、カッタ:17~2497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス CL4NX-J12 Plus SATO(サトー)スキャントロニクス CL4NX-J12 PlusSATO(サトー)
604,000税込664,400
1台
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大外径282mmのロール紙の内蔵可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL4NX-J12 Plus質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度12dot/mm(305dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)印字速度最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ1500RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス CL4NX-J24 Plus SATO(サトー)スキャントロニクス CL4NX-J24 PlusSATO(サトー)
568,000税込624,800
1台
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL4NX-J24 Plus質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度24dot/mm(609dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)印字速度最大 約152mm/秒(最大 6inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ400RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~397、ティアオフ:17~397、カッタ:17~397、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
スキャントロニクス CL4NX-J12 Plus SATO(サトー)スキャントロニクス CL4NX-J12 PlusSATO(サトー)
531,000税込584,100
1台
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL4NX-J12 Plus質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度12dot/mm(305dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)印字速度最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ1500RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
ハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35) オプトエレクトロニクスハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35)オプトエレクトロニクス
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様【CPU】Qualcomm 2.0 GHz オクタコア、【LPDDR2 ROM】RAM 3GB、【Flash ROM】ROM 32GB、【バイブレーター】あり、【画像取得速度】120fps、【最小PCS値】PCS 0.2以上 MRD≧13%(背景反射率70%以上) EAN/UPC 0.33mm、【幅広バーコード】110mm Code39 分解能0.2mm、【移動体読取】規定なし、【画像出力】規定なし、【抗菌仕様】なし性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気(破壊無)】気中放電:±15kV/直接放電:±8kVブラック質量(g)約287バッテリを含む外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×160×15.5(最大78.4×162.4×17.6)保護等級IP65相当連続使用時間(時間)【電池動作】約20光源【読取】電球色LED、【エイミング】赤色レーザダイオードインターフェース無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下バッテリーリチウムイオンバッテリ(3.7V/4300mAh)読取UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UKPostal/Australian/Postal/Korean/PostalAuthority/code、GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード /マイクロ QR コード/Data Matrix (ECC 200)/Maxi Code (Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese Sensible Code/DotCode、【OCR】OCR-A/B(標準搭載) 汎用フォント(ライセンス対応)保証期間1 年間ブザー音スピ-カ 音声SE用と通話用の2種視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0°動作温湿度範囲-20~50℃/湿度は規定なし保存温湿度範囲-40~70℃/5~90%RH(非結露)焦点距離(mm)198LED【インジケ-タ-】充電・通知LEDグッドリ-ドLED画素数【読取】1280×800(約100万画素)BluetoothBluetooth(R)5.1読取角度(°)ピッチ角:α=±65ピッチ角の条件はβ=+15、γ=0スキュー角:β=±65スキュー角の条件はα=0、γ=0チルト角:γ=360チルト角の条件は、α=0、β=+15読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix)動作電圧(V)3.7( リチウムイオンバッテリ)落下耐久(m)1.8からコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと
デジタル一眼カメラ α7 III ボディ SONYデジタル一眼カメラ α7 III ボディSONY
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
【研ぎ澄まされた描写性能】新開発有効約2420万画素35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー搭載【被写体を捉えて離さないAF性能】693点像面位相差AFセンサー/425点コントラストAFセンサー【決定的瞬間を捉えるスピード性能】AF/AE追随 最高約10コマ/秒*1連写(メカ/電子シャッター)【撮影の自由度を高める信頼性と操作性】ミラーレスカメラとして業界最大*2710枚*3撮影可能な高いスタミナとタッチによる自由度の高いフォーカス操作
仕様●電気通信事業法:適合●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電波法:適合●光学ズーム機能:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●VCCI:対応有効画素数2420万画素記録媒体MS PRO デュオ、MS PRO-HG デュオ、MS マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカードインターフェース[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子 、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー 、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、ヘッドホン端子、NFC対応
デジタル一眼カメラ α6400 ボディ シルバー SONYデジタル一眼カメラ α6400 ボディ シルバーSONY
149,800税込164,780
1台
13日以内出荷
【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630
仕様●有効画素数:2420万画素●記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:なし●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-52
デジタル一眼カメラ α6400 ボディ ブラック SONYデジタル一眼カメラ α6400 ボディ ブラックSONY
149,800税込164,780
1台
13日以内出荷
【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630
仕様●有効画素数:2420万画素●記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:なし●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-48