カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- USB-Aメモリ(2)
- USB Type-Cメモリ(1)
絞り込み
インターフェイス
- USB3.1
- Type-C(1)
- USB2.0(4)
- USB3.0(3)
- USB3.2(49)
ブランド
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- オーム電機(1)
ストレージ容量
- 16GB(1)
- 32GB(1)
- 64GB(2)
キャップタイプ
- キャップ式(1)
色
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「usb3.2」の検索結果

リング形状USB3.2対応メモリ J80
シリコンパワー(Silicon Power)¥6,698税込¥7,3681個欠品中デザインが特徴的なメタリックデザイン 人間工学に基づいたリングデザイン サンドブラスト技術により、傷や指紋が付きにくい 防水・防塵・耐振動水や埃、振動に強いCOB(ChiponBoard)技術を採用 キャップレスデザインでキャップ紛失の心配もありません 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト仕様●特許:TWPatent:M449339/D155353材質亜鉛合金寸法(mm)44×18×4.5色チタングレー質量(g)5.9対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降メモリー容量128GB保証期間永久保証アズワン品番65-0410-14インターフェイスUSB3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
USBメモリ USB 3.2 Gen 1/3.1 Gen 1 JetFlash780
TRANSCEND(トランセンド)¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み(64GBモデルの場合) チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")色ブラック質量(g)12(0.42oz)キャップタイプキャップ式インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュOSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A容量(GB)64
USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ
オーム電機¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷USB Type-CとType-Aの両方に対応し、パソコンやスマートフォンなどでデータを共有できます。USB3.2 Gen1対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。キャップを紛失しにくい回転式を採用し、USBポートに差し込むだけで使用できます。亜鉛合金製のコンパクトなシルバーボディで、持ち運びにも便利です。材質亜鉛合金色シルバー質量(g)7.5外形寸法(mm)12.2×7.2×37.1電源USBバスパワー(DC5.0V)対応OSWindows 11・Mac OS 26・Android 14・iOS 17(iPhone 15)以降コネクタ形状USB Type-A・USB Type-C対応機種Windowsパソコン・Mac・Android・iOS端末インターフェースUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)・USB2.0キャップ回転式転送速度(Gbps)~5(理論値)