カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「usg-1」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USG-1 兼弥産業

    USG-1

    兼弥産業
    31,980税込35,178
    1ケース(204個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)外165×底124×高161MR 黒容量(L)2.3分類スリット鉢
  • 標準型 グラナイトベーススタンド テクロック

    標準型 グラナイトベーススタンド

    テクロック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
    用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型 グラナイトスタンド テクロック

    標準型 グラナイトスタンド

    テクロック
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
    用途標準型トラスコ品番796-0140質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EZイルミネーションスイッチ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
    仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能質量(g)110以下保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)スイッチ数5個のLED照光式スイッチ耐久性【スイッチ】100万回以上耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kVコネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)使用高度(m)2000(6,561ft)以下腐食性ガス腐食性ガスのないこと
  • ステンレス傘立て 筒状タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ステンレス傘立て 筒状タイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    88,980税込97,878
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    筒状タイプの傘立て。
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • チップ CPMH-US 住友電工ハードメタル

    チップ CPMH-US

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ CPMT-US 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT-US

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CPMT-US 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT-US

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)4.4等級M級切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.8ブレーカ一般切削用 ポッキータイプメーカー従来品番CPMM3T2ENXコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CPMT-US 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT-US

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級M級切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)7.94勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.8ブレーカ一般切削用 ポッキータイプメーカー従来品番CPMP042ENSコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン

    基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ

    ルビコン
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ
    用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD

    USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

    CKD
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
  • USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ CKD

    USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ

    CKD
    2,988税込3,287
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)DC24作動方式直動式