カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • オフィス家具(50)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 物流用品(21)
  • 切削工具(19)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 測定用品(12)
  • 制御機器(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 建築金物(10)
  • 空圧工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 縫製用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usg」の検索結果

関連キーワード
335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁CKD
4,298税込4,728
1個
当日出荷から39日以内出荷
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
USG-1 兼弥産業USG-1兼弥産業
31,980税込35,178
1ケース(204個)
3日以内出荷
寸法(mm)外165×底124×高161MR 黒容量(L)2.3分類スリット鉢
PCベース RF信号発生器 USGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PCベース RF信号発生器 USGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
PCからUSB経由でコントロール 出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ 周波数分解能:10kHz 出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ インターフェイス:USB2.0 電源:USBパスパワー RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ω
チャンネル数34.5MHz~4.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応
基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズルビコン
239税込263
1個
4日以内出荷
ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ
用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
200USG2200MEFCSN35X40 ルビコン200USG2200MEFCSN35X40ルビコン
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディCKD
2,988税込3,287
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
作動方式直動式ポート数3定格電圧(V)DC24
純正リモコン K3200HSG-E/K4300USG-E用 RC-025 [単4電池×2本(別売)] ユニテク純正リモコン K3200HSG-E/K4300USG-E用 RC-025 [単4電池×2本(別売)]ユニテク
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
CU 食洗機継手 起点エルボ Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 起点エルボAron(アロン化成)(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
CU 食洗機継手 合流チーズ Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 合流チーズAron(アロン化成)(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ種類塩ビ管用継手寸法Z(mm)20
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
63,980税込70,378
1台
当日出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
その他トイシは付属していません。
標準型 グラナイトベーススタンド テクロック標準型 グラナイトベーススタンドテクロック
39,980税込43,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
角ネジアーム移動式グラナイトスタンド テクロック角ネジアーム移動式グラナイトスタンドテクロック
77,980税込85,778
1台
当日出荷から32日以内出荷
有効移動範囲(mm)53~250RoHS指令(10物質対応)対応
標準型 グラナイトスタンド テクロック標準型 グラナイトスタンドテクロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240トラスコ品番796-0140ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
419税込461
1パック
当日出荷
用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ材質SUS304厚さ(mm)0.8tステンレスヘアーラインサイズ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
SUS 重量フック バネ付 大洋製器工業SUS 重量フック バネ付大洋製器工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
SUS製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンスリム柱用ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンスリム柱用ダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
399税込439
1パック
当日出荷
材質SUS304厚さ(mm)1.0寸法(mm)20ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスGタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスGタッピング 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
399税込439
1パック
当日出荷
用途ステンレス製ハシゴ柱(SUS-GPH)、またはステンスリムダボ柱(SUS-GPY)を木製妻板に固定するための専用タッピングビス(一般規格品)材質ステンレスステンレス色適合ビット2番サイズ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORPスピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材NPS CORP
19,980税込21,978
1ケース(6本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDROSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
ステンハシゴラインダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンハシゴラインダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
999税込1,099
1パック
当日出荷
材質SUS304厚さ(mm)1.2ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートSCUtype引戸錠(角座レバー+内締錠) GIKEN(川口技研)セパレートSCUtype引戸錠(角座レバー+内締錠)GIKEN(川口技研)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金種類角座大型サムターン+内締錠適合扉厚(mm)28~36
セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+内締錠) GIKEN(川口技研)セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+内締錠)GIKEN(川口技研)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金種類丸座大型サムターン+内締錠適合扉厚(mm)28~36
ステンハシゴ柱用ガラスダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンハシゴ柱用ガラスダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,798税込1,978
1パック
当日出荷
材質SUS304厚さ(mm)0.8ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
リリヤーン房 日本紐釦貿易リリヤーン房日本紐釦貿易
379税込417
1個
4日以内出荷
材質レーヨン100%
SCS14玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS14玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDNOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
セパレートSCUtype引戸錠(角座レバー+表示錠) GIKEN(川口技研)セパレートSCUtype引戸錠(角座レバー+表示錠)GIKEN(川口技研)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金種類角座大型サムターン+表示錠適合扉厚(mm)28~36
セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+表示錠) GIKEN(川口技研)セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+表示錠)GIKEN(川口技研)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類丸座大型サムターン+表示錠適合扉厚(mm)28~36
ステンレスキャスター SUS-J型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-J型ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷から27日以内出荷
車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120取付高H(mm)198偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
活性炭 アズワン活性炭アズワン
4,090税込4,499
1個(200g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途塩基性ガス用粒子サイズ4×8メッシュ
ウレタンキャスター Luminous(ルミナス)ウレタンキャスターLuminous(ルミナス)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
業務用 高耐荷重キャスター ポール直径25mm用
用途静止耐荷500kg適合ルミナスΦ25mmポール用高さ(mm)135寸法(幅W×奥行D)(mm)60×135材質(キャスター)ウレタン動荷重(kg)100キャスター径(Φmm)100静止耐荷重(kg)500材質(取付部)スチール
ステンレス製ハシゴ柱 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレス製ハシゴ柱ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
669税込736
1本
4日以内出荷
ハシゴ型ダボ柱システム専用、タッピングビス止め式基礎支柱
付属品保護テープ材質SUS430厚さ(mm)0.8tステンレスヘアーライン呼び1820適合ねじSUS-GT-P(7.0Φ皿×4.0Φ穴用)取付ピッチ(mm)15ねじ穴数11RoHS指令(10物質対応)対応
ステンスリムダボ柱 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンスリムダボ柱ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
509税込560
1本
5日以内出荷
材質SUS430厚さ(mm)0.8ステンレスヘアーラインサイズ1820呼び寸法1820ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
活性炭 アズワン活性炭アズワン(1件のレビュー)
4,090税込4,499
1個(200g)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーションEWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)イマオコーポレーション
729税込802
1個
当日出荷から13日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド取付部めねじ種類ウイング形
CU 食洗機継手 縦型合流チーズ(VUパイプ内径接続型) Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 縦型合流チーズ(VUパイプ内径接続型)Aron(アロン化成)(3件のレビュー)
669税込736
1個
5日以内出荷
形状チーズ種類塩ビ管用継手寸法L(mm)25寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法L3(mm)48寸法z1(mm)20寸法z2(mm)23
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
"usg" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷