カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ush-45」の検索結果

USオールステンレス製ワンタッチジョイント ハーフユニオン
アオイ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付傘立
東洋事務器工業¥249,800税込¥274,7801個16日以内出荷から20日以内出荷鍵は高齢の方も使いやすい差し込み式です。材質スチール(粉体塗装仕上)錠前USH錠・平板型鍵(差し込み式・各2枚付き)