カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「usi 30385」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン USI型 NOK

    パッキン USI型

    NOK(18件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • パッキンLBIシリーズ NOK

    パッキンLBIシリーズ

    NOK(11件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パッキンISIシリーズ NOK

    パッキンISIシリーズ

    NOK(43件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(36件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • パッキン(ニトリルゴム) カクダイ

    パッキン(ニトリルゴム)

    カクダイ(46件のレビュー)
    ¥39~税込¥43~
    1個
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ平
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • パッキンOSIシリーズ NOK

    パッキンOSIシリーズ

    NOK(13件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SDRスクレーパ 阪上製作所

    SDRスクレーパ

    阪上製作所(4件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール フォーク アウタ チューブ 92093-1421 Kawasaki

    シール フォーク アウタ チューブ 92093-1421

    Kawasaki(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    代表車種BJ250LGF
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • TS径違いソケット セキスイ

    TS径違いソケット

    セキスイ(15件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • ガード チェーン 55020-0255 Kawasaki

    ガード チェーン 55020-0255

    Kawasaki(7件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番55020-1433代表車種BJ250LGF
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 東濃檜・吹上盛皿 用美(ヤマコー)

    東濃檜・吹上盛皿

    用美(ヤマコー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質ヒノキ
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★スキャナー。DS-410。DS-730N。DS-760。GT-1500。GT-S85。V37。V370。V600。V800。V850。★プリンター。WF-100。WF-2830。WF-2850。WF-2851。WF-2860。WF-2861。WF-2930。WF-2950。WF-2960。WF-3720。WF-3721。WF-3820。WF-3821。WF-3823。WF-4720。WF-4730。WF-4740。WF-4820。WF-4830。WF-4834。WF-6090。WF-6091。WF-6093。WF-6590。WF-6593。WF-7310。WF-7311。WF-7820。WF-7840。WF-7841。WF-C4310。WF-C4810。WF-C5210。WF-C5290。WF-C5290a。WF-C529R。WF-C5310。WF-C5390。WF-C5710。WF-C5790。WF-C5790a。WF-C579R。WF-C579Ra。WF-C5810。WF-C5890。WF-C869Ra。WF-C878Ra。WF-C879Ra。WF-M1030。WF-M21000a。WF-M21000c。WF-M5191。WF-M5193。WF-M5299。WF-M5299a。WF-M5693。WF-M5799。WF-M5799a。LQ-590II。LQ-590IIN。LQ-780N。AL-M310DN。AL-M320DN。AL-M8150DN。CW-C4030。CW-C6030A。CW-C6030P。CW-C6530A。CW-C6530P。DFX-9000。EC-C7000。ET-15000。ET-16600。ET-16650。ET-2400。ET-2800。ET-2803。ET-2840。ET-2850。ET-3830。ET-3843。ET-3850。ET-4800。ET-4850。ET-5150。ET-5170。ET-5180。ET-5800。ET-5850。ET-5880。ET-8500。ET-8550。ET-M1170。ET-M2170。ET-M3170。EU-m30。FX-890II。GP-M832。L11160。L1118。L1119。L121。L1210。L1218。L1258。L1259。L130。L1300。L14150。L14158。L15150。L15158。L15160。L15168。L15188。L1800。L18050。L18058。L3119。L3151。L3153。L3156。L3158。L3166。L3167。L3168。L3169。L3200。L3206。L3210。L3216。L3218。L3219。L3250。L3251。L3253。L3255。L3256。L3258。L3260。L3266。L3267。L3268。L3269。L3550。L3556。L3558。L3560。L4156。L4158。L4163。L4165。L4166。L4167。L4168。L4169。L4260。L4263。L4266。L4267。L4268。L4269。L5198。L5290。L5296。L5298。L5590。L6168。L6176。L6178。L6198。L6268。L6270。L6276。L6278。L6279。L6290。L6291。L6298。L6460。L6468。L6490。L6498。L655。L6550。L6558。L656。L6570。L6578。L6580。L7188。L805。L8050。L8058。L8160。L8168。L8180。L8188。L850。LQ-2090HII。LQ-2090HIIN。LQ-2090II。LQ-2090IIN。LQ-590II。LQ-780。LW-Z5000WC。LX-350。M101。M105。M1108。M1120。M1128。M1129。M1170。M1178。M1180。M15140。M15146。M15147。M15188。M200。M2110。M2118。M2120。M2128。M2129。M2148。M2170。M2178。M3148。M3170。M3178。M3180。P700。P800。P900。PLQ-50。PLQ-50CS。PLQ-50CSK。PLQ-50CSM。PLQ-50M。PM-401。PP-100II。ST-C2100。ST-C4100。ST-C8000。ST-C8090。ST-M1000。ST-M3000。TM-C3520。TM-C7520G。TM-m30III。TM-m30III-H。TM-m50II。TM-m50II-H。TMT88VII。XP-15000。XP-15010。XP-2101。XP-2200。XP-2205。XP-4100。XP-4101。XP-4105。XP-4200。XP-4205。XP-5100。XP-5200。XP-6001。XP-6100。XP-7100。XP-7101。XP-8600。XP-8700。XP-970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OPPO Reno11A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OPPO Reno11A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。OPPO 製品。OPPO A5 2020。OPPO A54 5G。OPPO A55s 5G。OPPO A73。OPPO A77。OPPO A79 5G。OPPO Find X。OPPO Find X2 Pro。OPPO Find X3 Pro。OPPO R17 Pro。OPPO Reno 10x Zoom。OPPO Reno A。OPPO Reno A 128GB。OPPO Reno3 5G。OPPO Reno3 A。OPPO Reno5 A。OPPO Reno7 A。OPPO Reno9 A。OPPO Reno10 Pro 5G。OPPO Reno11A。CPH1875。CPH1983。CPH2025。CPH2099。CPH2173。CPH2199。CPH2303。CPH2309。CPH2353。CPH2385。CPH2541。CPH2557。・タブレット。OPPO Pad Air。OPPO Pad 2。・ワイヤレスイヤホン。OPPO Enco Air2 Pro。OPPO Enco Air3i。OPPO Enco Free2。OPPO Enco Buds。OPPO Enco W51。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 車種別フロアマット(トヨタ)ダイヤ青 ロイヤル化成

    車種別フロアマット(トヨタ)ダイヤ青

    ロイヤル化成
    ¥38,880税込¥42,768
    1セット
    10日以内出荷
    ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
    セット内容1台分色青生地ダイヤ
  • (48530)ショックアブソーバアセンブリ,リヤ,KYB,10200 - 00388(ショックアブゾーバ) 日野自動車

    (48530)ショックアブソーバアセンブリ,リヤ,KYB,10200 - 00388(ショックアブゾーバ)

    日野自動車
    ¥16,688税込¥18,357
    1個
    10日以内出荷
  • (48500)ショックアブソーバアセンブリ,フロント,KYB,10300-02138(ショックアブソーバ) 日野自動車

    (48500)ショックアブソーバアセンブリ,フロント,KYB,10300-02138(ショックアブソーバ)

    日野自動車
    ¥31,373税込¥34,510
    1個
    10日以内出荷
  • (48500)ショックアブソーバアセンブリ,フロント,KYB,10300-02138-1(ショックアブソーバ) 日野自動車

    (48500)ショックアブソーバアセンブリ,フロント,KYB,10300-02138-1(ショックアブソーバ)

    日野自動車
    ¥31,373税込¥34,510
    1個
    10日以内出荷