カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「ust-05」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
測域センサの新たなステージへ。AGV(自動搬送台車)の衝突防止として絶大な支持を受けているレーザスキャナ反射式のため設置効率が高く、AGV以外にもライトカーテンやマットスイッチなどの置き換えとして装置周りの進入警報装置として使用が可能
仕様●ヒステリシス:ヒステリシス 6.25%、ヒステリシス 3.125%、ヒステリシス なし(出荷時)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V 50mA MAX. )/出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注) 故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:60~5000±40※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。検出距離(mm)60~5000(白ケント紙)、60~2000(反射率 10%時)、最小検出体:130(距離により変動)繰返し精度(mm)σ<20※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。入力入力6点(フォトカプラ入力、アノードコモン、入力ON電流4mA)/入力1~5:検出エリア切り替え用入力、同期入力:スレーブ機の同期信号入力分解能0.5度電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(アプリケーションにより設定)※、同期スレーブ(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°) ※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は同期配線を行い、アプリケーションにより同期スレーブの設定を行ってください。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。光源半導体レーザ(905nm) レーザ安全クラス1応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は、66msecとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切替が可能です。エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。時間走査:25msec(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V使用時) 但し、起動時に突入電流約400必要使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)使用周囲照度(Lx)80000 以下 注) 太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります表示灯【電源表示灯(青)】動作時に点灯、起動時・設定時及び故障時に点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向各2 時間、55~200Hz 98m/s2 スイープ2 分X.Y.Z方向各1 時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向各10 回
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
ステンレスエキスパンドメタル OKUTANIステンレスエキスパンドメタルOKUTANI(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
ルーチ・UQ フレックス サウナ Luci(ルーチ)ルーチ・UQ フレックス サウナLuci(ルーチ)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
光源色電球色2700K
ルーチ・リミット us(6W) Luci(ルーチ)ルーチ・リミット us(6W)Luci(ルーチ)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
質量(g)70/1008mm
ルーチ・リミット us(8W) Luci(ルーチ)ルーチ・リミット us(8W)Luci(ルーチ)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
質量(g)70/1008mm
ユニシェイプUST140 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-10~45 エスロンユニシェイプUST140 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-10~45エスロン
38,980税込42,878
1箱(50個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)10~45出(自在式)トーメイサイズUST140シリーズUST140勾配鼻隠板:5寸
LC-X用電源ケーブル 北陽電機LC-X用電源ケーブル北陽電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
LX-X用電源ケーブル(5m)USTの電源入力に使用します。
長さ(m)5
LC-X用電源ケーブル 北陽電機LC-X用電源ケーブル北陽電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
LC-X用電源ケーブル(5m)USTの電源・入出力に使用します。
長さ(m)5
USTオールステンレス製圧力計 第一計器USTオールステンレス製圧力計第一計器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
Ethernetケーブル 北陽電機Ethernetケーブル北陽電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
USTの設定や距離測定のデータの出力に使用します。EtherケーブルL?5m LX/LC共通
長さ(m)5
小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
USTオールステンレス製圧力計 第一計器USTオールステンレス製圧力計第一計器
22,980税込25,278
1セット
14日以内出荷
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304材質(接液部)SUS316校正証明書付き
KIT-MUSTACHE ENG GUARD/FLT 49155-05B HARLEY-DAVIDSONKIT-MUSTACHE ENG GUARD/FLT 49155-05BHARLEY-DAVIDSON
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
Drag Specialties REPL LENS FOR CUST T-LITE | 12-0050LE DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties REPL LENS FOR CUST T-LITE | 12-0050LEDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CUST T-LITE/BRKT FXST/WG | 12-0050K-BX-LB2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CUST T-LITE/BRKT FXST/WG | 12-0050K-BX-LB2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷